絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(17)
- 200~220未満(39)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(20)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(31)
- 350~400未満(21)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(22)
- 500~550未満(19)
- 600~650未満(28)
- 700~800未満(34)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(32)
- 1000~1200未満(10)
- 1200~1400未満(12)
- 1400~1600未満(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(40)
- 土牛(28)
- Mokuba(小山刃物製作所)(25)
- バクマ工業(21)
- SK11(16)
- オーエッチ工業(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- モトコマ(9)
- 椿モデル(7)
- ヤヨイ化学(6)
- 長谷伸(6)
- ヒラタ(小山刃物製作所)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 大五郎(4)
- TRUSCO(3)
- 王将(須佐製作所)(3)
- TAKAGI(高儀)(3)
- WILLIAMS(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(17)
200~220未満(39)
240~260未満(20)
300~350未満(31)
350~400未満(21)
450~500未満(22)
500~550未満(19)
600~650未満(28)
700~800未満(34)
900~1000未満(32)
全長(mm)をもっと見る

かるがるパワー平バール
モトコマ(26件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
スチール製 タンパー
浅香工業(11件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個欠品中機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1220質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
ごくかるバラシバール
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
曲がりにくい六角L型バール
オーエッチ工業¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。トラスコ品番806-9848全長(mm)1200質量(kg)2.68
セフティーバール
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。用途釘抜き作業・解体作業。仕様完全熱処理材質機械構造用炭素鋼仕上焼付塗装(青)
かるがるカナテコバール
モトコマ¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
ファンシーツール ミニバール
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手軽に使える安全本格工具用途釘抜き・缶の開封・大きなホッチキスに材質軸:SWRH62A、柄:PP全長(mm)150質量(g)66尾部幅(mm)12
450mm 平バール(超軽量)
エスコ¥1,940税込¥2,1341本当日出荷超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。エスコ品番EA519MD-52材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)450質量(g)480寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)24尾部幅(mm)24
ステンレス鍛冶屋バール
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。材質ステンレス(SUS420)硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
薄型平バール
Hultafors(ハルタホース)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷上質なスウェーデン鋼を使用しているためしなやかで丈夫です。平バールで薄く狭い隙間に入れ込むことができます。釘抜、引きはがしなどに最適です。用途釘抜に引きはがしに。テコ、持ち上げ、解体作業に。材質炭素鋼
内装バールステンV型
SK11(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。 打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。仕様釘抜き付材質ステンレス形状V型
ハンディーバー
ヒラタ(小山刃物製作所)(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プロの技とこだわりに応える信頼のブランド、段違いの作業効率が納得のいく仕事を支えます用途釘抜き、つめおこし Pタイル、タイル、フロアのおこし 土カベ、モルタルのはがし レンガ、コンクリートタイル、ブロック割寸法(mm)360質量(g)540