絞り込み
対応
- 2.5インチ(2)
- 3.5インチ(2)
ブランド
- ACASIS
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(16)
- StarTech.com(12)
- ラトックシステム(10)
- ディラック(8)
- ロジテック(7)
- タイムリー(7)
- AOTECH(7)
- フィールドスリー(7)
- ITPROTECH(5)
- 変換名人(3)
- LIAN LI(3)
- コクヨ(2)
- センチュリー(2)
- 玄人志向(2)
- ORICO(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- プリンストン(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「対応」から絞り込む
2.5インチ(2)
3.5インチ(2)

ACASIS 5Bay HDD ドライブケース
ACASIS¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷USBケーブル1本で最大5台のHDDをPCへ同時に接続できる外部ストレージケースです。 工具不要(3.5インチHDD)のフロントドア構造で手軽に増設可能です。 優れた冷却性能のアルミボディと自動スリープ機能でデータを守ります。 1ベイあたり最大24TBのハードディスクに対応し、5ベイ合計で最大120TB(24TB×5台)の圧倒的な大容量環境を構築できます。 増え続ける画像や動画データ、重要なバックアップファイルなどを、この1台にまとめて余裕を持って保存・管理することが可能です。 最大5Gbpsの高速転送により、大容量HDDへのデータの読み書きをスムーズに行えます。 重いクリエイティブデータや、業務用の大容量アーカイブを扱う際でも転送の待ち時間を短縮し、快適で効率的なワークフローを強力にサポートします。 開閉が簡単なフロントオープン構造を採用しており、3.5インチHDDであれば工具不要(ツールレス)で、スムーズにドライブの組み込みや交換が可能です。 放熱性に優れるアルミ筐体と背面の静音ターボファンが、高い冷却性能を実現。 理想的なエアフローでHDDの熱を素早く排出し、ノイズを抑えながら安定動作をサポート。 熱暴走から大切なデータを守ります。 データ転送の要となる内部基板には、処理能力に優れた高性能コントローラーICを採用しています。 複数台のHDD稼働時や、大容量データの連続アクセス時においても安定した読み書きを実現します。 また、データ処理の遅延を低減して、チップ自体の低消費電力化により発熱を抑制します。付属品USBケーブル、ACアダプタ、ドライバー、ネジセット適合シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATA lll (6Gbps) / SATA ll (3Gbps) / SATA l (1.5Gbps)寸法(mm)133×200×233(突起部含まず)質量(g)2550電源AC アダプタ(20V 5A)対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)対応機種USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコンインターフェースUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)保証期間ご購入後12ヵ月間接続ポート【パソコン】USB Type-CまたはUSB A転送速度(Gbps)~5搭載可能台数5
ACASIS 4(2+2)Bay ハイブリッドHDD NVMe ドライブケース
ACASIS¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷HDDとNVMe SSDを各2基搭載できる、ハイブリッド仕様の4ベイ外付けケースです。 USB4およびThunderbolt 3/4/5接続に対応し、高速--転送を実現。大容量データの保存と高速アクセスを1台に集約できます。さらに4つのハードウェアRAID(RAID 0/1/JBOD/PM)を搭載し、用途に合わせて柔軟なストレージ環境を構築可能です。 最大30TBのHDD2基、最大8TBのNVMe SSD2基を同時搭載できるハイブリッド設計です。 RAID構築により最大76TBの圧倒的なストレージ空間を実現し、動画データや大量のバックアップも、この1台にすべて集約可能です。 2.5型・3.5型SATA HDD/SSD(最大5Gbps)、高速なM.2 NVMe SSD(最大20Gbps)のデータ転送にも対応しています。 用途やお手持ちのドライブに合わせて最適な速度で読み書きが行え、重いクリエイティブデータから業務用の大容量アーカイブまで、あらゆるデータ移行をストレスなくスムーズに完了させます。 本体のダイヤル操作で、4種類のRAIDモード(SINGLE/RAID 0/RAID 1/JBOD)を直感的に切り替え可能。 速度重視のストライピングや保護重視のミラーリングなど、目的に合わせた環境をPCレスで簡単に構築できます。 40℃を超えると、自動的に作動する温度制御ファンを搭載可能です。 これにより、機器内部が一定の温度を超えないよう、効果的に冷却を行います。 過熱による故障や性能低下を防ぎ、安定した動作+静音性と省エネ性をサポート。 HDD NVMe SSDの状態をモニタリング可能。 一目でドライブの状況を把握できるLEDインジケーターを搭載し、リアルタイムで健康状態を確認できます。付属品USBケーブル、熱伝導シート ×4、ドライバー、ネジセット、RAID切替プレート、ACアダプタ適合シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD※SATA lll (6Gbps) / SATA ll (3Gbps) / SATA l (1.5Gbps)、NVMe M.2 SSD(Type-2280 / 2260 / 2242 / 2230)※※M.2 SATA規格のSSDには対応していませんその他【HDD RAIDモード】スタンダード(SINGLE)/ストライピング(RAID 0)/ミラーリング(RAID 1)/スパニング(JBOD)対象機種Thunderbolt 3、4、5/USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 TYPE-C接続端子搭載パソコン寸法(mm)133×199×123(突起部含まず)電源ACアダプタ(12V/8A)本体質量(g)1705対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)インターフェースThunderbolt 3(USB Type-C)保証期間ご購入後12ヵ月間端子【M.2 NVMe対応端子】M.2 M Key / B+M Key接続ポート【パソコン】USB Type-C
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケースSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980





![DIR-SG310-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 3.5インチx1] トレーレス ディラック DIR-SG310-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 3.5インチx1] トレーレス ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624501-260915-02.jpg)
![DIR-SG311-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 2.5/3.5インチx1] トレー ディラック DIR-SG311-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 2.5/3.5インチx1] トレー ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624896-260915-02.jpg)
![DIR-SG340-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 3.5インチx4] トレーレス ディラック DIR-SG340-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 3.5インチx4] トレーレス ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624957-260915-02.jpg)
![DIR-SG341-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 2.5/3.5インチx4] トレー ディラック DIR-SG341-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 2.5/3.5インチx4] トレー ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624869-260915-02.jpg)
![DIR-SG351-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 2.5/3.5インチx5] トレー ディラック DIR-SG351-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 2.5/3.5インチx5] トレー ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624808-260915-02.jpg)







![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)