絞り込み
対応
  • 2.5インチ(6)
  • 3.5インチ(4)
ブランド
  • ラトックシステム
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(16)
  • StarTech.com(12)
  • ディラック(8)
  • ロジテック(7)
  • タイムリー(7)
  • AOTECH(7)
  • フィールドスリー(7)
  • ITPROTECH(5)
  • 変換名人(3)
  • LIAN LI(3)
  • コクヨ(2)
  • センチュリー(2)
  • 玄人志向(2)
  • ORICO(2)
  • ACASIS(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(1)
  • プリンストン(1)
色
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応」から絞り込む
2.5インチ(6)
3.5インチ(4)
  • USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応) ラトックシステム

    USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応)

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減
    仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac色ブラック質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)アズワン品番64-8072-14接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5GbpsRAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
  • USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用) ラトックシステム

    USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用)

    ラトックシステム
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    8日以内出荷
    用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース材質アルミ、ABS樹脂対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116対応3.5インチ SATA HDD電源電圧(V)DC+12動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
  • SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ ラトックシステム

    SATAリムーバブルケース・内蔵タイプ

    ラトックシステム
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル 複数HDDの運用に便利なSATAリムーバブルケース 6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上 ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換 HDDへのアクセスがわかるLED搭載 HDD交換を安全におこなえるトレイ式 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付 3.5インチ/2.5インチ両対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 複数台のパソコンでデータを共有
    セット内容内蔵ドック(×1)、交換用トレイ(×1)、トレイロックキー(×2)、コネクタガード(×1)、5インチベイ取り付け用ネジ、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約710(本体のみ)対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (5インチベイに空きが必要)対応ドライブ:3.5インチ SATA HDD 、2.5インチ SATA HDD、SSD外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×214×42(突起部含まず)電源電圧(V)+5/+12(PC内部電源より供給)消費電流(mA)+5.0V:30[Typ.]、+12.0V:50[Typ.](ハードディスクの消費電流は含まず)インターフェースSATAHDD3.5インチ、2.5インチコネクタ対HD:SATA シグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 対パソコン:SATA シグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピンファン40mm角、内蔵ドック背面に設置転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
  • USB3.0/eSATA 5インチドライブケース ラトックシステム

    USB3.0/eSATA 5インチドライブケース

    ラトックシステム
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに Blu-ray Disc、DVD Multiなど光学ドライブ対応 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応 電源を入れたままデバイスの接続・取り外しOK 本製品のスタック可能 (eSATA)光学ドライブ添付のソフトや機能がそのまま使用可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
    セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)質量(kg)約1.6電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAデータ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
  • アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース ラトックシステム

    アーカイブ向け USB3.0 制振強化 5インチドライブケース

    ラトックシステム
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    8日以内出荷
    SATA内蔵ドライブをUSB3.0で外付ドライブに変換できる5インチドライブケース
    用途選定した内蔵ドライブを外付け化できるドライブケース。重要情報の保管に光ディスクを活用。ドライブの回転振動を減衰させる制振強化設計。USBケーブルで簡単接続セット内容製品本体、USB3.0ケーブル(約100cm)、AC電源ケーブル、5インチドライブ取り付け用ネジ、ゴム足、光学ドライブ取付用制振材、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂(筐体前面)、鋼板(筐体、内部シャーシ)寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)質量(g)約3,000対応OSWindows 11、Windows 10 ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB Type-A(Standard)を装備したWindows PC外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192× 274×60電源電圧(V)[入力]AC 100 50/60Hz、[出力]DC +5 2.0A DC +12V 2.0Aコネクタ接続:[対パソコン]USB3.0 Standard-B、[対デバイス]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 ※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。インターフェイスバス:[対パソコン]USB3.0、[対デバイス]SATAデータ転送速度(理論値)[対パソコン]5Gbps/480Mbps、[対ドライブ]3Gbps/1.5GbpsUSBクラス:USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
  • USB3.0 5インチドライブケース ラトックシステム

    USB3.0 5インチドライブケース

    ラトックシステム
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに 光学ドライブ対応、Ultra HD Blu-ray動作確認済み USBケーブルで簡単接続 3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応 縦置き・横置き・スタック可能で省スペース HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
    セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)質量(kg)約1.6電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応)対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC/Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATAデータ転送速度【理論値】(対パソコン)5Gbps/480Mbps、(対デバイス)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
  • USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ) ラトックシステム

    USB3.0/eSATA リムーバブルケース (外付け1ベイ)

    ラトックシステム
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows) (USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能
    適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSDセット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミ寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)質量(kg)約2.1電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。)インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATAデータ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5GbpsUSBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
  • SA25シリーズ用オプション 交換用トレイ ラトックシステム

    SA25シリーズ用オプション 交換用トレイ

    ラトックシステム
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    8日以内出荷
    SA25シリーズ 交換用トレイ。工具不要でHDD/SSDを簡単取り付け ラトックシステム社製リムーバブルケースSA25シリーズ用の交換トレイ 2.5インチHDD/SSDをリムーバブルメディアとして使用 小型・軽量でバックアップメディアに最適 スクリューレスでHDD/SSDを簡単取り付け HDD交換を安全におこなえるトレイ式 高速6Gbps/3Gbps転送対応 ディスクの分類に便利なインデックスシール付
    セット内容交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、インデックスシール材質ABS樹脂、アルミ色ブラック質量(g)約90(本体のみ)対応リムーバブルケース:SA25シリーズ、ドライブ:2.5インチ SATA HDD・SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×120.5×19HDD2.5インチ
  • SA25シリーズ 2.5 インチ SATA リムーバブルケース(SATA 接続トレイ付き) ラトックシステム

    SA25シリーズ 2.5 インチ SATA リムーバブルケース(SATA 接続トレイ付き)

    ラトックシステム
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    8日以内出荷
    SA25シリーズ 2.5インチ SATAリムーバブルケース(SATA接続トレイ付き) 6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上 スクリューレスで2.5"HDD/SSDを簡単取り付け OS起動用ディスクにも最適 FANレスによる静音設計 本体は3.5インチHDDと同サイズ HDD/SSD交換を安全におこなえるトレイ式 ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換 アクセスLED搭載 ディスクの分類に便利なインデックスシール付
    セット内容SATAリムーバブルケース本体、交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、3.5インチ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書材質ABS樹脂、アルミ色ブラック質量(g)約300(本体のみ)対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (3.5インチベイに空きが必要)対応ドライブ:2.5インチ SATA HDD、SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×147×25.5(突起部含まず)電源電圧(V)5(PC内部電源より供給)消費電流(mA)150インターフェースSATAHDD2.5インチコネクタ[リムーバブルケース本体]対パソコン:SATAシグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン 対トレイ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) [トレイ]対リムーバブルケース:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) 対ドライブ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません)転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
  • REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ ラトックシステム

    REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ

    ラトックシステム
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    8日以内出荷
    REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ 豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ HDD交換を安全におこなえるトレイ式 3.5インチ/2.5インチ両対応 高速6Gbps/3Gbps転送対応 アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制 トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
    セット内容交換用トレイ(×1)、コネクタガード(×1)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約400(本体のみ)対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(突起部含まず)HDD3.5インチ、2.5インチ
ドライブケース