てのひらハンディファンドリテック7日以内出荷
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です・電池残量が数字で表示されます・持ち運びに便利なストラップ付・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。材質ABS樹脂色ホワイト電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103入力DC5V 1A / (USB Type-C)連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)電池残量表示ありUSBケーブル長(cm)45バッテリー容量(mAh)600RoHS指令(10物質対応)対応