ハンディファンsiroca5日以内出荷から6日以内出荷
シロカのハンディファンがリニューアル!汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電◆室内で〔デスクに置いて〕 デスクファンとしても活躍◆安心して長く使える設計本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計バッテリーの寿命長持ち抗菌仕様で衛生的◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)170(本体のみ)消費電力(W)3.3電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)ケーブル長(m)USB:1機能風量切替:4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)充電時間(時間)(約)3.5時間内蔵電池リチウムイオン電池使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)