絞り込み
モーター
ブランド
- ライフオンプロダクツ(30)
- ヒロ・コーポレーション(13)
- CRECOTE(11)
- コイズミ(小泉成器)(10)
- 多摩電子(9)
- seena(8)
- ANTEL(7)
- リズム(旧:リズム時計工業)(6)
- MOTTERU(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- トレードワン(5)
- インターベース(5)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- 東洋ケース(4)
- TOPLAND(4)
- CIO(4)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- GENTOS(3)
- ブランドをもっと見る
ライフオンプロダクツ・ヒロ・コーポレーション・CRECOTE・コイズミ(小泉成器)・多摩電子・seena・ANTEL・リズム(旧:リズム時計工業)・MOTTERU・LEPLUS NEXT・トレードワン・インターベース・OWLTECH(オウルテック)・東洋ケース・TOPLAND・CIO・TAIGASHOJI(大河商事)・ユアサ(ユアサプライムス)・GENTOS・ブランドをもっと見る
「ハネ径(cm)」から絞り込む

準固体ハンディファン3WAY
Ecore¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷準固体電池を採用したハンディファンは、従来のリチウムイオン電池に比べて安全性と安定性を高めた次世代モデルです。発熱や膨張のリスクが低く、持ち歩きや長時間使用でも安心して使えるのが大きな特徴です。また、バッテリー寿命が長く劣化しにくい点も魅力で、日常的に使う方でも安心して長く使用可能。通勤・通学や外出時はもちろん、アウトドアやイベントなど幅広いシーンで活躍します。安全性・耐久性・快適性をバランスよく備えた、ワンランク上のハンディファンとして、品質を重視する方や長く使いたい方に特におすすめです。熱中症対策、熱中症予防、暑熱対策、暑さ対策に。セット内容準固体ハンディファン、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS色ホワイト質量(g)166入力DV5V1.5A連続使用時間(時間)2~8 ※風量により変動します。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×59×164電池準固体リチウムイオン電池(3000mAh)使用環境温度(℃)0~45風量調整5段階充電時間(時間)約3.5
ストロングパワーマルチブロワーファン
ヒロ・コーポレーション¥71,980税込¥79,1781ケース(12個)4日以内出荷見た目はコンパクト、風はモンスター級。風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!用途ファン、空気入れ、掃除などに付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂、亜鉛合金使用時間(分)(風量最弱)150/(風量最強)12風速(m/s)約19~60(無段階調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×140×40
熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥81,980税込¥90,1781ケース(24個)4日以内出荷冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー用途熱中対策として付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、樹脂、アクリル樹脂(PMMA)、ステンレス風量3段階(F1(弱)/F2(中)/F3(強))バッテリーリチウムイオンポリマー電池使用時間F1(弱):(ファン)約12時間/(ファン+冷却プレート)約2時間30分 F2(中):(ファン)約6時間/(ファン+冷却プレート)約2時間 F3(強):(ファン)約3時間30分/(ファン+冷却プレート)約1時間30分使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)約76×157×25 (収納時)約76×83×46
風音(かざね) 小型ハンディファン充電式スケルトンモデル
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。シンプル操作:2回クリックで起動→誤操作しづらく、直感的に使いやすい。3段階風量(弱・中・強)で使い勝手◎→迷わない操作設計。最長8.5時間のロングバッテリー(弱運転→ハンディタイプでもスタミナ十分。充電状態をランプ色で表示(赤=充電中/青=完了→わかりやすく安心。スイッチオペレーション。スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止。スペック。弱: 3.0m/s, 8.5 時間。中: 4.5 m/s, 3時間。強: 5.4m/s, 1.5時間。使用方法。2回クリック スタート。スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止。電源OFF 。ボタンを長押しして電源OFF 。または。 風量切り替えを進めていくとOFFになる。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・青点灯:充電完了付属品ストラップ、Type-Cケーブル(80cm)使用方法2回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止、電源OFF 、ボタンを長押しして電源OFF、または風量切り替えを進めていくとOFFになる質量(g)75電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh7.4Wh機能【風速/使用時間弱: 3.0m/s, 8.5 時間、中: 4.5 m/s, 3時間、強: 5.4m/s, 1.5時間充放電回数500(MAX80容量まで)充電時間(時間)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×103.5×42.5
風音(かざね) ハンディファン充電式
GENTOS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。5段階の細かな風量調整(微弱~最強)→ 使用シーンに合わせて最適な風量の選択が可能。液晶表示で風量・バッテリーが一目でわかる→ 操作性・視認性が高く、便利。軽量×持ち運びやすさ重視の設計→ 外出時の暑さ対策に最適。長時間運転(最大6時間)→ 1日のお出かけでも安心。スイッチオペレーション。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強→止。スペック。微弱: 2.8m/s, 6時間。弱: 3.5m/s, 4時間。中: 4.1m/s, 3時間。強: 5.0m/s, 2時間30分。最強 5.8m/s, 1時間30分。液晶表示。止→01(微弱)→25(弱)→50(中)→75(強)→100(最強)。使用方法。1回クリック スタート。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強。バッテリーインジケーター。&。チャージングインジケーター。液晶にて表示付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)使用方法1回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強質量(g)95電源リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh7.4Wh機能【風速/使用時間】微弱: 2.8m/s, 6時間、弱: 3.5m/s, 4時間、中: 4.1m/s, 3時間、強: 5.0m/s, 2時間30分、最強 5.8m/s, 1時間30分充放電回数500(MAX80容量まで)充電時間(時間)3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.8×115.6×42.5
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-AM
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色アプリコットミルク本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミルクストロベリー MOT-HDFAN03-PK
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。5段階で風量切り替え。バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大12時間稼働(。風量最小時の時間です、使用風量により異なります)。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質PC+ABS色ミルクストロベリー本体質量(g)約97入力USB-C:5V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×44×113連続使用時間風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分充電時間約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。5段階で風量切り替え。バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大12時間稼働(。風量最小時の時間です、使用風量により異なります)。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質PC+ABS色ミント本体質量(g)約97入力USB-C:5V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×44×113連続使用時間風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分充電時間約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色ミントグレー本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-BL
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色ストロベリーブルー本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥2,698税込¥2,9681台6日以内出荷ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間風量4約120分、風量4+冷却プレート 約60分充電時間約150分使用電池リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)定格入力DC5V 1A
折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル ホワイト
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル グレー
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー
seena¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書色エアリーブルー質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×106.5×33使用時間F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分充電時間約2時間30分保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)800素材ABS定格入力DC5V/0.5A充放電回数(回)300
超小型&軽量 ポケットハンディファン ベージュ
seena¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書色ベージュ質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×106.5×33使用時間F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分充電時間約2時間30分保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)800素材ABS定格入力DC5V/0.5A充放電回数(回)300
2WAY冷却プレート付ハンディファン
スリーアップ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ハンディ・卓上で使えるひんやりプレート付冷感ファン。冷却プレートによる冷感とファンの風を同時に感じることで、真夏でも素早くクールダウンができる2WAY小型ファン。ボタンひとつで3段階の風量調節ができます。手持ちはもちろん、オフィスや自宅で卓上ファンとして活用することも。首の角度をなめらかに傾けられるので、お好みの風向きに調節いただけます。手のひらに馴染むラウンドボディで使いやすさにこだわった、暑い季節にひとつは持っておきたいマストアイテムです。用途扇風機付属品USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ材質ABS、PP色アイボリー質量(g)175電源USB(DC5V 1A)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh連続運転時間(h)強/2.5、中/3.5、弱/6.5(送風運転のみ)、強/1.0、中/1.3、弱/1.7(送風+冷却)充電時間4時間保証期間半年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.5×4.0×16風量調整3段階運転送風、送風+冷却
3WAY吸盤&クリップファン オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,470税込¥3,8171個5日以内出荷ロングセラーのクリップファンが2WAYに進化してリニューアルしました。発売以来人気のクリップファンに、吸盤パーツも付属してリニューアル。使いたい場所に合わせてクリップと吸盤を使い分ければ、より多彩なシーンで活躍します。用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。セット内容本体、吸盤スタンド(本体装着済)、クリップスタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)155×95×213色オフホワイト質量(g)330消費電力(W)5電源5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750モード切替【調光】2段階(強/弱)風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh風向上下合計360°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約2(強)~3.5(弱)
ハンズフリー5WAYミニファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,460税込¥3,8061個5日以内出荷ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)80×30×145色ホワイト質量(g)80消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh風向左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
3WAY吸盤&クリップファン ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥3,470税込¥3,8171個5日以内出荷ロングセラーのクリップファンが2WAYに進化してリニューアルしました。発売以来人気のクリップファンに、吸盤パーツも付属してリニューアル。使いたい場所に合わせてクリップと吸盤を使い分ければ、より多彩なシーンで活躍します。用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。セット内容本体、吸盤スタンド(本体装着済)、クリップスタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)155×95×213色ダークグレー質量(g)330消費電力(W)5電源5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750モード切替【調光】2段階(強/弱)風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh風向上下合計360°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約2(強)~3.5(弱)
ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーピンク
ライフオンプロダクツ¥3,460税込¥3,8061個5日以内出荷ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)80×30×145色スモーキーピンク質量(g)80消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh風向左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
ハンディファン スタンド付 オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥2,360税込¥2,5961個5日以内出荷シンプルながらハンディファンに欲しい機能を全搭載しているハンディファンです。コンパクトなボディからは想像できない十分な風量を実現。3段階の風量調節に加えリズム風も搭載し、使い勝手も良いです。フェスやキャンプにも持ち歩ける手軽さが魅力です。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、スタンド、ストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)90×38×183色オフホワイト質量(g)165消費電力(W)7電源DC5V 1.4Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 1800mAh使用時間(時間)【満充電時】2(強)~7.5(弱)
ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーピンク
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷スリム&コンパクトで100段階、風量や充電残量が分かる液晶付きターボファンです。更に瞬時に大風量に切り替わるハイスピードモード付き。遠くまで送風できるパワフルな風量が特長。風量はダイヤルを回すと切り替わり、ダブルクリックすると瞬時に最大風量になるハイスピードモードを搭載しております。 ダイヤルを回して風量を1段階ずつ切り替えることが可能。100段階から細かく調節できるため、状況に合わせて最適な風量で涼むことができます。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)55×50×147色スモーキーピンク質量(g)175消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整100段階充電時間(時間)8.5モード【ハイスピード】有充電池タイプリチウムイオン電池3.7V. 4000mAh使用時間(時間)【満充電時】約6(100段階)~22(1段階) 3.5(ハイスピードモード使用時)
大風量ダブルファン カラビナ付 リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,200税込¥3,5201個5日以内出荷前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)85×45×200色リリーホワイト質量(g)160消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4(微風)
ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷スリム&コンパクトで100段階、風量や充電残量が分かる液晶付きターボファンです。更に瞬時に大風量に切り替わるハイスピードモード付き。遠くまで送風できるパワフルな風量が特長。風量はダイヤルを回すと切り替わり、ダブルクリックすると瞬時に最大風量になるハイスピードモードを搭載しております。 ダイヤルを回して風量を1段階ずつ切り替えることが可能。100段階から細かく調節できるため、状況に合わせて最適な風量で涼むことができます。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)55×50×147色ホワイト質量(g)175消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整100段階充電時間(時間)8.5モード【ハイスピード】有充電池タイプリチウムイオン電池3.7V. 4000mAh使用時間(時間)【満充電時】約6(100段階)~22(1段階) 3.5(ハイスピードモード使用時)
大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥3,200税込¥3,5201個5日以内出荷前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)85×45×200色スモーキーブルー質量(g)160消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4(微風)
大風量ダブルファン カラビナ付 ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥3,200税込¥3,5201個5日以内出荷前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)85×45×200色ダークグレー質量(g)160消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4(微風)
ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)84×46×203色リリーホワイト質量(g)202消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
カラビナリール付 手のひらファン スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥2,780税込¥3,0581個5日以内出荷付属のカラビナでバッグに付ければ、サッと伸ばして使えて、バッグの中を探し出す手間も不要です。ファンの持ち忘れも防止できて便利です。 バッグに本体を掛けたままコードを伸ばして使えるリールは、ストッパー付きのため最適な長さで固定してファンを使用できる便利な仕様。 付属のネックストラップを使用で、荷物を持っている時はもちろん、野外フェスやアウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。用途どこでもさっと暑さ対策したいときに。寸法(mm)68×68×67色スモーキーブルー質量(g)100消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオンポリマー電池3.7V 1000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~3.5(弱)
ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥2,600税込¥2,8601個5日以内出荷"冷感×涼感を兼ね備えた手のひらサイズのペルチェハンディファン" 手のひらサイズで持ち運びに便利なペルチェハンディファンが登場しました。冷却プレートを首、手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも、冷感で即リフレッシュできます。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)52×46×139色ダークグレー質量(g)120消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】3.5(強)~12(弱)冷却モード:1
ミニダブルファン オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥2,780税込¥3,0581個5日以内出荷驚きの大風量を実現する二重反転ファンを採用したコンパクトな1台です。驚きの大風量で涼感を得られる二重反転ファンは、ハンディ・ハンズフリー・デスクファンの便利な3WAY仕様。ファンの上下角度調節が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70 ×39×170色オフホワイト質量(g)125消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)4充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】1.5(強)~5(微風)
カラビナリール付 手のひらファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥2,780税込¥3,0581個5日以内出荷付属のカラビナでバッグに付ければ、サッと伸ばして使えて、バッグの中を探し出す手間も不要です。ファンの持ち忘れも防止できて便利です。 バッグに本体を掛けたままコードを伸ばして使えるリールは、ストッパー付きのため最適な長さで固定してファンを使用できる便利な仕様。 付属のネックストラップを使用で、荷物を持っている時はもちろん、野外フェスやアウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。用途どこでもさっと暑さ対策したいときに。寸法(mm)68×68×67色ホワイト質量(g)100消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオンポリマー電池3.7V 1000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~3.5(弱)
大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーピンク
ライフオンプロダクツ¥3,200税込¥3,5201個5日以内出荷前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)85×45×200色スモーキーピンク質量(g)160消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1(強)~4(微風)
ターボハンディファン 100段階ダイヤル式 スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷スリム&コンパクトで100段階、風量や充電残量が分かる液晶付きターボファンです。更に瞬時に大風量に切り替わるハイスピードモード付き。遠くまで送風できるパワフルな風量が特長。風量はダイヤルを回すと切り替わり、ダブルクリックすると瞬時に最大風量になるハイスピードモードを搭載しております。 ダイヤルを回して風量を1段階ずつ切り替えることが可能。100段階から細かく調節できるため、状況に合わせて最適な風量で涼むことができます。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)55×50×147色スモーキーブルー質量(g)175消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整100段階充電時間(時間)8.5モード【ハイスピード】有充電池タイプリチウムイオン電池3.7V. 4000mAh使用時間(時間)【満充電時】約6(100段階)~22(1段階) 3.5(ハイスピードモード使用時)
カラビナリール付 手のひらファン スモーキーピンク
ライフオンプロダクツ¥2,780税込¥3,0581個5日以内出荷付属のカラビナでバッグに付ければ、サッと伸ばして使えて、バッグの中を探し出す手間も不要です。ファンの持ち忘れも防止できて便利です。 バッグに本体を掛けたままコードを伸ばして使えるリールは、ストッパー付きのため最適な長さで固定してファンを使用できる便利な仕様。 付属のネックストラップを使用で、荷物を持っている時はもちろん、野外フェスやアウトドアなど両手を空けておきたいシーンでも大活躍です。用途どこでもさっと暑さ対策したいときに。寸法(mm)68×68×67色スモーキーピンク質量(g)100消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオンポリマー電池3.7V 1000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~3.5(弱)
冷却プレート付クリアファン
ヒロ・コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷清涼感たっぷり!クリアデザインの冷却プレート付ファンです。グラデーションに光るLEDライト付き。スタンド付で手持ちでも卓上でもご使用いただける2WAY仕様用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書高さ(mm)169質量(g)136縦(mm)41横(mm)74風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000素材ABS、アルミニウム合金
PRUSIA 折りたたみコードレスファン
ヒロ・コーポレーション¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷伸縮自在でコンパクト仕様のコードレス折りたたみ式ファンです。折りたたむと約10cmになり収納場所に困りません。4段階のオフタイマー機能付用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン(CR2025テスト用電池付)、充電ケーブル、取扱説明書高さ(mm)200電源DC5V/2A定格消費電力(W)5縦(mm)200横(mm)100スイング(振り)90°風量調整3段階充電時間(時間)7内蔵電池リチウムイオン電池5400mAhケーブル長(cm)【充電ケーブル】100切タイマー4段階(1h、2h、3h、4h)
ピュアリフレ ライト付ミラーファン
インターベース¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷メイクもリフレッシュもこれひとつ。3球のライトが付いたスライドミラー付で持ち運びしやすいハンディファンです。スタンド付で卓上に置いてもご使用いただけます。バックに収まるコンパクトなサイズでどこでも気軽に持ち運びが可能です。用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策付属品充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書その他【速度】3段階材質ABS、PP、PC高さ(mm)140質量(g)95電源USB充電式入力DC5V/0.5A縦(mm)30横(mm)75内蔵電池リチウムイオン電池500mAh
ピュアリフレ ミニダブルファン
インターベース¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷前後で反対方向に回転する2枚の羽根で超パワフルな風量!。コンパクトなサイズで小さなバッグでも場所をとりません。用途通勤、通学、アウトドア、オフィスなどでの暑さ対策セット内容本体、USB充電ケーブル、ストラップ材質ABS、PVC、シリコン、ポリエステル色ホワイト高さ(mm)145質量(g)95電源USB充電式入力DC5V/1A風量弱・中・強縦(mm)60横(mm)35
USB充電式ハンディファン/ホワイト
ナカバヤシ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
USB充電式ハンディファン/イエロー
ナカバヤシ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)