絞り込み
モーター
- DCモーター(1)
色
グレー(1)
ブラック(1)
機能
リズム風(1)
風量調節(1)
ハネ枚数
- 5
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(3)
- 7(3)
- 16(1)
ブランド
- コイズミ(小泉成器)(1)
- seena(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む

ICEプレート&液晶表示付ハンディファン グレー
seena¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。電池残量、充電状況、風速モードが分かる液晶付き。4000mAhバッテリー搭載、長時間使えて外出時も安心。ボタンを押すごとに風速5段階調整が可能。手前と奥の両方に折りたためる設計で、デスクにも置ける。取り外し可能なネックストラップ付付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書色グレー質量(g)約261羽根枚数5枚モーターDCモーター使用時間〈ファンのみ〉F1モード/約18時間、F2モード/約11.8時間、F3モード/約8時間、F4モード/約6時間、F5モード/約5時間、〈ファン+ICEプレート〉F1モード/約3時間、F2モード/約2.5時間、F3モード/約2.1時間、F4モード/約2時間、F5モード/約1.5時間充電時間約4時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)4000サイズ(mm)約W83×H198×D41素材ABS、PC、アルミ二ウム合金(ICEプレート)定格入力DC5V/2A
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷コンパクトでデザインもかわいいのに大風量。便利なスタンド付属。風量調節5段階+リズムモード。充電式 USB type-C付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)70質量(kg)0.13色メタルブラック高さ(mm)170奥行(mm)35電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間約60分(風量「5」で使用時)ハネ枚数5充電時間約2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 1200mAh)風量調整風量調節5段階定格入力DC5V 1Aリズム風○