絞り込み
容量(L)
- 5~6未満(3)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(6)
- アズワン(82)
- 瑞穂化成工業(52)
- エスコ(37)
- ニッコー(25)
- 三商(23)
- SCAT(18)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(17)
- サンプラテック(16)
- 三宝(16)
- 小泉製麻(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- エム・あい(13)
- TRUSCO(11)
- DICプラスチック(11)
- スイコー(10)
- RotopaX(ロトパックス)(10)
- プラテック(8)
- KAUTEX(8)
- ブランドをもっと見る

ブロックスタンク 20L
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981缶8日以内出荷高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。 底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。 底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。 本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。 活栓を溶接に取り付けることが可能です。容量(L)20全高(mm)348サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3質量(kg)1.4材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製色本体・キャップ:ナチュラル仕様●肩高(mm):320
プラスチックドラム 60L 封印ピン付
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷危険物の海上輸送に必要なUN認定取得。 フタはスチール製のバンドで固定され、粉体輸送に最適です。 大きなハンドル付きで、持ち運びが楽に行えます。タイプオープンタイプ容量(L)60.0外形寸法(mm)400Φ×618胴径(Φmm)328本体質量(kg)3.7仕様材質:超高分子量PE色:青プラドラム用純正封印ピン付き
ハンディ缶 PE製 10L
TGK(東京硝子器械)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷コック付きもあります。 1リットルごとの目盛り付です。容量(L)10サイズ(mm)口の内径:約31.6底面:約180×250高さ:真中の最も高い部分約300次に高い部分:約280もうひとつの辺高:約270
テーパータンク50L
TGK(東京硝子器械)¥54,980~税込¥60,478~1台8日以内出荷底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。適合ネジキャップ内径(Φmm)93胴径(Φmm)440材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無)容量(L)50
テーパージャー
TGK(東京硝子器械)¥7,498~税込¥8,248~1台10日以内出荷底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。キャスター無内径(Φmm)95
平角缶 グレー
TGK(東京硝子器械)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。使用温度範囲(℃)0~70目盛無し