絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

240件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減容ボトル 10L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 10L

    瑞穂化成工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(10L)
    5日以内出荷
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)225幅(mm)225色ナチュラル色高さ(mm)290質量(g)230容量(L)10口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
  • 両油缶 タンゲ化学工業

    両油缶

    タンゲ化学工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌々日出荷
    両方の油(軽油、灯油)試験を合格した缶です。消防法適合品
    付属品ロングノズル、密閉キャップ、灯油、軽油シール×3材質ポリエチレン
  • ごくかるキャリー 扁平缶用 10L用 エム・あい

    ごくかるキャリー 扁平缶用 10L用

    エム・あい
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    8日以内出荷
    アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
    用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304適合容器扁平缶 10L用
  • ブックボトル コクゴ

    ブックボトル

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体:PP製 キャップ、中栓:PE製口内径(Φmm)43
  • Asnt ミリタリータンク タンゲ化学工業

    Asnt ミリタリータンク

    タンゲ化学工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク容器。 コック付きの水用ポリタンク容器。 キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。
    材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン色ミリタリーグレー口径(Φmm)38(両口)
  • 正角 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業

    正角 20L 封印キャップ容器

    瑞穂化成工業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)265色グレー高さ(mm)385質量(g)1460奥行(mm)265容量(L)20口径(Φmm)50
  • ポリ正角缶 1ツ口 三商

    ポリ正角缶 1ツ口

    三商
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    正角形ですので並べやすく省スペースです。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
  • 角型容器 取手付 三商

    角型容器 取手付

    三商
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
    材質本体・キャップ・中栓:PE容量(L)4口内径(Φmm)38外寸法(mm)179×121×H258中栓有パッキン無
  • 角型容器 取手付 三商

    角型容器 取手付

    三商(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
    材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE口内径(Φmm)24中栓無パッキン有
  • MJテナー ケミカルコック付 三商

    MJテナー ケミカルコック付

    三商
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
    材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
  • BB缶 コック付 三商

    BB缶 コック付

    三商
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR容量(L)20全高(mm)400口内径(Φmm)175コック25A胴寸(mm)□260コック外径(Φmm)Φ22
  • 正角缶 ケミカルコック付 三商

    正角缶 ケミカルコック付

    三商
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
    材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム高さ(mm)370容量(L)20口内径(Φmm)50コック20A胴寸(mm)260×260コック外径(Φmm)約17.5
  • 角型タンク EBM(江部松商事)

    角型タンク

    EBM(江部松商事)
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    種別蓋付材質ポリエチレン
  • 扁平缶 封印キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶 封印キャップ

    瑞穂化成工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    10日以内出荷
    キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途液体の保存・保管等仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付材質ポリエチレン(PE)容量(L)5内径(Φmm)33寸法H(mm)280目盛なし寸法D(mm)200寸法W(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×200×280耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
  • 扁平缶ゲージ管付 瑞穂化成工業

    扁平缶ゲージ管付

    瑞穂化成工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
    内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業

    ポリエチレン容器ソケット付

    瑞穂化成工業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。
    用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。色白材質(本体)PEねじの呼び寸法10A目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合材質(取手)PP
  • 20L ポリタンク(ノズル・コック付) エスコ

    20L ポリタンク(ノズル・コック付)

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    翌日出荷
    ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
    仕様コック付(取外し可)、パッキン付エスコ品番EA508AS-220材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず)質量(g)990容量(L)20寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
  • 角型ボトル アズワン

    角型ボトル

    アズワン
    ¥3,346~税込¥3,681~
    1個
    翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)容量(L)20口内径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×395
  • RC-20A 耐薬バイトン 丸型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 丸型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
  • L-5P・10P用コシアミ TRUSCO

    L-5P・10P用コシアミ

    TRUSCO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番449-9417適合機種L-5P・10P材質ポリエチレン(PE)質量(g)3品名真鍮こしあみ
  • PE 1口缶 (中栓・キャップ付) シービープラス

    PE 1口缶 (中栓・キャップ付)

    シービープラス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質:ポリエチレン
    容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×110×265TKG品番9-0254-0501TKG品番(2017)6-0234-0501
  • フッ素加工活栓付 角型大型瓶 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    フッ素加工活栓付 角型大型瓶

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
    材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
  • 灯油缶 ノズル無 岩谷マテリアル

    灯油缶 ノズル無

    岩谷マテリアル
    ¥1,980税込¥2,178
    1個(18L)
    6日以内出荷
    灯油缶専用容器 Φ50キャップ仕様
    用途灯油缶材質PE寸法(mm)340×190×390色青
  • ポリエチレン タンクHN シービープラス

    ポリエチレン タンクHN

    シービープラス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    6日以内出荷
    ノズルは別売りです。ポリエチレン タンクHN用ノズル5・10L用【コード:984000180】/20L用【コード:984000190】
  • プラテック 新二刀流 ポリ缶ポンプ プラテック

    プラテック 新二刀流 ポリ缶ポンプ

    プラテック
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    電池が不要なのでレジャーだけでなく防災用としても活躍します。注水だけでなくシャワーヘッド付きなのでシャワーも出せます。停電,断水のときにお風呂代わりの温水シャワーとして、防水用にもおススメです
    材質材質ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコン・TPE・ステンレススチール色透明質量(g)190口径(mm)50
  • バロンボックス 小泉製麻

    バロンボックス

    小泉製麻
    ¥629税込¥692
    1個
    欠品中
    別売の専用外装段ボールケースを利用すれば、破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。容器表面にエンボス加工が施してあり、展開時の白化や傷の発生を軽減するほか、容器が滑りにくく持ちやすくなっています。
    材質PE容量(L)20規格食品衛生法適合口内径(Φmm)32外寸(mm)285×285×285
  • 抗菌ボルディウォータータンク5 CAPTAIN STAG

    抗菌ボルディウォータータンク5

    CAPTAIN STAG
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
    材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)色ベージュ質量(g)320容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×260
  • NEWボルディウォータータンク10 CAPTAIN STAG

    NEWボルディウォータータンク10

    CAPTAIN STAG
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    広口キャップで内部の洗浄が楽々。縦向きに設置して楽々給水可能。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利。
    材質ポリエチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×145×295
  • ウォータータンコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)

    ウォータータンコンテナ GEN2

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
    適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3Gその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2色タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2TAN-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
  • ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス)

    ウォータータンコンテナ

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
    適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3Gその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2色タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
  • ブルーコンテナ RotopaX(ロトパックス)

    ブルーコンテナ

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2DEF。Rotopaxのブルーコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:ブルーコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。
    適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-PRX-FGSKその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2色ブルー備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2DEFキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
  • ブルーコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)

    ブルーコンテナ GEN2

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2DEF。Rotopaxのブルーコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:ブルーコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:342.9×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。
    適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-PRX-FGSKその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2色ブルー備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)型番PRX-2DEF-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
  • ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)

    ウォーターグリーンコンテナ

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2OD。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
    適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3Gその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2色オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
  • ウォータータンコンテナ RotopaX(ロトパックス)

    ウォータータンコンテナ

    RotopaX(ロトパックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1.75TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
    適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3Gその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×368.3×88.9色タン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(1.75ガロン) 6.624型番PRX-1.75TANキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
  • 平角缶(2口タイプ) 瑞穂化成工業

    平角缶(2口タイプ)

    瑞穂化成工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(1個)
    翌日出荷
    2口タイプのポリエチレン製平角缶です。排出に便利なノズルが付属しています。
    材質HDPE 取手・ノズル付容量(L)5口内径(Φmm)斜口44 縦口44外寸(mm)120×260×285
  • 減容ボトル 積水成型工業

    減容ボトル

    積水成型工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    使用後に潰して容積を減らすことができます。
    用途液体の配送・保管に。トラスコ品番795-4158材質ポリエチレン(PE)幅(mm)95色乳白高さ(mm)275奥行(mm)130容量(L)2.2
  • 減容ボトル 20L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 20L

    瑞穂化成工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(20L)
    5日以内出荷
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)254幅(mm)254色ナチュラル色高さ(mm)395質量(g)350容量(L)20口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
  • T0207斜め側用キャップ メクラキャップ TRUSCO

    T0207斜め側用キャップ メクラキャップ

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    力の弱い人でも楽に使用できるT0207シリーズのナナメキャップです。力を入れやすい三角形シルエットなので、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。
    用途T0207シリーズのナナメキャップトラスコ品番558-5590適合機種T0207シリーズのナナメ側キャップです。材質高密度ポリエチレン(HDPE)色ナチュラル品名斜め側用キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブックボトル サンプラテック

    ブックボトル

    サンプラテック
    ¥699~税込¥769~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    限られたスペースを有効活用できる収納性に優れたボトルです。 B-5K、10Kにはコックが付いています。
  • ステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 エム・あい

    ステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用

    エム・あい
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス304製なので、丈夫で水洗いが可能、衛生的です。扁平缶の容器が自立できるように、キャリーの工夫しています。
    用途扁平缶の残液量に合わせて、残液を最後まで取り出すことができるよう、容器の角度を自立式で変えることができるキャリーです。容器が自立するので、一人での作業に役立ちます。材質ステンレス304寸法(mm)441(390・120)×196(185・170)×137(70)適合容器扁平缶20LキャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付

『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶