絞り込み
容量(L)
- 0.4~0.6未満(4)
- 1~2未満(14)
- 2~3未満(20)
- 3~4未満(7)
- 4~5未満(22)
- 5~6未満(49)
- 6~7未満(7)
- 7~8未満(6)
- 9~10未満(1)
- 10~20未満(85)
- 20~30未満(98)
- 30~40未満(6)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 瑞穂化成工業(42)
- 三商(23)
- アズワン(22)
- エスコ(14)
- サンプラテック(14)
- TRUSCO(11)
- RotopaX(ロトパックス)(11)
- エム・あい(9)
- CAPTAIN STAG(7)
- シービープラス(7)
- コクゴ(6)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
- タンゲ化学工業(5)
- 千曲化成(5)
- 北陸土井工業(5)
- GA(グリーンエース)(4)
- 積水成型工業(4)
- BOLL(3)
- フジモリ産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ポリタンク/扁平缶
軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません
商品豆知識

100x178x238mm/3.0L ポリ容器
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)178×100×238(H)容量(mL)3000質量(g)214口内径(Φmm)29
20L灯油缶スリム 適合マーク付
北陸土井工業¥1,998税込¥2,1981缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。大容量で、運びやすいスリムタイプ適合マーク付。消防法適合品。材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(kg)(約)1.2容量(L)(約)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×423
テーパージャー角型
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否可取手なし
20L灯油缶ワイド JISマーク付
北陸土井工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。大容量で、安定感のあるワイドタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(kg)(約)1.3容量(L)(約)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×256×333
コロコロタンク(蛇口コック・ハンドル付)
タンゲ化学工業¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ホイール&2段階ハンドル付。身長にあわせてハンドルを伸ばせます。広口キャップ採用。(110mm)。スタッキング可能です。色黒材質(本体)ポリエチレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×244×345材質(部品)ポリプロピレン
ヘンペイスクエアボトル コック付き
アズワン(4件のレビュー)¥6,712税込¥7,3831本欠品中容量(L)30口内径(Φmm)96コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプ扁平缶(コック付)目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックありアズワン品番1-2168-02
抗菌ボルディーウォータータンク
CAPTAIN STAG(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)口数両口ノズルなしコックあり取手あり
ポリコン キャップ開具
積水成型工業¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ポリ容器のキャップを開けるのに適しています。用途液体の配送・保管に。トラスコ品番795-4221適合機種B1171904、B1171308、B1171181材質ポリエチレン(PE)幅(mm)170全長(mm)374色青高さ(mm)9(本体のみ)品名ポリコン用キャップ開具
Jタンク
土井金属化成¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷幅広いニーズに応える、軽量で丈夫なポリ容器。ノズル&中栓が付属。付属品キャップ、ノズルセット、中栓(プルリング)色ナチュラルキャップサイズ(mm)50素材ポリエチレン
20Lポリタンク スタッキングタイプ
千曲化成¥2,798税込¥3,0781個当日出荷・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。材質ポリエチレン色白質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり
ポリテナー 偏平缶(広口)
サンプラテック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。仕様偏平、広口、中栓付材質ポリエチレン容量(L)20口内径(Φmm)96外寸法(縦×横×高さ)(mm)345×175×435
MJテナーケミカルコック(液残り防止)
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等内径A(Φmm)99仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックタイプ広口ねじの呼び寸法20A目盛あり寸法D(mm)230口内径(Φmm)99寸法W(mm)318口数片口目盛間隔2Lノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合幅W(mm)318取手ありパッキンあり
EGボトル(小残液タイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥4,455~税込¥4,901~1個当日出荷底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
5L灯油缶 消防法適合品
北陸土井工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(g)(約)550容量(L)(約)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
瑞穂化成工業(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております用途液体の保存・保管等容量(L)20目盛なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416
扁平缶ボールコック付
瑞穂化成工業¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から8日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個当日出荷液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。仕様ケミカルコック付エスコ品番EA508AV-120材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)寸法(mm)360×200×410容量(L)20
扁平缶ノズルなし
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から翌日出荷両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。用途アウトドアや防災の備えとして幅(mm)350容量(L)20目盛間隔5L
PE角型ボトル(ツギ口付)
GA(グリーンエース)¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷液体、粉体などの移送、管理に便利です。材質PE口内径(Φmm)31耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
瑞穂化成工業(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N用途液体の保存・保管等容量(L)20口内径(Φmm)44×50材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44
10L灯油缶 JISマーク付
北陸土井工業¥1,898税込¥2,0881缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(g)(約)810容量(L)(約)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)323×176×260
扁平缶 1L Aタイプ スリット入
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。用途液体の保存・保管等幅(mm)116高さ(mm)193質量(g)92.3奥行(mm)66容量(L)1口径(Φmm)24
ポリ容器(ポンプ付)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。用途洗剤等の希釈容器として。トラスコ品番207-2808幅(mm)190材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン色乳白色高さ(mm)270質量(g)240奥行(mm)100容量(L)4アズワン品番64-8734-10
角型タンク(コック付)
GA(グリーンエース)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から8日以内出荷取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質PEタイプ広口口内径(Φmm)95口数片口耐熱温度(℃)60コックありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
ポリコン(高密度ポリエチレン) ガス抜きキャップ
コクゴ¥539税込¥5931個当日出荷オプションのガス抜きキャップは、塩酸などガスが発生する液体の保存に威力を発揮します。用途危険物等の化学薬品の保管・運搬に
ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口 グレー
コクゴ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L、20Lは両側面にリブが付いています。仕様目盛なし材質本体:高濃度ポリエチレン、>10Lキャップ:PP、20Lキャップ:HDPE使用温度範囲(℃)0~70
4L-HO-F PE容器
ハニー¥679~税込¥747~1個翌日出荷取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。用途液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
タマカン
三商¥2,098税込¥2,3081個当日出荷UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。材質PE寸法(mm)192×142×H295容量(L)6口内径(Φmm)32
扁平缶(片口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷中栓付きです。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)1目盛(mL)-目盛なしノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合