絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(12)
- 0.2~0.4未満(13)
- 0.4~0.6未満(14)
- 1~2未満(26)
- 2~3未満(33)
- 3~4未満(12)
- 4~5未満(33)
- 5~6未満(82)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 10~20未満(158)
- 20~30未満(161)
- 30~40未満(11)
- 50~60未満(13)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(15)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(79)
- 瑞穂化成工業(52)
- エスコ(37)
- ニッコー(25)
- 三商(23)
- SCAT(18)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(17)
- サンプラテック(16)
- 三宝(16)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- エム・あい(13)
- 小泉製麻(13)
- TRUSCO(11)
- DICプラスチック(11)
- スイコー(10)
- RotopaX(ロトパックス)(10)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- プラテック(8)
- KAUTEX(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
扁平缶 とは、液体を保存したり移動させるために使う容器です。一般的にポリエチレンで作られ、飲料水やオイル、洗剤や薬剤などさまざまな液体の容器として使えるのが特徴。耐薬品性に優れているものは医療、研究所などの現場で活躍します。内容量が大きいため業務用として使われることが多いです。取っ手付きやコック付き、ノズル付きなどさまざまな形状のものがあり、内容液・作業環境など用途によって適切な物を選ぶことができます。
軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません
商品豆知識

ポリタンク コック付き
(92件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。用途水の補給作業、 飲料水の運搬材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50口数両口ノズルなしコックあり取手あり
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
ポリエチレン缶 灯油用
(48件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。用途灯油用材質ポリエチレン種類灯油用(第四類・第ニ石油類)口数両口ノズルなしコックなし取手あり
ウォッシャブルタンク コック付き
岩谷マテリアル(191件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から翌々日出荷必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。材質ポリエチレン口内径(Φmm)41/98口数両口ノズルなしコックあり取手あり
両口扁平缶 ノズル付
(12件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。 食品衛生法適合品です。用途液体の保存・保管に仕様ジャバラノズル付材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色白規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)80
両口扁平缶 ノズル無
(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷便利な両口パッキン付2つ口タイプです。食品衛生法適合品です。用途液体の保存・保管に仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×350×415口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし取手あり
ウォータータンク 折りたたみ式
(61件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに材質LDPE
扁平缶 片口 取手ノズル付
(30件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。用途液体容器として。材質高密度ポリエチレン目盛なし口内径(Φmm)31.6口数片口ノズルありコックなし取手あり
扁平缶( 片口・広口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)用途液体の保存・保管等仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口内径(Φmm)99口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり取手あり
中型容器
成和化学工業(12件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。材質ポリエチレン色ナチュラル目盛なしノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)
瑞穂化成工業(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)30口数片口ノズルありコックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
扁平缶 広口活栓付瓶
アズワン(18件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561個当日出荷回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)タイプ扁平缶、広口口内径(Φmm)95口数片口活栓回転式口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
扁平缶(片口・取っ手なし)
瑞穂化成工業(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様目盛付、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛あり口内径(Φmm)24口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)24中栓あり取手なし
タマカン(UN規格容器)
コダマ樹脂(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)色ナチュラル規格UN規格口内径(Φmm)50口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
灯油缶
千曲化成(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。材質ポリエチレン種類灯油用(第四類第ニ石油類)規格JIS Z1710合格肉厚1.5mm以上口数両口ノズルなし使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。取手あり
ポリテナー ノズル付
サンプラテック(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。材質HDPE(高密度ポリエチレン)ノズルありコックなし取手あり
スクエアーボトル(活栓付き)
アズワン(38件のレビュー)¥2,030~税込¥2,233~1個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なしコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
ポリタンク
三宅化学(36件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)約17口数両口ノズルなしコックあり取手なし
取手付ポリ容器 2L
TRUSCO(6件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番450-9722材質ポリエチレン(PE)幅(mm)135高さ(mm)255質量(g)109奥行(mm)98目盛なし口内径(Φmm)22.1口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックなし取手あり
ポリ容器 ノズル付
TRUSCO(11件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。材質ポリエチレン(PE)色白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
ポリタンク
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。材質PE(ポリエチレン)タイプポリタンク容量(L)10目盛なし耐熱温度(℃)90~110コックなし
正角缶(片口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
ポリタンク 10L 白 W(ワイド缶)
千曲化成(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶当日出荷一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。材質HDPE(高密度ポリエチレン)色ナチュラル質量(g)800内径(Φmm)キャップ内径:50肉厚(mm)1.5(平均)目盛なし口内径(Φmm)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270口数両口ノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手ありパッキンあり
18L灯油缶 JISマーク付
北陸土井工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881缶当日出荷灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(kg)(約)1.1容量(L)(約)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377口数両口ノズルなしフタ寸法(mm)Φ50
MDタンクコック付
土井金属化成¥1,498~税込¥1,648~1缶当日出荷直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
ポリタンク 20L 白 大口
千曲化成¥2,698税込¥2,9681缶当日出荷缶口部内径50mmの広口タイプです。両口共同口径で落下防止のヒモ付キャップが付いています。用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。材質HDPE(高密度ポリエチレン)色ナチュラル質量(g)1200タイプポリタンク、広口内径(Φmm)キャップ内径:65肉厚(mm)1.5(平均)目盛なし口内径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×345×370口数両口ノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手ありパッキンあり
折りたたみ水タンク
プラテック(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から翌々日出荷アウトドアや災害時にも便利!水タンク折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利なウォータータンクです。 キャンプや釣りなど、水道がない所での水確保や、断水、渇水などの災害用としてあると大変便利です。 空気を抜けば小さく折りたためるので収納に便利です。小枝や石ころなどの突き刺しなどにも強い、3層構造の素材です。 食品、添加物等の規格基準適合商品で、引張試験、耐候性試験の認証があり、しっかり品質を保証します。材質ポリエチレン、PA、PET容量(L)15寸法(縦×横)(mm)390×420底寸法(mm)170
扁平缶ケミカルコック付
瑞穂化成工業¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体容量(L)20目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり(ケミカルコック)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合取手ありパッキンあり
ヘンペイスクエアボトル コックなし
アズワン¥5,207税込¥5,7281本当日出荷材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)タイプ扁平缶(コック無)容量(L)30目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックなしアズワン品番1-2168-01
扁平缶ケミカルコック付
瑞穂化成工業(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリタンク ポリ缶 10L ノズル付き
プラテック(7件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781セット(50個)翌々日出荷注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。 ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250口数両口ノズルありコックなし取手あり