絞り込み
外径(Φmm)
  • 58(1)
  • 100(13)
  • 180(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(4)
  • 木工(1)
  • (4)
粒度・番手
  • 40(8)
  • 60(11)
  • 80(12)
  • 100(9)
  • 120(10)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 240(4)
  • 320(2)
  • 400(1)
穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 15(10)
  • 22(2)
砥材
  • A(5)
  • AA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • SZ(1)
  • WA(2)
  • Z(3)
  • その他(2)
ブランド
  • 日本レヂボン
  • モノタロウ(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(291)
  • イチグチ(202)
  • エスコ(106)
  • TRUSCO(106)
  • FUJI STAR(三共理化学)(72)
  • マキタ(52)
  • サンフレックス(47)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(44)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • ニューレジストン(31)
  • ミニター(28)
  • NSK(ナカニシ)(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
  • SK11(27)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(24)
  • レヂトン(24)
  • ツボ万(24)
  • 大塚刷毛製造(22)
  • Minimo(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン

    アートディスクAD (アルミナ)

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
    用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • デュアルディスク DD (AA) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (AA)

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
    用途一般鋼砥材AA砥粒AA結合度S
  • アートディスクAD (ジルコニア) 日本レヂボン

    アートディスクAD (ジルコニア)

    日本レヂボン
    8,998税込9,898
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
    用途一般鋼・鋳鉄。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (WA)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
    用途ステンレス鋼・合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
  • ウルトラディスクUD 100×15 日本レヂボン

    ウルトラディスクUD 100×15

    日本レヂボン
    8,998税込9,898
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)15
  • アートディスクAD セラミック 日本レヂボン

    アートディスクAD セラミック

    日本レヂボン
    7,298税込8,028
    1箱(10枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    快適研削・時短を実現!。微細破砕で鋭利な形状を維持するセラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。長短の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨力が持続します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼などのビード取り、バリ取り仕様SW(切れ味重視・長短仕様)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)15
  • 研磨ディスク 日本レヂボン

    研磨ディスク

    日本レヂボン
    839税込923
    1個
    当日出荷
    用途ディスクグラインダーでのサビ取りや被膜剥がしの際に寸法(mm)100×2P×M10(外径×積層×ネジ径)チャコールグレー砥材WA(白色アルミナ研削材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100
  • MDディスク 日本レヂボン

    MDディスク

    日本レヂボン
    7,298税込8,028
    1箱(10枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3WAY DISC 1WAY下面で研削。 2WAY側面で研削。 3WAY上面で研削。 外径58mmコンパクトで狭部まで研削!!
    用途レジボンエアグラインダ用
  • ワンタッチアートディスクAD-1 日本レヂボン

    ワンタッチアートディスクAD-1

    日本レヂボン
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。 低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。 目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。 研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
    用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。砥材A穴径(Φmm)10(ネジ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
  • アートディスクAD C 日本レヂボン

    アートディスクAD C

    日本レヂボン
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    目詰まりが少なく、スムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
    用途石材・ガラスなどの非金属の研磨作業に。トラスコ品番852-4903材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維粒度120(#)砥材【ディスクペーパー】C最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数90最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15
  • ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用) 日本レヂボン

    ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用)

    日本レヂボン
    9,298税込10,228
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    セラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。大小の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
    用途溶接ビードの研削研磨・バリ取りに。仕様SW最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15
  • ワンタッチアートディスクAD1 GZ 日本レヂボン

    ワンタッチアートディスクAD1 GZ

    日本レヂボン
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    装脱着が素早くできるワンタッチ式です。湾曲基板形状により低角度研磨が可能になりました。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100羽根の長さ(mm)15
  • デュアルディスク DD (Z) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (Z)

    日本レヂボン
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    特殊基材との複合構造で、ソフトタッチの研磨作業を実現します。 研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
    砥材Z穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600外径(Φmm)100砥粒Z結合度S
  • デュアルディスク DD (SZ) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (SZ)

    日本レヂボン
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
    結合度S
  • ガラスクロスディスク スパイダーネット 日本レヂボン

    ガラスクロスディスク スパイダーネット

    日本レヂボン
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。
ディスク研磨材