絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
適合材
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ディスク研磨材

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
2,165件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットダイヤ100mmグラインダー用 ハートフルジャパンオフセットダイヤ100mmグラインダー用ハートフルジャパン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ味と耐久性に優れている・全面研磨の優れもの
用途研磨用ダイアモンド・研磨機用
積層バフ ミニター積層バフミニター
4,298税込4,728
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
スポンジバフ 大塚刷毛製造スポンジバフ大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌日出荷
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。
用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
グリッドウール 大塚刷毛製造グリッドウール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式
ウールバフ 大塚刷毛製造ウールバフ大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27厚さ(mm)20仕様マジック式
新スポンジバフ 大塚刷毛製造新スポンジバフ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。
用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
布バフ H&H布バフH&H
609税込670
1個
当日出荷から翌日出荷
金属・樹脂・石工品の艶出し用 各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
穴径(mm)12.7
G1ブレード KIドリルG1ブレードKIドリル(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1枚
当日出荷
インローター刃と同じ特殊電着材を使用! 基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプの切断時にバリが出ず、面取りにも最適! キッチンパネルはささくれず綺麗に切断!
用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断厚さ(mm)1.5
溶着ダイヤモンドホイール TRUSCO溶着ダイヤモンドホイールTRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。粒度120穴径(mm)15材質S45C最高使用回転数(min-1[r.p.m])150002018年トラスコ掲載ページ5 1008
TOPウェーブ(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブ(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
波型形状で目詰まり防止! ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。 波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。 ネジ式ワンタッチで、低コスト!
用途キズ取り、バリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
削り用(荒) TM077HM マキタ削り用(荒) TM077HMマキタ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
タイプTM077HM
純毛バフ PROXXON(プロクソン)純毛バフPROXXON(プロクソン)
689税込758
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用のバフです。金属の狭い箇所のつやだしに最適なバフです。
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つやだし(要研磨剤)。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
NEON ストリップディスク ノートン(サンゴバン)NEON ストリップディスクノートン(サンゴバン)
979税込1,077
1枚
欠品中
ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシです。 金属の黒皮取り、アルミ・樹脂のサビ取り、コゲ取り、表面仕上に最適です。 下地を削らずに頑固な黒皮・錆・塗膜・汚れなどを除去できます。 ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がない為、安全に作業を行う事が出来ます。
用途金属の黒皮取り、サビ取り、塗料剥し。適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、シリコンカーバイド。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
VTX 不織布ディスク 青 ノートン(サンゴバン)VTX 不織布ディスク 青ノートン(サンゴバン)
979税込1,077
1箱(2枚)
当日出荷
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。粒度P400番仕上り相当(細目)適合材金属付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11
649税込714
1個
当日出荷
金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。軸径(Φmm)2.35適合材金属・樹脂等材質形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000
フェルトディスク EARTH MANフェルトディスクEARTH MAN
739税込813
1枚
当日出荷
面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。
用途青棒や白棒を塗り込んで鉄・ステンレス・ガラスなどの鏡面研磨に。径(Φmm)100材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
木工用レジンクロス NWXB FUJI STAR(三共理化学)木工用レジンクロス NWXBFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
5日以内出荷から32日以内出荷
乾式専用タイプ
用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。砥粒ホワイトアランダム適合材木工長さ(mm)915幅(mm)100
ピーエスグランドスーパー PGAD-H FUJI STAR(三共理化学)ピーエスグランドスーパー PGAD-HFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチグランドスーパー HGJD-H FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJD-HFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
スターディスク STAR-Z1 FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-Z1FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
クロッグフリー CLWD-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLWD-HPFUJI STAR(三共理化学)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(Φmm)125
125x40mm スポンジ(マジック式) エスコ125x40mm スポンジ(マジック式)エスコ(2件のレビュー)
610税込671
1個
当日出荷
エスコ品番EA809ZB-13外径(Φmm)125
ニューSAポリッシャーミニ ツボ万ニューSAポリッシャーミニツボ万(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。
外径(Φmm)35チップ厚さ(mm)5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
マクトル オレンジ 60mm ツボ万マクトル オレンジ 60mmツボ万
9,798税込10,778
1枚
当日出荷
橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用外径(Φmm)60取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ 京セラインダストリアルツールズフェルトバフ京セラインダストリアルツールズ
939税込1,033
1枚
当日出荷
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに外径(Φmm)75内径(Φmm)12.7幅(mm)15取付厚(mm)10
スモールカッター軸付き 三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)M10適合材タイルチップ高さX(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
オープンサイザルバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
18日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ハードホイール ミユキ産業ハードホイールミユキ産業
5,698税込6,268
1箱(4個)ほか
5日以内出荷から34日以内出荷
研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
エスパーミニ ミユキ産業エスパーミニミユキ産業
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
ダイヤモンドホイル HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドホイルHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニQuickペーパー ニューレジストンミニQuickペーパーニューレジストン
1,198税込1,318
1箱(5枚)
当日出荷
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
FCディスク ニューレジストンFCディスクニューレジストン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
ウールバフ(マジック式) 京セラインダストリアルツールズウールバフ(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
BS木工サンダー イチグチBS木工サンダーイチグチ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スポンジバフ Φ125 ヤナセ(柳瀬)スポンジバフ Φ125ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テクノディスクHYBRID (Z) イチグチテクノディスクHYBRID (Z)イチグチ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし外径(mm)100内径(Φmm)15砥材Z直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数45適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印ジスクペーパーソフト (0.8mm)モーター印(1件のレビュー)
779税込857
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
マルチディスクA マキタマルチディスクAマキタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
用途メッキ、塗装前研磨金属表面仕上げ研磨に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
ディスク研磨材