絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 13(3)
  • 15(5)
  • 17(1)
  • 20(7)
  • 22(6)
  • 23(2)
  • 25(26)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(18)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 39(1)
  • 40(1)
適合材
  • その他(3)
  • アルミ(14)
  • ガラス(4)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(14)
  • セラミックス(4)
  • レンガ(1)
  • 木工(12)
  • 樹脂(8)
  • 石材(4)
  • 貴金属(5)
  • (12)
粒度・番手
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 120(4)
  • 140(4)
  • 150(2)
  • 170(1)
  • 180(7)
  • 200(4)
  • 240(4)
  • 320(5)
  • 325(3)
  • 400(2)
  • 600(5)
  • 1000(1)
  • その他(3)
穴径(Φmm)
  • 3
  • 2.34(23)
  • 6(63)
  • 9.53(23)
  • 10(177)
  • 12.7(84)
  • 15(446)
  • 15.88(23)
  • 15.9(11)
  • 16(102)
  • 19.05(24)
  • 20(120)
  • 22(110)
  • 22.2(15)
  • 22.23(50)
  • 25.4(77)
  • 30.5(12)
  • 31.8(12)
  • 32(13)
  • 76.2(12)
砥材
  • A(10)
  • WA(3)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(15)
  • イチグチ(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • 永興電機工業(11)
  • エスコ(6)
  • Minimo(4)
  • ミニター(3)
  • レヂトン(2)
  • サンフレックス(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
NSK(ナカニシ)・イチグチ・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・エスコ・Minimo・ミニター・レヂトン・サンフレックス・ウシオ(UHT)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルトバフ軸径3.0mm ミニター

    フェルトバフ軸径3.0mm

    ミニター
    3,898税込4,288
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3
  • サンダーバフΦ25 サンフレックス

    サンダーバフΦ25

    サンフレックス(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
  • #180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ

    #180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
    用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適エスコ品番EA819AS-13軸径(Φmm)3粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
  • 小径バフ 〈麻バフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈麻バフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンダーバフΦ20 サンフレックス

    サンダーバフΦ20

    サンフレックス
    539税込593
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
  • #320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ

    #320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AS-14軸径(Φmm)3粒度#320直径(Φmm)25高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1パック
    翌々日出荷
    フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
  • 小径バフ 〈仕上バフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈仕上バフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)5外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径バフ 〈ネルバフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈ネルバフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    4,698税込5,168
    1箱(5個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)4外径(Φmm)23最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクW (#400) イチグチ

    ディスクW (#400)

    イチグチ
    128税込141
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク入数(本)1
  • 切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    3,498税込3,848
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
  • 積層バフ (ウズ状布) 永興電機工業

    積層バフ (ウズ状布)

    永興電機工業
    14,980税込16,478
    1パック
    3日以内出荷
    布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布ウズ状形状積層型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) 永興電機工業

    電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)

    永興電機工業
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。ステンレス、マンドレール付き。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
  • 積層バフ ミニター

    積層バフ

    ミニター
    5,998税込6,598
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • フェルトバフ ミニター

    フェルトバフ

    ミニター
    5,598税込6,158
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 小径バフ 〈コットンモップバフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈コットンモップバフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    5,198税込5,718
    1箱(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)15外径(Φmm)23最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホビールーター用ロールペーパー 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター用ロールペーパー

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1本
    欠品中
    用途研磨、仕上げ(内側、穴の研磨にも)適合機種HR-100材質#120ペーパー軸径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)20000先端径(mm)外径10×内径8×長さ10名称980ロールペーパー最適使用回転数(min-1[r.p.m])15000~18000
  • ディスクW (#80) イチグチ

    ディスクW (#80)

    イチグチ
    128税込141
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクW (#180) イチグチ

    ディスクW (#180)

    イチグチ
    128税込141
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ユニポリッシュホイール Minimo

    ユニポリッシュホイール

    Minimo
    3,598税込3,958
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
    厚さ(mm)2~4穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)30
  • デライトホイール Φ30×2 Minimo

    デライトホイール Φ30×2

    Minimo
    3,598税込3,958
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
    厚さ(mm)2穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)30
  • ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着 Minimo

    ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着

    Minimo
    8,198税込9,018
    1本
    10日以内出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    トラスコ品番852-7881軸径(Φmm)3粒度140全長(mm)45.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)16刃厚(mm)0.35
  • 替ディスク (細目) エスコ

    替ディスク (細目)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1本
    翌日出荷
    マンドレルなし。
    用途セラミック等の高品質研磨に軸径(Φmm)3粒度細目グレー最大回転数(min-1[r.p.m])5000~10000ヘッド寸法(mm)Φ26×2
  • 替ディスク (粗目) エスコ

    替ディスク (粗目)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1本
    翌日出荷
    マンドレルなし。
    用途セラミック等の高品質研磨に軸径(Φmm)3粒度粗目ブルー最大回転数(min-1[r.p.m])5000~10000ヘッド寸法(mm)Φ26×2
  • 替ディスク (中目) エスコ

    替ディスク (中目)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1本
    翌日出荷
    マンドレルなし。
    用途セラミック等の高品質研磨に軸径(Φmm)3粒度中目ピンク最大回転数(min-1[r.p.m])5000~10000ヘッド寸法(mm)Φ26×2
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。ディスクの窓穴やスリットは回転させるとシースルー(透けて見える)効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)22入数(本)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    6,898税込7,588
    1枚
    翌々日出荷
    精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1パック
    翌々日出荷
    金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-7169軸径(Φmm)3厚さ(mm)20全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1パック
    翌々日出荷
    薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
  • 積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    6,698税込7,368
    1パック
    翌々日出荷
    積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-6562軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    6,298税込6,928
    1パック
    翌々日出荷
    細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
  • 切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)

    NSK(ナカニシ)
    7,198税込7,918
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
  • 積層バフアソートセット (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    積層バフアソートセット (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1パック
    3日以内出荷
    テスト使用や作業現場の常備工具として便利な特厚積層バフセットです。
    トラスコ品番407-7236軸径(Φmm)3
  • 積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    6,698税込7,368
    1パック
    翌々日出荷
    天然麻繊維を綿布ではさみ積層したコシのある形状変化の少ないバフです。麻独特の天然繊維すき間が研磨時の発熱を抑え研磨焼けを防ぎます。
    用途研磨材を併用して、ステンレス・アルミ・銅合金などの予備研磨に。トラスコ品番407-7982軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
  • フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ ハードタイプ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1袋
    当日出荷
    研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
    用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。トラスコ品番831-4969軸径(Φmm)3形状円筒幅(mm)20全長(mm)55タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)13
  • セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm イチグチ

    セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm

    イチグチ
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
    用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。トラスコ品番244-9477軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度180(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)30羽根枚数76
  • ”ラジアルサンダー” Minimo

    ”ラジアルサンダー”

    Minimo
    2,798税込3,078
    1袋(3本)
    9日以内出荷
    加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。 。研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
    トラスコ品番852-9944軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度600(#)全長(mm)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)20先端径(Φmm)20
  • 積層バフ (バラ重ね布) 永興電機工業

    積層バフ (バラ重ね布)

    永興電機工業
    9,298税込10,228
    1パック
    3日以内出荷
    布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
ディスク研磨材