絞り込み
外径(Φmm)
  • 50
  • 20(17)
  • 21(19)
  • 22(20)
  • 25(41)
  • 30(36)
  • 40(19)
  • 58(17)
  • 75(96)
  • 80(24)
  • 95(18)
  • 100(655)
  • 102(15)
  • 125(183)
  • 150(112)
  • 180(68)
  • 200(42)
  • 250(29)
  • 300(49)
  • 360(15)
適合材
  • アルミ(27)
  • ガラス(13)
  • ステンレス(43)
  • セラミックス(13)
  • 木工(14)
  • 樹脂(7)
  • 石材(9)
  • 超硬合金(4)
  • (37)
  • 銅・真鍮(8)
粒度・番手
  • 36(2)
  • 40(19)
  • 60(23)
  • 80(31)
  • 100(17)
  • 120(31)
  • 150(11)
  • 180(21)
  • 240(29)
  • 300(1)
  • 320(21)
  • 400(14)
  • 600(10)
  • 800(3)
  • 1000(3)
  • その他(5)
穴径(Φmm)
  • 6(35)
  • 6.35(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 9.53(7)
  • 9.6(5)
  • 10(22)
  • 10.3(1)
  • 12.7(6)
  • 15.88(6)
  • 19.05(6)
  • 20(1)
  • 22.2(1)
  • 25(1)
  • 25.4(7)
砥材
  • A(16)
  • SD(8)
  • WA(1)
  • Z(4)
  • その他(10)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(39)
  • イチグチ(34)
  • エスコ(13)
  • Axel(7)
  • TRUSCO(4)
  • ニューレジストン(4)
  • ミニター(4)
  • 有明鍍研材工業(4)
  • ミユキ産業(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • H&H(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • コンパクトツール(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • AC[研磨材](1)
  • SK11(1)
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・エスコ・Axel・TRUSCO・ニューレジストン・ミニター・有明鍍研材工業・ミユキ産業・3M(スリーエム)・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・H&H・大塚刷毛製造・コンパクトツール・U-TOOLS (埼玉精機)・AC[研磨材]・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(32)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業

    ネル仕上げバフ

    有明鍍研材工業(16件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
    用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
  • 鉄バフ 有明鍍研材工業

    鉄バフ

    有明鍍研材工業(15件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
    用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
  • ロロックディスク 3M(スリーエム)

    ロロックディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    <ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
  • 茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業

    茶カツ仕上バフ

    有明鍍研材工業(9件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
    用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質古綿生地厚さ(mm)6~10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • ウレタンバフ(細目) U-TOOLS (埼玉精機)

    ウレタンバフ(細目)

    U-TOOLS (埼玉精機)(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    対応製品83P、83HP・52寸法(mm)Φ50×20外径(Φmm)50
  • ウレタンバフ マジック式 モノタロウ

    ウレタンバフ マジック式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(3枚)
    当日出荷
    M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
    用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。適合本体M1218、M2214、M1216寸法(Φmm)50
  • キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業

    キャラコ仕上げバフ

    有明鍍研材工業(5件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
    用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)3~4適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • スカットディスク(N) BB イチグチ

    スカットディスク(N) BB

    イチグチ(3件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 六角軸布バフ SK11

    六角軸布バフ

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
    用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
  • フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルトホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    389税込428
    1個
    29日以内出荷
    そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
    用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
  • ウレタンバフ(細目)20×50 コンパクトツール

    ウレタンバフ(細目)20×50

    コンパクトツール
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1369適合機種924、450PLなど材質スポンジ厚さ(mm)20質量(g)2外径(Φmm)50サイズ(mm)50
  • スカットディスク(N) SC イチグチ

    スカットディスク(N) SC

    イチグチ(1件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質サーファイスコンディショニング砥材SC対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ナイロンディスクミニ TRUSCO

    ナイロンディスクミニ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(5枚)
    当日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。厚さ(mm)12質量(g)425穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミ
  • フェルトホイル イチグチ

    フェルトホイル

    イチグチ(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
    その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。種別フェルト研磨材の構造フェルト適合ツール両頭グラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスクZ イチグチ

    テクノディスクZ

    イチグチ
    539税込593
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
    用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニQuickペーパー ニューレジストン

    ミニQuickペーパー

    ニューレジストン
    1,198税込1,318
    1箱(5枚)
    当日出荷
    平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
  • ユニTOPディスクミニセラミック ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスクミニセラミック

    ヤナセ(柳瀬)
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    抜群の研削力
    砥材セラミック最高回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン取替丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
  • ウールジスク 大塚刷毛製造

    ウールジスク

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    グリットウールよりもペーパー目消しに優れる。適度なクッション性で曲面へのなじみがよくバランスの取れたウールバフ。
    用途ペーパー目消し仕様マジック式材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ゴムスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)5径(Φmm)50
  • ミニクイックエフシー ニューレジストン

    ミニクイックエフシー

    ニューレジストン
    1,698税込1,868
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ネジ込み式タイプなので手早く脱着できます。 クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず綺麗に仕上げができます。 通気性があるので目づまりせず、研磨焼けが生じません。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業適合本体GR-M58(75)KS・GR-M58(75)KL砥材A使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチック
  • ユニTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスク ミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から29日以内出荷
    砥材アルミナ
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。材質アルミナ羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フェルトディスクミニ TRUSCO

    フェルトディスクミニ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。トラスコ品番172-9489適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です材質フェルト厚さ(mm)12質量(g)390穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ミニサンダー(エアー)最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミなど
  • ペーパーフラップ ヤナセ(柳瀬)

    ペーパーフラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄等一般金属、木工、プラスチックなどの一般研磨用。幅(mm)60外径(Φmm)50
  • ブレイドホイル(穴あき) イチグチ

    ブレイドホイル(穴あき)

    イチグチ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
    用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    7,298税込8,028
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)6入数(枚)10
  • ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    ネル仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    フランネルの生地を使用しています。
    用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
  • ミニFCディスク ニューレジストン

    ミニFCディスク

    ニューレジストン
    3,598税込3,958
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業穴径(Φmm)10適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
  • ペッタンユニロン ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンユニロン

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1パック(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ脱着可能ですナイロンに砥粒がコーティングされており、ワークを削り過ぎる事がありません
    用途金属の仕上研磨、キズぼかし、サビ取りに質量(g)6外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPクリーニングホイール TRUSCO

    GPクリーニングホイール

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
    用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。粒度120相当厚さ(mm)15穴径(Φmm)10
  • EXLユニホイール 3M(スリーエム)

    EXLユニホイール

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷
    被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
    用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 切削加工後の目調整。 塗膜はがし。トラスコ品番272-5061質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー仕上がり相当番手#240外径(mm)50
  • ナイロンブラシ 荒目 PROXXON(プロクソン)

    ナイロンブラシ 荒目

    PROXXON(プロクソン)
    1,298税込1,428
    1パック(3枚)
    当日出荷
    用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容ナイロンブラシ荒目×3枚適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
  • スカットディスク用 ホルダー M イチグチ

    スカットディスク用 ホルダー M

    イチグチ
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。
    種別スカット材質ホルダー:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーダイヤ テクノディスク イチグチ

    スーパーダイヤ テクノディスク

    イチグチ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
    種別テクノ粒度180砥材ダイヤモンド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスグリーン購入法適合
  • テクノディスク Z イチグチ

    テクノディスク Z

    イチグチ
    459税込505
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
    用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラジアルホイル イチグチ

    ラジアルホイル

    イチグチ(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
    用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル幅(mm)15直径(Φmm)50砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10適合材ステンレス、鉄外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キャラコ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    キャラコ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,895税込3,185
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    綿布・キャラコ生地を使用しています。
    用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。厚さ(mm)2.5
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。厚さ(mm)7
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    厚さ(mm)7
ディスク研磨材