絞り込み
外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 3.1(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 25(3)
適合材
  • その他(3)
  • アルミ(4)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(3)
  • 樹脂(12)
  • 石材(3)
  • 貴金属(5)
  • (1)
粒度・番手
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 140(3)
  • 170(1)
  • 200(3)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 325(2)
  • 400(1)
穴径(Φmm)
  • 2.34
  • 3(73)
  • 6(64)
  • 9.53(23)
  • 10(177)
  • 12.7(84)
  • 15(447)
  • 15.88(23)
  • 15.9(11)
  • 16(103)
  • 19.05(24)
  • 20(120)
  • 22(109)
  • 22.2(15)
  • 22.23(50)
  • 25.4(77)
  • 30.5(11)
  • 31.8(12)
  • 32(13)
  • 76.2(12)
ブランド
  • 永興電機工業(9)
  • サンフレックス(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • Minimo(3)
  • ミニター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス

    布バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    659税込725
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • 羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    619税込681
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質羊毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂外径(mm)22
  • フェルトバフ軸径2.34mm ミニター

    フェルトバフ軸径2.34mm

    ミニター
    4,098税込4,508
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • 小径バフ 〈仕上バフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈仕上バフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    当日出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)5外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径バフ 〈ネルバフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈ネルバフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    4,698税込5,168
    1箱(5個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)4外径(Φmm)23最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット

    Minimo
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5
  • 積層バフ (ウズ状布) 永興電機工業

    積層バフ (ウズ状布)

    永興電機工業
    13,980税込15,378
    1パック
    3日以内出荷
    布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布ウズ状形状積層型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 積層バフ ミニター

    積層バフ

    ミニター
    4,698税込5,168
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 布、羊毛、皮バフ 3本組 サンフレックス

    布、羊毛、皮バフ 3本組

    サンフレックス(1件のレビュー)
    859税込945
    1箱(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。ディスクの窓穴やスリットは回転させるとシースルー(透けて見える)効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)22入数(本)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク入数(本)1
  • 超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 軸径2.34mm 球 スパイラルカット

    Minimo
    3,698税込4,068
    1本
    9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)2.34
  • 積層バフ (バラ重ね布) 永興電機工業

    積層バフ (バラ重ね布)

    永興電機工業
    8,798税込9,678
    1パック
    3日以内出荷
    布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 積層バフ (ソフト布) 永興電機工業

    積層バフ (ソフト布)

    永興電機工業
    11,980税込13,178
    1パック
    3日以内出荷
    布(バラ重ね)ソフトタイプ/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 積層バフ (セーム皮) 永興電機工業

    積層バフ (セーム皮)

    永興電機工業
    8,798税込9,678
    1パック
    3日以内出荷
    セーム皮/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質セーム皮形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 積層バフ (コットン) 永興電機工業

    積層バフ (コットン)

    永興電機工業
    14,980税込16,478
    1パック
    3日以内出荷
    コットン/モップ型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
    用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質コットン形状モップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
  • 電着ダイヤモンドディスク 永興電機工業

    電着ダイヤモンドディスク

    永興電機工業
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
  • 電着ダイヤモンドディスク (全面電着) 永興電機工業

    電着ダイヤモンドディスク (全面電着)

    永興電機工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200タイプ全面電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
  • 電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) 永興電機工業

    電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)

    永興電機工業
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
    用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP軸径(Φmm)2.34粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
  • レジボンドダイヤモンドディスク 永興電機工業

    レジボンドダイヤモンドディスク

    永興電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレールに押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)2.34粒度120入数1
  • ソフト綿バフ NSK(ナカニシ)

    ソフト綿バフ

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    幅(mm)5タイプソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)45
  • 小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    厚さ(mm)3外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皮バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    皮バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス
    659税込725
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク Minimo

    電着ダイヤモンドカッティングディスク

    Minimo
    8,198税込9,018
    1本
    11日以内出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    トラスコ品番852-7879軸径(Φmm)2.34粒度#140全長(mm)45.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃厚(mm)0.35刃径(mm)16
ディスク研磨材