絞り込み
ブランド
ノーブランド・NORITAKE(ノリタケ)・ベルスター研磨材工業・ヤナセ(柳瀬)・PRESI
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

【オーダー】CBNホイール
ノーブランド¥109,800~税込¥120,780~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
ジスクペーパー7型
ベルスター研磨材工業¥149,800税込¥164,7801箱(500枚)94日以内出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。トラスコ品番814-6768適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X粒度(#)60穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー7型
ベルスター研磨材工業¥159,800~税込¥175,780~1箱(500枚)94日以内出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー6型
ベルスター研磨材工業¥129,800税込¥142,7801箱(500枚)94日以内出荷バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種ミタチMG-150X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)150砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)9200rpm適合材金属・石材・コンクリート
ダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚
PRESI¥129,800~税込¥142,780~1箱48日以内出荷硬質金属材料用に開発されたレジンボンドのダイヤモンドディスクです。研磨プロセス時間の削減に適しています。
レジンダイヤコーン(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥159,800税込¥175,7801箱(10個)29日以内出荷炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。回転数(適正)ダイヤルG適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
金型の達人ダイヤ
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800~税込¥120,780~1枚当日出荷から40日以内出荷非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
金型の達人CBN
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800~税込¥120,780~1枚当日出荷から32日以内出荷非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削粒度#170砥材CBC対応材質ハイス鋼など集中度75
KPメモックスⅡ
NORITAKE(ノリタケ)¥169,800税込¥186,7801枚6日以内出荷単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
【オーダー】ダイヤモンドホイール
ノーブランド¥109,800~税込¥120,780~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CBNホイール
ノーブランド¥109,800~税込¥120,780~1枚23日以内出荷14A1タイプ粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CBNホイール
ノーブランド¥109,800~税込¥120,780~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイヤモンドホイール
ノーブランド¥109,800~税込¥120,780~1枚23日以内出荷粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイヤモンドホイール
ノーブランド¥109,800~税込¥120,780~1枚23日以内出荷1A1タイプ粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)