絞り込み
外径(Φmm)
- 40
- 20(17)
- 21(19)
- 22(20)
- 25(41)
- 30(36)
- 50(130)
- 58(17)
- 75(96)
- 80(24)
- 95(18)
- 100(655)
- 102(15)
- 125(183)
- 150(112)
- 180(68)
- 200(42)
- 250(29)
- 300(49)
- 360(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(10)
- ステンレス(10)
- 木工(10)
- 鉄(10)
粒度・番手
- 40(1)
- 60(3)
- 80(4)
- 100(4)
- 120(4)
- 150(1)
- 180(2)
- 240(3)
- 320(3)
- 400(3)
- 600(2)
- 800(1)
- 1000(1)
穴径(Φmm)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 6(14)
砥材
- A(11)
- WA(2)
ブランド
- イチグチ(11)
- NSK(ナカニシ)(4)
- Axel(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- Minimo(1)
イチグチ・NSK(ナカニシ)・Axel・ヤナセ(柳瀬)・Minimo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)
NSK(ナカニシ)¥7,598税込¥8,3581パック当日出荷から翌々日出荷砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)6入数(枚)10
ディスクW (#80)
イチグチ¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#400)
イチグチ¥178~税込¥196~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)
NSK(ナカニシ)¥8,898税込¥9,7881パック翌々日出荷砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
ファイバーサンダーホイール
NSK(ナカニシ)¥3,798税込¥4,1781パック翌々日出荷研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。厚さ(mm)5入数(枚)10
綿糸ホイールバフ (中心穴径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,998~税込¥3,298~1パック翌々日出荷綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。穴径(Φmm)6入数(枚)2
ディスクW (#600)
イチグチ¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#60)
イチグチ¥189~税込¥208~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度60砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#40)
イチグチ¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度40砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤装着マンドレル大RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#320)
イチグチ¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#240)
イチグチ¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度240砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#180)
イチグチ¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#150)
イチグチ¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#120)
イチグチ¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ディスクW (#100)
イチグチ¥179~税込¥197~1個ほか3日以内出荷管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クッションサンダー サンドペーパー入り放射タイプ
Minimo¥1,898税込¥2,0881本11日以内出荷加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 。研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。トラスコ品番853-0098種別サンドペーパー入り放射タイプ軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度#400全長(mm)66最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)40先端径(Φmm)40