絞り込み
外径(Φmm)
  • 22
  • 20(17)
  • 21(19)
  • 25(41)
  • 30(36)
  • 40(19)
  • 50(130)
  • 58(17)
  • 75(96)
  • 80(24)
  • 95(18)
  • 100(655)
  • 102(15)
  • 125(183)
  • 150(112)
  • 180(68)
  • 200(42)
  • 250(29)
  • 300(49)
  • 360(15)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(4)
  • (1)
粒度・番手
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 120(1)
穴径(Φmm)
  • 1.8(3)
  • 2.34(4)
  • 2.35(1)
  • 3(6)
砥材
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • WA(5)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • Minimo(5)
  • サンフレックス(3)
  • エスコ(2)
  • ミニター(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • SK11(1)
NSK(ナカニシ)・Minimo・サンフレックス・エスコ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス

    布バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    659税込725
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • 羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    619税込681
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質羊毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂外径(mm)22
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    3,798税込4,178
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
  • #320x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ

    #320x22mm[3mm軸]研磨材入バフ

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AS-12外径(Φmm)22
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    2,898税込3,188
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
  • 切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    3,498税込3,848
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
  • 積層バフ ミニター

    積層バフ

    ミニター
    4,698税込5,168
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 軸付布バフ SK11

    軸付布バフ

    SK11
    649税込714
    1個
    当日出荷
    金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
    用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。材質軸径(Φmm)2.35形状円型寸法(mm)22外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属・樹脂等
  • 積層バフ フランネル Minimo

    積層バフ フランネル

    Minimo
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
    トラスコ品番853-0479全長(mm)47.5外径(mm)22
  • 積層バフ フェルト Minimo

    積層バフ フェルト

    Minimo
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
    トラスコ品番853-0478全長(mm)46.5外径(mm)22
  • 積層バフ セーム皮 Minimo

    積層バフ セーム皮

    Minimo
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
  • 積層バフ コットンモップ Minimo

    積層バフ コットンモップ

    Minimo
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
    トラスコ品番853-0477全長(mm)50外径(mm)22
  • 積層バフ セーム皮 Minimo

    積層バフ セーム皮

    Minimo
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    研磨目的に合わせ、異なる特長をもつバフを用意しました。 。ソフトなアタリはワークへのダメージがほとんどないため、仕上げ研磨に最適です。
    トラスコ品番853-0481全長(mm)47外径(Φmm)22
  • 積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    翌々日出荷
    細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
    用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
  • 切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク ガラス強化繊維入 (中心穴径1.8mm・3mm)

    NSK(ナカニシ)
    7,198税込7,918
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
  • 切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm C)

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、高硬度金属等の切断・溝入れ加工に。粒度120#砥材C穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000入数(枚)10外径(Φmm)22
  • 切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA) NSK(ナカニシ)

    切断砥石ディスク 高硬度金属用 (中心穴径1.8mm・3mm WA)

    NSK(ナカニシ)
    2,898税込3,188
    1パック
    翌々日出荷
    砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
    用途硬質金属、チタン合金等の切断・溝入れに。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)1.8入数(枚)10
  • 小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉 ヤナセ(柳瀬)

    小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43外径(Φmm)22最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皮バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    皮バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス
    659税込725
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • #180x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ

    #180x22mm[3mm軸]研磨材入バフ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AS-11外径(Φmm)22
ディスク研磨材