絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
適合材
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ディスク研磨材

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
2,165件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸軸付布バフ H&H六角軸軸付布バフH&H
929税込1,022
1個
翌日出荷
木製品・金属・石工品のみがき用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応)材質最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
ネルバフ H&HネルバフH&H
779税込857
1個
当日出荷
木製品・金属・樹脂・石工品の最終艶出し用 鏡面研磨には各種研磨剤をご使用になると効果的です。
穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
軸付フェルトバフ Φ6mm軸 RELIEF軸付フェルトバフ Φ6mm軸RELIEF
699税込769
1個
3日以内出荷
研磨材をバフに塗布して使用するとより効果的にツヤ出しが出きます。
軸径(Φmm)Φ6
ユニロングレート ヤナセ(柳瀬)ユニロングレートヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
5日以内出荷
使うほどに得られる「仕上がり満足感」積層タイプで長寿命
用途鏡面研磨の前仕上げ、サテン仕上げ、塗装剥がし、サビ取り、クリーニング作業、木工の表面研磨外径×内径(Φmm)100×15RoHS指令(10物質対応)対応
超硬シャープナー チタンコーティング RELIEF超硬シャープナー チタンコーティングRELIEF
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
粒度180仕様ディスクグラインダー用 乾式トラスコ品番859-2641
モップバフ PROXXON(プロクソン)モップバフPROXXON(プロクソン)
1,398税込1,538
1セット(2本)
欠品中
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
革バフ PROXXON(プロクソン)革バフPROXXON(プロクソン)
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
ロールペーパー PROXXON(プロクソン)ロールペーパーPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
739税込813
1セット(6個)
当日出荷
交換用、金工・木工の研磨用ペーパーです。交換用ロールペーパーです。
用途金工、木工用研磨ペーパー。
SV13YB用ポリッシングスポンジΦ150 HiKOKI(旧:日立工機)SV13YB用ポリッシングスポンジΦ150HiKOKI(旧:日立工機)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番792-5514寸法(mm)150質量(g)100外径(Φmm)150
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
789税込868
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。適合材鉄・ステンレス仕様プリンスライム目の粗さ中目
スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(5枚)ほか
当日出荷
外径(mm)100材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)
両頭グラインダー用サイザルバフ EARTH MAN両頭グラインダー用サイザルバフEARTH MAN
3,500税込3,850
1セット(2枚)
当日出荷
用途白棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の中研磨に!加工キズ・生地目の除去に!外径(mm)150穴径(Φmm)(軸用)12.7厚さ(mm)約12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ウレタンバフ 白 30×185×50 コンパクトツールウレタンバフ 白 30×185×50コンパクトツール
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
スポンジの目が極細目ですので最終仕上げポリッシングに最適です。 バフ形状が段付きになっていますのでパッドの中心が合わせやすくなります。
用途適応機種に取付けてのポリッシング、コーティング作業に材質スポンジトラスコ品番827-5694適合機種C-201.P-185N寸法(mm)30×185×50質量(g)30外径(Φmm)185
ハイピッチペーパー HROD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRODFUJI STAR(三共理化学)
4,598税込5,058
1箱(50枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチグランドスーパー HGWD-H FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGWD-HFUJI STAR(三共理化学)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(Φmm)125
スリットロール FWJR-ST FUJI STAR(三共理化学)スリットロール FWJR-STFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱
5日以内出荷
柔軟性があり凹凸部に馴染むタイプ、ホワイトアランダム
用途自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨幅(mm)100長さ(m)15
サビトロン FUJI STAR(三共理化学)サビトロンFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
手にジャストフットするサイズと厚みでサビおとしに最適です
用途サビおとし寸法(mm)90×150
クロッグフリー CLCS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLCS-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
クロッグフリー CLAR-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAR-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1巻
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業幅(mm)75長さ(m)15
ウールバフ SHINANO(信濃機販)ウールバフSHINANO(信濃機販)
6,598税込7,258
1セット(5枚)
当日出荷
用途ワックスふき取り用外径(Φmm)125トラスコ品番857-0571質量(g)110タイプマジック
Φ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚) エスコΦ150mm/#400 ディスクペーパー(マジック式・5枚)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA818MF-9外径(Φmm)150
ニューSAポリッシャーG1 ツボ万ニューSAポリッシャーG1ツボ万
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。
外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ミエルTOPディスクヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニロンディスクS ヤナセ(柳瀬)SG ユニロンディスクSヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。
サイズ(mm)Φ100砥材S最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 TRUSCO研磨輪TRUSCO
2,698税込2,968
1セット(2枚)
当日出荷
加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
ステンレス用 GPトップ(R) TRUSCOステンレス用 GPトップ(R)TRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
研磨用ディスク JTC研磨用ディスクJTC
1,898税込2,088
1袋(5枚)
5日以内出荷
厚さ(mm)3(段付き部含むと8mm)RoHS指令(10物質対応)対応
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCOGP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCOGP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5個)
当日出荷
羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
鏡面仕上用羽布 SFディスク(電動グラインダー用) 綿羽布 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鏡面仕上用羽布 SFディスク(電動グラインダー用) 綿羽布SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A) バフ目の発生はありません。 バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。 縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。 コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂磁石寸法(mm)Φ100
キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)キャラコ仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
289税込318
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5適合材樹脂・木・竹
鉄羽布(金剛砂荒磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鉄羽布(金剛砂荒磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)8
固羽布(金剛砂荒磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)固羽布(金剛砂荒磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
溶接ビード除去ディスク Φ100 TRUSCO溶接ビード除去ディスク Φ100TRUSCO
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
羽根枚数36ペーパー寸法(mm)25
ジスクサンダー A材 サンフレックスジスクサンダー A材サンフレックス
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から7日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥材A材(金属用)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材穴径(mm)16(15)
サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックスサンダーバフ(ウェーブタイプ)サンフレックス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。穴径(mm)12.7厚さ(mm)25材質不織布粒度#320相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
100Φジスクフェルトバフ ソフト サンフレックス100Φジスクフェルトバフ ソフトサンフレックス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質フェルト(ソフト)許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
極メタル(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)極メタル(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
外径(mm)100厚さ(mm)15砥材A(アルミナ)最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100
ミニRホイル ニューレジストンミニRホイルニューレジストン
4,198税込4,618
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
ミニFCディスク ニューレジストンミニFCディスクニューレジストン
3,598税込3,958
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業穴径(Φmm)10適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
ディスク研磨材