絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
適合材
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ディスク研磨材

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
2,165件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用)ヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(5枚)
当日出荷
取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。トラスコ品番322-4368粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10(P1.5)羽根枚数3×18外径(mm)100羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスクヤナセ(柳瀬)
8,198税込9,018
1枚
当日出荷
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
GPサンダーサイザル2 ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザル2ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷
縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。
用途鏡面加工作業に。トラスコ品番195-4533材質厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー 4型 ベルスター研磨材工業ディスクペーパー 4型ベルスター研磨材工業
1,798税込1,978
1箱(10枚)
翌々日出荷
スパークディスク 10枚パック (ジルコニア) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク 10枚パック (ジルコニア)ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1パック(10枚)
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
用途塗装はがし砥材ジルコニア穴径(Φmm)15対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工外径(Φmm)100
スパークディスク 10枚パック (アルミナ) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク 10枚パック (アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
丸形ダイヤブラック(ハードボンド) 呉英製作所丸形ダイヤブラック(ハードボンド)呉英製作所
23,980税込26,378
1組(3個)
3日以内出荷
研削機用社外製ダイヤです。ハードボンドタイプのダイヤです。
用途一般的なコンクリート床の研削、レイタンスの除去、こてムラの修正、軽い雨打たれの処理等に適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ取付三角プレート
研磨ディスク 日本レヂボン研磨ディスク日本レヂボン
699税込769
1個
当日出荷
用途ディスクグラインダーでのサビ取りや被膜剥がしの際に寸法(mm)100×2P×M10(外径×積層×ネジ径)チャコールグレー砥材WA(白色アルミナ研削材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100
積層バフ (バラ重ね布) 永興電機工業積層バフ (バラ重ね布)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
積層バフ (ソフト布) 永興電機工業積層バフ (ソフト布)永興電機工業
7,998税込8,798
1パック
3日以内出荷
布(バラ重ね)ソフトタイプ/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質布バラ重ね形状積層型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
ダイヤモンドディスク (電着タイプ) 永興電機工業ダイヤモンドディスク (電着タイプ)永興電機工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面粘着処理です。1パック1枚入りです。
入数1
ディスク用ゴムパッド 永興電機工業ディスク用ゴムパッド永興電機工業
2,098税込2,308
1パック
3日以内出荷
研削ディスク専用のゴムパッドです。1パック5本入りです。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長L(mm)43.5入数5
クロスインホイル ニューレジストンクロスインホイルニューレジストン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5枚)
当日出荷
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。トラスコ品番815-9865粒度80(#)砥材BZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100羽根枚数64適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5 ナニワ研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5ナニワ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。
用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3342材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5タイプショックレスフランジ付穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式 マツモト機械フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式マツモト機械
7,998税込8,798
1箱(10枚)
翌々日出荷
あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材Z穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式 マツモト機械フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式マツモト機械
7,998税込8,798
1箱(10枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
EXディスク キズ消し用細目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用細目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク コンクリート用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク コンクリート用ヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1個
当日出荷
石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。仕様コンクリート用材質本体:研磨布、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
EXディスク FRP・刃研用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク FRP・刃研用ヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。仕様FRP/刃研ぎ用材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
スパークディスクA ヤナセ(柳瀬)スパークディスクAヤナセ(柳瀬)
129税込142
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。砥材はアルミナです。
用途研磨作業。粒度100砥材アルミナ外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
インパクト用ユニロンブラック ヤナセ(柳瀬)インパクト用ユニロンブラックヤナセ(柳瀬)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。
用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)75×12×6.35適合材鉄・木工
ナイロンパッド ハードA240 マキタナイロンパッド ハードA240マキタ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ナイロンパッド ソフトA120 マキタナイロンパッド ソフトA120マキタ
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
ナイロンパッド ハードA120 マキタナイロンパッド ハードA120マキタ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
フェルトパッド150 マキタフェルトパッド150マキタ
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
フェルトディスク 含浸タイプ ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク 含浸タイプヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ベタディスク 曲面用 中50 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 中50ヤナセ(柳瀬)
759税込835
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ベタディスク 曲面用 荒70 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用 荒70ヤナセ(柳瀬)
979税込1,077
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
ベタディスク 曲面用仕上50 ヤナセ(柳瀬)ベタディスク 曲面用仕上50ヤナセ(柳瀬)
759税込835
1個
当日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ディスクペーパー 粒度A80 WIZ'Aディスクペーパー 粒度A80WIZ'A
198税込218
1個
翌々日出荷
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A80ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度Z40 WIZ'Aディスクペーパー 粒度Z40WIZ'A
298税込328
1個
翌々日出荷
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z40ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A60 WIZ'Aディスクペーパー 粒度A60WIZ'A
198税込218
1個
翌々日出荷
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A60ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
SG コットンディスク ヤナセ(柳瀬)SG コットンディスクヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番118-4838材質コットン厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)100穴径(mm)15
軸付綿バフホイール ヤナセ(柳瀬)軸付綿バフホイールヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
綿の繊維が研磨剤と馴染んで細かいキズを取ります。
仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-3518厚さ(mm)6穴径(Φmm)25外径(Φmm)50
軸付麻バフホイール ヤナセ(柳瀬)軸付麻バフホイールヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
サイザル麻の繊維で切れ味に優れ、美しい仕上ができます。
仕様研磨剤含浸トラスコ品番418-2010厚さ(mm)6穴径(Φmm)20外径(Φmm)50
ユニロン ハード ヤナセ(柳瀬)ユニロン ハードヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。
仕様ハードトラスコ品番418-1953穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
研磨クロス REFLEX専用 5枚入 PRESI研磨クロス REFLEX専用 5枚入PRESI
28,980税込31,878
1箱(5枚)
欠品中
多結晶ダイヤモンドスプレー REFLEX LDP PRESI多結晶ダイヤモンドスプレー REFLEX LDPPRESI
52,980税込58,278
1本
48日以内出荷
ウォーターベースの高濃度の多結晶研磨剤です。 半硬~超硬材料の研磨に適しています。
多結晶ダイヤモンドスティック LDP PRESI多結晶ダイヤモンドスティック LDPPRESI
38,980税込42,878
1本
48日以内出荷
無着色のウォーターベース多結晶ダイヤモンドスティックです。 硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。 Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
多結晶ダイヤモンドサスペンション GEL2+ PRESI多結晶ダイヤモンドサスペンション GEL2+PRESI
57,980税込63,778
1本
48日以内出荷
ウォーターベースの多結晶ダイヤモンドジェルです。 潤滑剤の追加は不要で、半硬~超硬材料の研磨に適しています。
ディスク研磨材