絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
適合材
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: ディスク研磨材

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
2,165件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込み TRUSCOGPサンダーペーパーΦ100 ジルコニアねじ込みTRUSCO
6,698税込7,368
1セット(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
耐久性がアルミナ砥材タイプの約2倍あり長寿命です。研削性に優れたジルコニア研磨布を採用しているので粗仕上げでの作業効率が向上します。曲面にピッタリフィットします。直接ねじ込み式です。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。セット内容6mm軸アダプター付(1箱に1個)材質ジルコニア砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0955
フラップディスク ロングライフ TYROLITフラップディスク ロングライフTYROLIT
3,500税込3,850
1セット(10枚)
当日出荷
適度な柔軟性があり、ワークに対しても柔らかいあたりを実現します。長寿命タイプです。鉄に対して最高の研削能力を発揮します。TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
用途鉄に対しての研削作業に。穴径(mm)22.23外径(mm)125仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0922
セラミックフラップディスク セラミック TYROLITセラミックフラップディスク セラミックTYROLIT
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス材に対しての最適なパフォーマンスを発揮してくれます。使用中に砥石が削れることで、長寿命を実現します。
用途ステンレス鋼などの研削作業に。穴径(mm)22.23外径(mm)125仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)羽根の長さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 0921
ウールパッド マキタウールパッドマキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途表面仕上げ作業に外径(mm)100
サンドホイル105Φ用パッド(FRP用) ニューレジストンサンドホイル105Φ用パッド(FRP用)ニューレジストン
74税込81
1枚
当日出荷
FCディスク100Φ用専用パッド ニューレジストンFCディスク100Φ用専用パッドニューレジストン
369税込406
1枚
3日以内出荷
ドライYカップ アイウッドドライYカップアイウッド
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
荒から仕上げまで美しく仕事ができます。
用途コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂適合材コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂
デュアルディスク DD (Z) 日本レヂボンデュアルディスク DD (Z)日本レヂボン
4,798税込5,278
1箱(5枚)
5日以内出荷
特殊基材との複合構造で、ソフトタッチの研磨作業を実現します。 研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
穴径(Φmm)15砥材Z砥粒Z外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600結合度S
削り用(荒) TM076HM マキタ削り用(荒) TM076HMマキタ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
タイプTM076HM
ポリマールヴェルデ 光陽社ポリマールヴェルデ光陽社
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷から16日以内出荷
研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
ディスク砥石 2枚シャフト付 PROXXON(プロクソン)ディスク砥石 2枚シャフト付PROXXON(プロクソン)
569税込626
1セット
欠品中
ミニルーター専用のディスク砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。専用シャフトが付属されています。
用途金属、ガラス、セトモノなどの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
RH SGファイバーディスク ノートン(サンゴバン)RH SGファイバーディスクノートン(サンゴバン)
899税込989
1箱(3枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ダイヤモンドカッター SK11ダイヤモンドカッターSK11
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。外径(Φmm)107内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.8仕様乾式専用対応機種ディスクグラインダー100mmダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
堅バフ SK11堅バフSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属の中みがき用。対応機種電気ドリル
キュービトロン2 ファイバーディスク 987C 3M(スリーエム)キュービトロン2 ファイバーディスク 987C3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1セット(25枚)
当日出荷
外径(mm)178最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)穴径(mm)22
けずれるンジャー ダイヤテック(DIATECH)けずれるンジャーダイヤテック(DIATECH)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れる。 低振動により研削力がさらに10%向上。
用途コンクリート、ブロック等の研削適合材コンクリート、ブロック等外径(Φmm)105ねじ径M10使用機械ディスクグラインダー
ブレイズ ファイバーディスク ノートン(サンゴバン)ブレイズ ファイバーディスクノートン(サンゴバン)
299税込329
1個ほか
当日出荷
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
ピーエスグランドスーパー PGJD-S FUJI STAR(三共理化学)ピーエスグランドスーパー PGJD-SFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、建物塗装・インテリア工事での研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチペーパー HRCS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRCSFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチペーパー HNOD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNODFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(50枚)
当日出荷から8日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ハイピッチスーパー HNCS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチスーパー HNCSFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(50枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)115×220
ハイピッチグランドスーパー HGJS-S FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGJS-SFUJI STAR(三共理化学)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
5日以内出荷から23日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)100×180
ハイピッチグランドスーパー HGCS-H FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGCS-HFUJI STAR(三共理化学)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
スリットロール FCSRーH-ST FUJI STAR(三共理化学)スリットロール FCSRーH-STFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱
5日以内出荷から22日以内出荷
FWJRタイプの仕上げタイプ、シリコンカーバイト
用途自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨幅(mm)100長さ(m)15
クロッグフリー CLNS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLNS-HPFUJI STAR(三共理化学)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×175
クロッグフリー CLAS-HP FUJI STAR(三共理化学)クロッグフリー CLAS-HPFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(mm)75×110
ウールバフ SHINANO(信濃機販)ウールバフSHINANO(信濃機販)
5,498税込6,048
1セット(5枚)
当日出荷
直径(Φmm)80質量(g)50タイプウールバフ
2415用プロファイルウレタンバフ SHINANO(信濃機販)2415用プロファイルウレタンバフSHINANO(信濃機販)
9,898税込10,888
1セット(5枚)
5日以内出荷
SI-2415ギアポリッシャー用バフ
用途コンパウンド仕上げ磨き用外径(Φmm)165厚さ(mm)24トラスコ品番857-0764質量(g)130
[EA162KF-10用] 30x 75x105mm スポンジ エスコ[EA162KF-10用] 30x 75x105mm スポンジエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA162KF-12
アスカレッドⅡ替刃 レヂトンアスカレッドⅡ替刃レヂトン
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
刃高(mm)7ボス径20穴径(Φmm)3寸法PCD(mm)35
100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組) エスコ100x10x12.7mm サイザルバフ(2枚組)エスコ
849税込934特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA819FC-12外径(Φmm)100
31mm ジルコニアディスク(#120/10枚) エスコ31mm ジルコニアディスク(#120/10枚)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AS-68
31mm ジルコニアディスク(#60/10枚) エスコ31mm ジルコニアディスク(#60/10枚)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AS-66
#400 ダイヤモンドホイール エスコ#400 ダイヤモンドホイールエスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818MY-11
Φ100mm サイザルバフセット(オフセット型) エスコΦ100mm サイザルバフセット(オフセット型)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818-11外径(Φmm)100
#120/100mm ディスクペーパー(10枚) エスコ#120/100mm ディスクペーパー(10枚)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA809ZG-120外径(Φmm)100
125mm マジックサンダーバフ(2枚入) エスコ125mm マジックサンダーバフ(2枚入)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
エスコ品番EA809XG-4外径(Φmm)125
Φ170mm スポンジ(マジック式) エスコΦ170mm スポンジ(マジック式)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809XE-20A外径(Φmm)170
102mm/#60 ディスクペーパー( 5枚) エスコ102mm/#60 ディスクペーパー( 5枚)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809ME-60
102mm/#36 ディスクペーパー( 5枚) エスコ102mm/#36 ディスクペーパー( 5枚)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809ME-36
ディスク研磨材