絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
適合材
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ディスク研磨材

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
2,165件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90x 7mm/#400  ベベルディスク エスコ90x 7mm/#400 ベベルディスクエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
粒度400エスコ品番EA809MA-14
90x 7mm/#320  ベベルディスク エスコ90x 7mm/#320 ベベルディスクエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
粒度320エスコ品番EA809MA-13
ニューSAポリッシャーNSA-100SL ツボ万ニューSAポリッシャーNSA-100SLツボ万
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
NewSAポリッシャS字の寿命重視タイプです。
外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーNSA-RM100 ツボ万ニューSAポリッシャーNSA-RM100ツボ万
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
用途コンクリートの面取りに好適。外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)3取付穴M10ネジチップ幅(mm)13適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーS字 ツボ万ニューSAポリッシャーS字ツボ万
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。
チップ厚さ(mm)4.5チップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
MDディスク 日本レヂボンMDディスク日本レヂボン
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
3WAY DISC 1WAY下面で研削。 2WAY側面で研削。 3WAY上面で研削。 外径58mmコンパクトで狭部まで研削!!
用途レジボンエアグラインダ用
溶着ダイヤモンドドライカップ Jupiter溶着ダイヤモンドドライカップJupiter
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
溶着製法なのでダイヤモンドが強力に付いている。目詰まりしにくく力強い研削が可能。
外径(Φmm)100内径(Φmm)20付属品15mm用リング材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド
楽々カット君 三京ダイヤモンド工業楽々カット君三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
さまざまなタイルの切断に。
用途タイルの切断外径D(Φmm)103刃厚T(mm)1.4内径H(Φmm)20適合材タイルチップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スモールアタッチメント 三京ダイヤモンド工業スモールアタッチメント三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイク100 三京ダイヤモンド工業スパイク100三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100内径H(Φmm)20適合材各種樹脂アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業FS2000マルチ三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断刃厚T(mm)2.1適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
バフモーター用 グリーン鉄バフ(25枚合わせ) トップウェルバフモーター用 グリーン鉄バフ(25枚合わせ)トップウェル(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1枚
当日出荷
バフモーター用研磨バフです。粗研磨用のバフです。硬い素材向きで切削力があります。
用途研磨・バフ掛け作業
テーパーバフ180Φ SHINANO(信濃機販)テーパーバフ180ΦSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)180厚さ(mm)22仕様マジック・テーパータイプトラスコ品番820-3002質量(g)80
ウレタンバフ190Φ SHINANO(信濃機販)ウレタンバフ190ΦSHINANO(信濃機販)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
用途コンパウンド仕上げ磨き用外径(Φmm)190厚さ(mm)40仕様マジックタイプトラスコ品番820-3001質量(g)40
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉ヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(5個)
4日以内出荷
外径(Φmm)22軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈麻バフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈麻バフ〉ヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1箱(5個)
当日出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈ネルバフ〉 ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈ネルバフ〉ヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1箱(5個)
5日以内出荷から17日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)4最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニコーンA(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニコーンA(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(10個)
5日以内出荷から29日以内出荷
一般金属の研磨用。木工・プラスチック等樹脂の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG適合材一般金属、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP25タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP25タイプヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(5個)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。
サイズ(mm)Φ100砥材A最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク ミニヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1箱(5個)
当日出荷から23日以内出荷
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスメンバフ ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
ドライカップ シングル ヤナセ(柳瀬)ドライカップ シングルヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1個
欠品中
コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等の面取り・バリ取り加工用等に最適です。
サイズ(mm)100×15適合材コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])14500RoHS指令(10物質対応)対応
シャープナーブラシ・替フェルト ヤナセ(柳瀬)シャープナーブラシ・替フェルトヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1箱(10個)
5日以内出荷
持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルギャザーバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)サイザルギャザーバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
コットン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)コットン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
28,980税込31,878
1箱(5個)
5日以内出荷
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
SG金属研磨Dキット ヤナセ(柳瀬)SG金属研磨Dキットヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
セット内容SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップRoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニロンパープルハード ヤナセ(柳瀬)SG ユニロンパープルハードヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
5日以内出荷
柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。下地を削りすぎることなく、酸化皮膜等を除去するので仕上げ面がきれいです。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニTOP ヤナセ(柳瀬)SG ユニTOPヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーバイヤスバフ ヤナセ(柳瀬)GPサンダーバイヤスバフヤナセ(柳瀬)
34,980税込38,478
1箱(5個)
5日以内出荷
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ウールバフ U-TOOLS (埼玉精機)ウールバフU-TOOLS (埼玉精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
対応製品85V・83P寸法(mm)Φ110×15×Φ10外径(Φmm)110
セラミックフラップディスク ”セラボンド” TYROLITセラミックフラップディスク ”セラボンド”TYROLIT
6,898税込7,588
1セット(10枚)
翌々日出荷
新開発のセラボンドシステムテクノロジーにより、セラミック砥粒を最適なかたちでペーパーに配置しています。 圧倒的な研削力と長寿命性を実現した画期的な切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)25
カップホイール TRUSCOカップホイールTRUSCO
10,980税込12,078
1セット(5個)
当日出荷
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。 目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに粒度120相当トラスコ品番754-9164厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布質量(g)640穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100
ダイヤホイールVシリーズDW105 BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイールVシリーズDW105BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
速い切断、薄型1.4mm厚
用途硬質タイル(磁器、石器、石質)、一般タイル、硬質瓦(石州、三州、淡路)の切断切断対象タイル、瓦外径(Φmm)105トラスコ品番496-1188材質(本体)スチールタイプ波型タイプ本体質量(g)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.0刃厚(mm)1.4材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-97刃高(mm)12
ダイヤホイールVシリーズDR105 BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイールVシリーズDR105BOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
綺麗な切断、リムタイプ連続刃、刃高12mmで長寿命
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等外径(Φmm)105トラスコ品番471-8054材質(本体)スチールタイプリムタイプ本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.9材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-15刃高(mm)12
マジックダイヤディスク #100 呉英製作所マジックダイヤディスク #100呉英製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20幅(mm)20粒度#100トラスコ品番852-4848質量(g)118
目荒らし用カップ 呉英製作所目荒らし用カップ呉英製作所
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15トラスコ品番852-4832幅(mm)20質量(g)220
フェルト羽布(レンズ・ガラス・ステンレス鏡面仕上げ用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)フェルト羽布(レンズ・ガラス・ステンレス鏡面仕上げ用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)25適合材レンズ・ガラス・ステンレス
ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
479税込527
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)5適合材樹脂・木・竹
チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
619税込681
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)7適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
ディスク研磨材