絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
適合材
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ディスク研磨材

3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
2,165件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックダイヤディスク #100 呉英製作所マジックダイヤディスク #100呉英製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20幅(mm)20粒度#100トラスコ品番852-4848質量(g)118
フェルト羽布(レンズ・ガラス・ステンレス鏡面仕上げ用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)フェルト羽布(レンズ・ガラス・ステンレス鏡面仕上げ用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)25適合材レンズ・ガラス・ステンレス
ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
479税込527
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)5適合材樹脂・木・竹
チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
619税込681
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)7適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120ミニター
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
ミニモ フェルトディスク Φ40 ミニターミニモ フェルトディスク Φ40ミニター
6,498税込7,148
1袋(20枚)
当日出荷
内径(Φmm)11トラスコ品番751-0934質量(g)40対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フェルトディスク Φ21 ミニターミニモ フェルトディスク Φ21ミニター
4,298税込4,728
1袋(20枚)
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)21トラスコ品番751-0918質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
サンダーバフ(ころころ) サンフレックスサンダーバフ(ころころ)サンフレックス
599税込659
1枚
6日以内出荷
手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。
用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。外径(mm)70材質不織布適合材木工品
Φ100ファイバージスク サンフレックスΦ100ファイバージスクサンフレックス
269税込296
1枚
6日以内出荷
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。材質CC材許容回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)16入数2
ユニTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)ユニTOPディスク ミニヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
5日以内出荷から29日以内出荷
砥材アルミナ
SG GPディスク ヤナセ(柳瀬)SG GPディスクヤナセ(柳瀬)
2,098税込2,308特価
1箱(10枚)
当日出荷から29日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ユニロンディスクミニ ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクミニヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1箱(5枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ディスク(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1箱(150枚)
5日以内出荷
砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルディスク HiKOKI(旧:日立工機)サイザルディスクHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
外径(Φmm)90穴径(Φmm)15適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面下地研磨用
フエルトディスク HiKOKI(旧:日立工機)フエルトディスクHiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面仕上げ用アズワン品番64-7053-86
テーパ式多羽根ディスク HiKOKI(旧:日立工機)テーパ式多羽根ディスクHiKOKI(旧:日立工機)
739税込813
1個
翌々日出荷
テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
テーパ式多羽根ディスク HiKOKI(旧:日立工機)テーパ式多羽根ディスクHiKOKI(旧:日立工機)
679税込747
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合本体G10SHA、G10ST等最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]取付穴径(Φmm)15
ペーパ 150MM HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 150MMHiKOKI(旧:日立工機)
1,490税込1,639
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)150
ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から8日以内出荷
寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
フランジ付ダイヤモンドホイール トップ工業フランジ付ダイヤモンドホイールトップ工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
フランジ付のダイヤモンドホイールコーナーカット・切断修正に通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
両頭くん ストレート型(DIA) 岡崎精工両頭くん ストレート型(DIA)岡崎精工
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
粒度120砥粒層の幅W(mm)2
BSクロスサンダーフェルト イチグチBSクロスサンダーフェルトイチグチ(1件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
曲面にフィットし、作業性大幅向上。ディスク側面の使用も可能。コーナー部の研磨に最適。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。曲面に対応。厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、その他金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGブレイズTM ディスクブラシ ノートン(サンゴバン)SGブレイズTM ディスクブラシノートン(サンゴバン)
6,998税込7,698
1パック(5個)
当日出荷
次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。トラスコ品番413-4001材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒厚さ(mm)13.0質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100Dディスクグラインダー
サーフェイスディスク ムラコサーフェイスディスクムラコ
5,798税込6,378
1パック(10枚)
当日出荷
不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。
用途塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。外径(Φmm)100付属品94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り材質アランダム砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s)71(4300m/min)
フェルト丸シート ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シートヤナセ(柳瀬)
4,898税込5,388
1パック(10枚)
当日出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください粒度-外径(Φmm)50トラスコ品番402-8953厚さ(mm)約3質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスクβ ふきとり用 TRUSCOフェルトディスクβ ふきとり用TRUSCO
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷
油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。
用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)100厚さ(mm)10付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個)トラスコ品番402-6721材質羊毛フェルト質量(g)325穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
ダイヤモンドカップホイール TRUSCOダイヤモンドカップホイールTRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)20仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
テクノディスクHYBRID (C) イチグチテクノディスクHYBRID (C)イチグチ
1,098税込1,208
1枚ほか
翌々日出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤモンドドライカップ  Dタイプ Three Handダイヤモンドドライカップ DタイプThree Hand(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
滑らかな面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプDタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
マルチディスク125コンクリ マキタマルチディスク125コンクリマキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
用途モルタルの塗装落し、コンクリートの面ならし、U字溝等のサイズ合わせに。粒度C240外径(Φmm)125穴径(Φmm)22適合機種125mm各種ディスクグラインダ
ペーパ150 マキタペーパ150マキタ
2,698税込2,968
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。適合機種9566CV、GA6021C、9201(9006、9016B、9206、9566C)外径(Φmm)150
ダイヤ90カップ型 マキタダイヤ90カップ型マキタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。
外径(Φmm)90適合材コンクリート
ラプリング ベッセルラプリングベッセル
4,798税込5,278
1セット(30個)
当日出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
バフ SHINANO(信濃機販)バフSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(5個)
当日出荷
直径(Φmm)80内径(Φmm)10
LDホイール 7S-F 3M(スリーエム)LDホイール 7S-F3M(スリーエム)
55,980税込61,578
1セット(3個)
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。粒度400
ニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式) TRUSCOニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式)TRUSCO
4,798税込5,278
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。
用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。外径(Φmm)95ねじ径(mm)M10(P1.5)厚さ(mm)15材質不織布ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
GPトップα (直接ねじ込み式 セラミック) TRUSCOGPトップα (直接ねじ込み式 セラミック)TRUSCO
7,598税込8,358
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいます。通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっています。ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適しています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り。ステンレス、チタン、ニッケル鋼などの難削材に。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mm電気グラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]羽根枚数72羽根の長さ(mm)19.5
テクノディスク NCⅡ イチグチテクノディスク NCⅡイチグチ
1,198税込1,318
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
シャープな切れ味です。耐久性があります。
用途鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤモンドホイール レーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
59,980税込65,978
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式チップ幅(mm)4付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
ディスク研磨材