絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
適合材
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ディスク研磨材

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
2,165件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125x10mm フェルトバフ(マジック式) エスコ125x10mm フェルトバフ(マジック式)エスコ(2件のレビュー)
1,050税込1,155
1個
当日出荷
エスコ品番EA809ZB-15外径(Φmm)125
布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス布バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(3件のレビュー)
659税込725
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
サンダーバフΦ25 サンフレックスサンダーバフΦ25サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
ポリッシングスポンジ BOSCH(ボッシュ)ポリッシングスポンジBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
多目的仕上げディスク 3M(スリーエム)多目的仕上げディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5厚さ(mm)13粒度#320相当砥材A(酸化アルミニウム)トラスコ品番395-0361質量(g)55最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材) TRUSCOファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材)TRUSCO(5件のレビュー)
449税込494
1袋(2枚)
当日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。外径(Φmm)125砥材A(アルミナ)材質ナイロン不織布質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)適合材金属、木工製品など
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド イチグチスコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイドイチグチ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー
ランダムサンダー用フェルトバフ サンフレックスランダムサンダー用フェルトバフサンフレックス(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])4000
スーパーディスクH SHINEX(シャイネックス)スーパーディスクHSHINEX(シャイネックス)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
BSクロスサンダー3枚組+専用パット イチグチBSクロスサンダー3枚組+専用パットイチグチ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000付属品84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)各1枚、穴径16mm→15mmアダプター1枚トラスコ品番410-3815材質アルミナ砥材質量(g)86RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
FFディスク ヤナセ(柳瀬)FFディスクヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(5枚)
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10材質フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
アトマホイールΦ100 軸なし ツボ万アトマホイールΦ100 軸なしツボ万(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合材超硬、タイルなど
パワフルディスクA イチグチパワフルディスクAイチグチ
269税込296
1個
当日出荷
サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
フェルトバフ軸径3.0mm ミニターフェルトバフ軸径3.0mmミニター
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3
電着ダイヤモンドディスク TRUSCO電着ダイヤモンドディスクTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石セット内容15mmブッシュ材質工具鋼質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
軸付バフ 3種セット PROXXON(プロクソン)軸付バフ 3種セットPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)シャフト径(Φmm)2.35材質純毛適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)形状矢型、棒型、ディスク型最高回転数(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
10,980税込12,078
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール RELIEFMHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイールRELIEF(11件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け適合MHG-075種別ファイバーホイール寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
セラジスク (ステンレス用) サンフレックスセラジスク (ステンレス用)サンフレックス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M
スコーライトディスク M イチグチスコーライトディスク Mイチグチ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイパーブラック レヂトンハイパーブラックレヂトン
6,298税込6,928
1箱(5枚)
当日出荷
見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる! 研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現 カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。 溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。 鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。仕上がり相当番手#120厚さ(mm)約12外径×穴径(Φmm)100×15使用機器電気、エアーグラインダー最高使用周速度(m/s)72
ダイヤモンドシャープナー SK11ダイヤモンドシャープナーSK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。 市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)20
サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(旧:日立工機)サンディングディスク(ペーパ)100mmHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
砥石径(Φmm)100
リコ・ディスク Eシリーズ 理研コランダムリコ・ディスク Eシリーズ理研コランダム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ穴径(mm)15
木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)木工TOPディスクヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!外径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
S/Cディスク イチグチS/Cディスクイチグチ(2件のレビュー)
749税込824
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
外径(Φmm)100研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトディスク L イチグチポリライトディスク Lイチグチ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。外径(mm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)15仕様乾式種別ポリライト研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール76mmBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。
用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10
X-LOCK クリーニングディスク BOSCH(ボッシュ)X-LOCK クリーニングディスクBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])50外径(Φmm)125適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ)BOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6アズワン品番64-8358-90刃高(mm)10
ハイピッチペーパー HRAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRADFUJI STAR(三共理化学)
2,298税込2,528
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
スーパーセラミックディスク イチグチスーパーセラミックディスクイチグチ(2件のレビュー)
959税込1,055
1枚ほか
当日出荷
使って確かに実感できる「研削力」
用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応
純毛フェルトバフ サンフレックス純毛フェルトバフサンフレックス(4件のレビュー)
799税込879
1パック(2枚)
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質フェルト長さ(mm)228幅(mm)93厚さ(mm)1.5適合材各種金属
キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業キャラコ仕上げバフ有明鍍研材工業(5件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)3~4材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ディスクペーパー(固定式) PROXXON(プロクソン)ディスクペーパー(固定式)PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
用途木材、金属などの研磨適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
研磨輪 イチグチ研磨輪イチグチ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ直径(Φmm)125内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サンダーディスクA SK11サンダーディスクASK11
149税込164
1枚
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れています。粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。
用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ゴールド ツムラ(津村鋼業)ディスクグラインダー用替刃 ダイヤモンドホイール ゴールドツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
用途ディスクグラインダー用高耐久替刃材質ダイヤモンドホイールチタン寸法(mm)100×1×20(15)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸布バフ SK11六角軸布バフSK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
六角軸ポリッシャーセット EARTH MAN六角軸ポリッシャーセットEARTH MAN(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。 羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。径(Φmm)125セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500軸(mm)(六角)6.35
ディスク研磨材