絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
適合材
粒度・番手
穴径(Φmm)
砥材
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・SZ・WA・Z・ZA・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: ディスク研磨材

3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
2,165件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
53,980税込59,378
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き適合被削材種コンクリート
ダイヤモンドホイール ALC用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ALC用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
62,980税込69,278
1枚
3日以内出荷
穴径(Φmm)25.4寸法H(Φmm)25.4
ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
寸法D(Φmm)108寸法T(mm)10寸法H(Φmm)20トラスコ品番809-4810質量(g)320穴径(Φmm)20寸法W(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
サイザルバフ サンフレックスサイザルバフサンフレックス(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質サイザル麻許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
539税込593
1個
6日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
堅バフ サンフレックス堅バフサンフレックス(1件のレビュー)
649税込714
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
スポンジポリシャー サンフレックススポンジポリシャーサンフレックス
899税込989
1個
6日以内出荷
外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)125軸径(Φmm)6材質スポンジ直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000
ソフトスポンジポリシャー サンフレックスソフトスポンジポリシャーサンフレックス
719税込791
1個
5日以内出荷
外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)90軸径(Φmm)6材質スポンジ直径(Φmm)90許容回転数(min-1[r.p.m])3000
羊毛ボンネット サンフレックス羊毛ボンネットサンフレックス
969税込1,066
1個
6日以内出荷
ツヤ出し等に使用します。
直径(Φmm)125材質羊毛許容回転数(min-1[r.p.m])3000
羊毛ボンネットセット サンフレックス羊毛ボンネットセットサンフレックス
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
広い場所を研削・研磨するのに使うせって品です。
直径(Φmm)125軸径(Φmm)6セット内容羊毛ボンネット、ラバーパット、6Φ軸アーバー付、サンディングペーパー(粒度#60、#100、#150)各1枚
ホビールーター用ロールペーパー 京セラインダストリアルツールズホビールーター用ロールペーパー京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途研磨、仕上げ(内側、穴の研磨にも)適合機種HR-100材質#120ペーパー軸径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)20000先端径(mm)外径10×内径8×長さ10名称980ロールペーパー最適使用回転数(min-1[r.p.m])15000~18000
ホビールーター用バフ 京セラインダストリアルツールズホビールーター用バフ京セラインダストリアルツールズ
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
用途磨き、つや出し用軸径(Φmm)2.35材質純毛適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×3種最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000先端径(mm)Φ7.0~16名称800純毛バフ最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
ホビールーター用バフ 京セラインダストリアルツールズホビールーター用バフ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(3種類×1本)
3日以内出荷
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、磨き軸径(Φmm)2.35材質布、皮、フェルト適合機種HR-25、HR-100最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)10000先端径(mm)Φ22名称291布、皮、フェルトバフ最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
化繊バフ 京セラインダストリアルツールズ化繊バフ京セラインダストリアルツールズ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
コンパウンドウールバフ 京セラインダストリアルツールズコンパウンドウールバフ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
羊毛ボンネット 京セラインダストリアルツールズ羊毛ボンネット京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズジスクペーパー京セラインダストリアルツールズ
1,798税込1,978
1パック(5枚)
3日以内出荷
適合機種DSE-5010外径(mm)150内径(mm)19
ポリシングウール 京セラインダストリアルツールズポリシングウール京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1パック(3枚)
3日以内出荷
ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズジスクペーパー京セラインダストリアルツールズ
1,098税込1,208
1パック(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
59,980税込65,978
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人 トップ工業ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人トップ工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール タイル名人 トップ工業ダイヤモンドホイール タイル名人トップ工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1.4内径(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイールZセグメントタイプ トップ工業ダイヤモンドホイールZセグメントタイプトップ工業
43,980税込48,378
1枚
翌々日出荷
フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)3適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬” トップ工業ダイヤモンドホイールうす刃瓦名人”斬”トップ工業
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
瓦切断用に開発された1.2ミリ厚のダイヤモンドホイールです。軽い切れ味で疲労を軽減し、ふち欠けが少なく、外観仕上がり重視の施工に最適です。
用途三州瓦・石州瓦・淡路瓦・いぶし瓦・陶器瓦(釉薬瓦)等瓦全般の切断に内径(mm)20適合被削材種各種瓦
BSクロスサンダー(3枚組+専用パット) イチグチBSクロスサンダー(3枚組+専用パット)イチグチ
15,980税込17,578
1箱(10組)
翌々日出荷
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000外径(Φmm)100
最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用) ハスクバーナ最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用)ハスクバーナ
46,980税込51,678
1枚
5日以内出荷
最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。
用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒高さ(mm)(チップ)10付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)ハスクバーナ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
サーフェーサーエースDX 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースDX三京ダイヤモンド工業
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6.0穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応
マイルドテクノA 50mm イチグチマイルドテクノA 50mmイチグチ(1件のレビュー)
639税込703
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間のすき間に空冷放熱作用が働くため、ヤケや目づまりがほとんどありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨アール面や異形面の研磨。外径(Φmm)50材質アルミナ質量(g)8穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクHYBRID A薄手 イチグチテクノディスクHYBRID A薄手イチグチ
929税込1,022
1枚ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。 通常タイプの約60%程度の厚みとなります。 通常タイプに比べ、より狭いコーナー部や隙間に対応できます。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤモンドホイール ゼブラ Three Handダイヤモンドホイール ゼブラThree Hand
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
スリット効果で研磨クズを効率よく排出
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000ダイヤ層幅(mm)22
ダイヤドライカップ ライトTタイプ Jupiterダイヤドライカップ ライトTタイプJupiter(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質アルミ、工業用ダイヤモンドタイプライトTタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
ダイヤドライカップ Nタイプ Jupiterダイヤドライカップ NタイプJupiter
4,898税込5,388
1枚
7日以内出荷
滑らかな面取り・研削加工に! 荒研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプNタイプ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
万能ドライカップ カクダイ万能ドライカップカクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様M10フランジ付き
ペーパー100 マキタペーパー100マキタ
1,698税込1,868
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
綿バフホィール120 マキタ綿バフホィール120マキタ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
用途木目出し後のワックス仕上げに。適合機種9740、9741SP1粒度120
ペーパーホィール120-40 マキタペーパーホィール120-40マキタ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
用途サビ落とし、塗装はがしに。粒度120-40適合機種9740、9741SP1
ダイヤマルチジスク マキタダイヤマルチジスクマキタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
用途石材、花崗岩、御影石、大理石の研削、研磨に。コンクリート、タイル、瓦、外壁などの面取り、補修に。外径(Φmm)100内径(Φmm)15適合機種100mm各種ディスクグラインダ
ウールボンネット100 マキタウールボンネット100マキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途車、家具、床などのツヤ出しに。適合機種充電式ドライバドリル関係全機種(Li-ionの7.2V、10.8Vと型枠ドリルは除く)
ダイヤ110カップ型 マキタダイヤ110カップ型マキタ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。
外径(Φmm)110厚さ(mm)4内径(Φmm)15リング内径(Φmm)-適合機種コンクリートカンナ:(PC1100)高さ(mm)13.5適合材コンクリート
ディスク研磨材