カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • ディスク研磨材
          • 研磨ディスク(5)
          • ホイールタイプ・研磨輪(1)
          • ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(5)

ディスク研磨材 :「NORITAKE」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ノリタケ
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーリトル0.8 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル0.8

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.8mm仕様が新登場。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46砥材A結合剤B最高使用周速度(m/s)80
  • 金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    用途A砥材:一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼、バネ鋼等の焼入鋼の切断に。材質砥材、樹脂系結合材粒度100砥材A硬度P最高使用周速度(m/min)3420外径(mm)180穴径(mm)31.75
  • 金型の達人 CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
    用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
  • 金型の達人 ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1枚
    当日出荷から60日以内出荷
    平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 超硬と鋼の同時研削なども可能です。
    用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75
  • スーパーリトル0.8 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル0.8 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.9mm仕様が新登場。湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46寸法(mm)105×0.8×15砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)105結合剤B適合材ステンレス・一般鋼材結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックスⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1枚
    6日以内出荷
    単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
  • 金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1枚
    当日出荷
    非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削粒度#170砥材CBC対応材質ハイス鋼など集中度75
  • ファブリックホイール(万能タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックホイール(万能タイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
    用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。仕様15.9mmブッシュ付厚さ(mm)25色茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など外径(mm)200
  • アストラディスク(のり付タイプ穴有) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク(のり付タイプ穴有)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    砥粒A外径(mm)125
  • 切削盤用 CXY 305X38X127 NORITAKE(ノリタケ)

    切削盤用 CXY 305X38X127

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(2個)
    79日以内出荷
    CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
    用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6306材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80(#)厚さ(mm)38色青砥材CXY穴径(Φmm)127最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500硬度I外径(Φmm)305砥粒CXY結合剤V砥石周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
tiritori特集
おすすめ人気ランキング
ディスク研磨材