絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- その他(4)
- アルミ(100)
- ガラス(8)
- コンクリート(4)
- ステンレス(106)
- セラミックス(4)
- チタン・ニッケル(4)
- 木工(93)
- 樹脂(43)
- 石材(10)
- 超硬合金(4)
- 鉄(57)
- 銅・真鍮(23)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(189)
- アキュラ(70)
- KOVAX(コバックス)(61)
- 3M(スリーエム)(52)
- ヤナセ(柳瀬)(49)
- BOSCH(ボッシュ)(47)
- PRESI(47)
- SK11(42)
- FUJI STAR(三共理化学)(35)
- マキタ(32)
- サンフレックス(28)
- 京セラインダストリアルツールズ(28)
- 理研コランダム(24)
- 日本研紙(21)
- 日東工器(18)
- ベルスター研磨材工業(17)
- RELIEF(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む

ダイヤスカットホルダー
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷取り付け取り外しがラクラク簡単です。ダイヤスカットディスク用のホルダーパットです。用途BSダイヤスカットディスク用部品。サイズ直径25mm×3mm軸適合工具ドリル・小型グラインダー
ジルコニアペーパー
イチグチ¥169税込¥1861個翌々日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。耐久性と研削力に優れています。用途ステンレス、金属等の重研削。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ
エスコ¥960税込¥1,0561本翌日出荷柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5
アトマ ATMTシリーズ
ツボ万¥11,980税込¥13,1781個欠品中。使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:細目●砥粒サイズ:#600アズワン品番65-8906-76
アトマ ATMTシリーズ
ツボ万¥11,980税込¥13,1781個欠品中使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:中目●砥粒サイズ:#400アズワン品番65-8906-75
マジカルサンダー用ナイロン 仕上目 1枚入
BIGMAN(ビッグマン)¥299税込¥3291枚4日以内出荷マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。粒度600寸法(mm)155×55×9質量(g)14タイプ仕上目入数1枚
オービタルサンダーペーパー C470 80×133mm
BOSCH(ボッシュ)¥809税込¥8901箱(10枚)3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。用途木材の表面研磨、塗装の除去種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)80×133適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
ネットサンディングディスク M480 150mmΦ
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681箱(5枚)3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット外径(Φmm)150適合材木材、金属穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
フリースディスク N880 150mmΦ
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。 熱による焼けが少ないです。 適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー マジック式でワンタッチで工具に装着できます。用途ステンレス、金属の表面仕上げ。 錆・塗膜の除去。塗装前の下地作り。適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布外径(Φmm)150適合材ステンレス、金属
マルチホールペーパー 125mmΦ用 C470
BOSCH(ボッシュ)¥619~税込¥681~1箱(5枚)翌々日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あき40個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)40穴
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #8000 1
3M¥7,798税込¥8,5781箱(15枚)当日出荷規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。 霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番250-1322アズワン品番65-1948-77
ファイバーディスクペーパー REDH
ノートン(サンゴバン)¥239~税込¥263~1枚翌々日出荷から4日以内出荷セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm
ムラコ¥6,698税込¥7,3681箱(10枚)当日出荷微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。材質セラミック砥材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数50外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15
スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク
3M(スリーエム)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10枚)当日出荷3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。 不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50
125Dマジックメッシュディスク
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1箱(50枚)当日出荷メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
六角軸ソフトラバーパッド
SK11¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。用途磨き作業。直径(Φmm)(パッド)125対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー軸(mm)(六角軸)6.35
オービタルサンダー用研磨メッシュシート3枚入
EARTH MAN¥719税込¥7911袋(3枚)翌日出荷簡単装着!面ファスナータイプ/クランプ式にも取付け可能/手研磨でも使える/快適!目詰まりしない網目状シート用途木材・金属の研磨に、さび・塗装落としに寸法(mm)約93×230適合材木材・金属
マルチソーペーパーホルダー
SK11¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷マルチソーに取付けて研磨作業ができます。研磨ペーパーはマジック式で取替簡単です。用途狭所の磨き・研磨作業。仕様60、120、240各3枚入り材質樹脂寸法(mm)180×15×17質量(g)17
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-7 125Φ 穴あき
日本研紙¥4,998~税込¥5,498~1箱(100枚)6日以内出荷から19日以内出荷従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状円形砥材AAサイズ(mm)125
オレンジマジックタックペーパー 角形 4ツ穴
日本研紙¥4,698~税込¥5,168~1箱(100枚)6日以内出荷から18日以内出荷目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状角形寸法(mm)75×110砥材AA基材Cw
オレンジマジックタックペーパー 円形 6ツ穴
日本研紙¥6,998~税込¥7,698~1箱(100枚)6日以内出荷から18日以内出荷目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状円形寸法(mm)125砥材AA基材Cw
オレンジマジックタックペーパー 円形 穴無し
日本研紙¥6,998~税込¥7,698~1箱(100枚)6日以内出荷から12日以内出荷目詰まり防止加工を施した空研ぎ用ペーパーです。選定された良質な砥材と高耐久性のドライソープを採用することで、切れ味と持続性の両立を実現しました。また、裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単なだけでなく、マジック部分に改良を加え、適度なクッション性を持たせたことで非常に優れたなじみ性があります。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。用途木工木地、塗装面研磨に最適で、ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業用。形状円形寸法(mm)125砥材AA基材Cw
DG用ナイロンディスク
パオック¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷変速ディスクグラインダDGSA-100用ナイロンディスクです。用途変速ディスクグラインダ DGSA-100用ナイロンディスクとして。適合機種DG-100SPA砥粒A砥粒取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)6000
アストラマジックシート
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット(10箱)当日出荷から翌々日出荷材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)75×110
電着ダイヤシート
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1枚41日以内出荷自由な寸法に切ってご使用ください。 電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。寸法(mm)150×150適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材RoHS指令(10物質対応)対応
精密研磨材 ラピカ
KOVAX(コバックス)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50枚)ほか当日出荷から6日以内出荷高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
鷲印ジスク
KOVAX(コバックス)¥3,398~税込¥3,738~1箱(20枚)翌々日出荷から3日以内出荷強靭で柔軟性に富んだ基材、精選された研磨材、最高の接着在を使用しています。 作業中、基材に破損を生じたり脱砂したりすることがありません。 高速回転に対応できるため、エアーサンダーの使用にも十分に耐えます。用途一般鋼類の研磨、錆落し、塗装はがし、その他研削研磨適合材一般鋼
スーパーアシレパッド(レッド・ブラウン・スカイ用)
KOVAX(コバックス)¥899税込¥9891箱当日出荷サンダ-用・マジツク式荒目タイプ用途スカイ・レモン・オレンジ・ピーチ用足付け目消し用RoHS指令(10物質対応)対応
サンダー用ペーパー
SK11¥519税込¥5711セット(6枚)翌々日出荷目づまりしにくいサンダー用ペーパー3種類セットです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。用途木材・樹脂・金属の表面研磨。適合機種電動サンダーセット内容中目120×2枚・仕上目150×2枚・超仕上目320×2枚粒度粒度:(中目)120・(仕上目)150・(超仕上目)320寸法(mm)93×230
サンダー用木工ペーパーセット
E-Value¥1,098税込¥1,2081セット翌々日出荷木材の仕上げ磨きに最適です。93×185mmのサンダーにセットできます。用途木材の仕上げ磨き。適合機種電動サンダーセット内容AA60×5枚・AA120×5枚・AA240×5枚・AA240×5枚粒度粒度:AA60・AA120・AA240・AA240寸法(mm)93×230
マジックペーパー
SK11¥1,598税込¥1,7581セット翌々日出荷ペーパーとパットのマジックの間にわずかに空間ができ、研磨熱が放出され、長持ちします。マジックテープ式で脱着簡単繰り返し使用可能です。用途木工製品の木地研磨・塗装研磨、金属製品の塗装研磨・サビ落とし等。仕様マジックパット用セット内容80×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125対応機種電気ドリル
スキマパット
SHINANO(信濃機販)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷SI-32A専用パッド用途狭い箇所の研磨用トラスコ品番857-1121質量(g)20寸法(縦×横)(mm)(パッド面)35×14