絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- その他(4)
- アルミ(101)
- ガラス(9)
- コンクリート(4)
- ステンレス(107)
- セラミックス(4)
- チタン・ニッケル(4)
- 木工(94)
- 樹脂(43)
- 石材(10)
- 超硬合金(4)
- 鉄(57)
- 銅・真鍮(23)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(190)
- アキュラ(70)
- KOVAX(コバックス)(61)
- 3M(スリーエム)(50)
- ヤナセ(柳瀬)(50)
- PRESI(47)
- BOSCH(ボッシュ)(46)
- SK11(42)
- FUJI STAR(三共理化学)(35)
- マキタ(32)
- サンフレックス(28)
- 京セラインダストリアルツールズ(28)
- 理研コランダム(24)
- 日本研紙(21)
- 日東工器(18)
- ベルスター研磨材工業(17)
- RELIEF(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

アストラディスク MG マジック式 穴あり
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴あり砥材A外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク CP
3M(スリーエム)¥55,980~税込¥61,578~1箱(40個)ほか18日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。グレードA Medium
”オートネットペーパー”
三共¥3,198税込¥3,5181箱(50枚)当日出荷吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。トラスコ品番443-8094粒度120色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)125
Fuji Purple(フジパープル)
FUJI STAR(三共理化学)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100枚)5日以内出荷・脅威の切れ味により研削性が向上し、作業時間を大幅に短縮します。 高硬度のセラミック砥粒を採用することで、圧倒的な研削性能を実現し、作業時間の短縮が可能です。・耐久性の向上により、ランニングコストを削減します。 三共独自の接着技術により脱粒を軽減し、長寿命化を実現します。使用枚数を抑えることでコスト低減に貢献します。・ペーパー交換頻度の低減により、作業者のストレスを軽減します。 三共独自の目詰まり防止コーティングにより目詰まりを抑制し、優れたロングライフを実現します。用途【用途】建機・重機・架装、焼付塗装、FRP・樹脂、自動車補修、木工種別のり付き基材紙外径(Φmm)125砥粒セラミック
Sia サンディングペーパー1550
BOSCH(ボッシュ)¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)翌日出荷最もパワフルで最高のコストパフォーマンスを誇るSiaのサンディングペーパーです。長寿命セラミック配合砥粒により高い研削効率です。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドすべてに適合し、パッドの穴位置合わせも容易です。砥粒サイズは表面にレーザー切断で記載されています。用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修タイプマジック式
Sia サンディングペーパー1550
BOSCH(ボッシュ)¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)翌日出荷最もパワフルで最高のコストパフォーマンスを誇るSiaのサンディングペーパーです。特殊コーティング加工で目詰まりを軽減します。独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドすべてに適合し、パッドの穴位置合わせも容易です。砥粒サイズは表面にレーザー切断で記載されています。用途木材・金属・プラスチックの表面研磨。塗装の除去。自動車補修タイプマジック式
羊毛バフパット PRS-001ランダムサンダー用
RELIEF¥419税込¥4611個3日以内出荷ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用羊毛バフパットです。磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに。用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに。材質羊毛適合径(Φmm)125
毛バフパット PRS-001ランダムサンダー用
RELIEF¥399税込¥4391個3日以内出荷ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用毛バフパットです。車、床、家具等の艶出しに。用途車、床、家具等の艶出しに。材質毛適合径(Φmm)125
布バフパット PRS-001ランダムサンダー用
RELIEF¥399税込¥4391個3日以内出荷ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用布バフパットです。特に金属の仕上げ研磨に。用途特に金属の仕上げ研磨に。材質布適合径(Φmm)125
スポンジパット PRS-001ランダムサンダー用
RELIEF¥399税込¥4391個3日以内出荷ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用スポンジパットです。ワックスの塗布、拭き取り作業に。用途ワックスの塗布、拭き取り作業に。材質スポンジ適合径(Φmm)125
狂研 磨きディスク 焼け防止
SK11¥749税込¥8241枚当日出荷鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 多羽根ディスク #40
SK11¥649税込¥7141枚当日出荷オフセット砥石に変わる新しい研磨ディスクです。難削材の研磨に優れ、コストパフォーマンスに優れています。ジルコニアに比べ約2倍速く削ります。特殊コーティングしたペーパーで研削力も高く(BTOPに比べ1.4倍)、耐久力約2倍長持ちします。目詰まりがなく焼けにくいため、だれでも抜群の仕上りです。用途鉄、難削材の研磨、黒皮はがし、溶接ビート、サビ取り作業。材質セラミック砥粒粒度40番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
狂研 はがしディスク#150
SK11¥449税込¥4941枚当日出荷安くてカップブラシの約4倍のスピードで剥がせ、安全に作業出来ます。ナイロンが柔らかく、凹凸面にも使用可能です。下地をほとんど傷つけず塗装のみを落とします。飛散の可能性が低いため、安全です。用途サビ、塗装はがし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度150番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
バリューフレックスZ
ムラコ¥4,198税込¥4,6181箱(10個)3日以内出荷従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り付属品15mm変換アダプター材質【研磨布】ジルコニア砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒ジルコニア羽根の長さ(mm)16.5
”スーパーダイヤコンビネーションディスク”
イチグチ¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)17.8
耐水研磨紙ゴールドラベルΦ8インチ#120裏のりなし
アキュラ¥23,980税込¥26,3781箱(100枚)15日以内出荷金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
耐水研磨紙 #400 8インチ のりなし
アキュラ¥21,980税込¥24,1781箱(100枚)15日以内出荷金属、樹脂などの顕微鏡観察試料を研磨するために、上質の紙にSiC砥粒が敷き詰めた研削力の高い研磨紙です。使用方法。(1) 研磨機の研磨盤上に水を注ぎます。(2) 耐水研磨紙を置いて、押さえリングで端を留めます。(3) 研磨機のスタートボタンを押して、研磨盤を約300rpm以上のスピードで回すと、水が外に飛ばされて研磨盤に対して耐水研磨紙が真空吸着されます。(4) しっかり固定される上に剥がしやすくて、裏糊の残滓を掃除する手間がありません。※ 大変便利な研磨紙です。※ 手研磨のお客様にお勧めしています。
リフレックスFIX Φ200mm
PRESI¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷リフレックスコンセプト。耐水研磨紙、研磨クロス、パッドを研磨盤に張るための新しいシステムです。手早く、簡単に研磨材を張り付けて、剥がせます!
リフレックスMAG Φ200mm
PRESI¥24,980税込¥27,4781個15日以内出荷リフレックスコンセプト。耐水研磨紙、研磨クロス、パッドを研磨盤に張るための新しいシステムです。手早く、簡単に研磨材を張り付けて、剥がせます!
”オートネットペーパー” 外径125mm
三共¥2,998税込¥3,2981箱5日以内出荷吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。色灰最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
オービタルサンダー用空研ぎペーパー
EARTH MAN¥329~税込¥362~1個(6枚)翌日出荷から4日以内出荷目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち 。手研磨でも使える用途木材・金属の研磨に 。さび・塗装落としに寸法(mm)約93×230
フィルムディスク 125 マジック 穴無し
大塚刷毛製造¥5,598税込¥6,1581箱(100枚)3日以内出荷平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。用途金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。仕様マジック 穴無し形状円形粒度P2000寸法(Φmm)125
マジックディスク MR50 穴なし
理研コランダム¥469~税込¥516~1袋(8枚)ほか5日以内出荷裏面がマジックタイプの紙基材ディスクの為、取り替え作業が簡単です。セラミック砥材が含まれておりメーカーの従来品よりも高い研削力を保持します。また、目詰まり防止加工により長寿命です。目詰まり防止加工によりディスクの砂面に塗布されている粉は研磨作業中ワーク周辺に舞いやすいですが、本製品はその現象が非常に少ないです。用途塗面、パテ、自動車補修、鉄板、木材等の研磨タイプ穴なし寸法(Φmm)125
スカットBおそうじ研磨材なし
イチグチ¥209税込¥2301個当日出荷スカットディスクおそうじ用の交換ディスクです。不織布なので水につけての作業が可能となり、キズが気になるデリケートな場所にも最適です。用途洗面台、シンク、浴槽などの水廻りのおそうじ。仕様研磨材なし材質シリコンカーバイド寸法(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
ジルコニアペーパー
イチグチ¥169税込¥1861個当日出荷取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。耐久性と研削力に優れています。用途ステンレス、金属等の重研削。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
HGAD-Hグランドスーパーディスクハード(穴なし)-125
FUJI STAR(三共理化学)¥6,498税込¥7,1481箱(100枚)当日出荷マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。強化砥粒を使用しロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA色灰外径(Φmm)125
アトマ ATMTシリーズ
ツボ万¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷使用して磨滅した砥石の修正をするためのダイヤシャープナー。取っ手がついているので便利です。替刃はアトマエコノミー替刃と共通です。仕様●サイズ:75×210×12mm●粒度:極細目●砥粒サイズ:#1200アズワン品番65-8906-77
やすり(幅広/平)6x160mm EA521TFシリーズ
エスコ¥700税込¥7701本翌日出荷角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広







![#40 [100mm]ディスクペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03606391-180824-02.jpg)
![#16 [100mm]ディスクペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03606355-150218-02.jpg)
![#40[100x180]ハイピッチペーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03605734-180824-02.jpg)