絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,024件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • NORTON A275 マジックディスクペーパー ノートン(サンゴバン)

    NORTON A275 マジックディスクペーパー

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)
    当日出荷
    オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
    用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。ベージュ質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710]適合材木工、プラスチック外径(mm)125穴タイプ7つ穴
  • 研磨ペーパ 日東工器

    研磨ペーパ

    日東工器
    1,998税込2,198
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途マイトン用適合機種MAS-20B外径(inch[mm])1.5[38.1]外径(Φインチ)1.5
  • パッド(クランプ式) マキタ

    パッド(クランプ式)

    マキタ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種BO4900V種別クランプ式
  • サンディングディスク マキタ

    サンディングディスク

    マキタ
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    外径(mm)180
  • 研磨ディスク (FCAディスク) 日本研紙

    研磨ディスク (FCAディスク)

    日本研紙(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
    用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用砥材CC穴径(Φmm)15.9基材バルカナイズドファイバー外径(Φmm)100基材厚さ(mm)0.8
  • フレックス フォームディスク 33545 3M(スリーエム)

    フレックス フォームディスク 33545

    3M(スリーエム)
    6,598税込7,258
    1箱(20枚)
    当日出荷
    柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています。水研ぎでも空研ぎでも使用可です。粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します。手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です。多数の微細な貫通孔が施されているため、ディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。
    用途下地、足付け作業に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127
  • オートネットペーパー 外径125mm FUJI STAR(三共理化学)

    オートネットペーパー 外径125mm

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    吸塵および非吸塵タイプ研磨材の統合が可能です。生産性の向上とコスト削減ができます。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)125
  • マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入 BIGMAN(ビッグマン)

    マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
    用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度240寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ細目入数5枚
  • スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
    用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16外径(Φmm)100ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)
  • サンダー用サンディングペーパー TAKAGI(高儀)

    サンダー用サンディングペーパー

    TAKAGI(高儀)
    519税込571
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • ミニサンダー用サンディングペーパー5枚入 EARTH MAN

    ミニサンダー用サンディングペーパー5枚入

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    389税込428
    1パック
    当日出荷
    木材の表面仕上げ・面取り作業に。
    適合機種SD-180A寸法(mm)約115×145
  • アシレックス ピーチ KOVAX(コバックス)

    アシレックス ピーチ

    KOVAX(コバックス)
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    当日出荷
    P1500相当の仕上り、糊付水研ぎタイプで専用アシレパットで使用。
    用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカットディスク(N) FU イチグチ

    スカットディスク(N) FU

    イチグチ(1件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    材質フェルト砥材FURoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スカットディスク(N) C イチグチ

    スカットディスク(N) C

    イチグチ
    129税込142
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    砥材C砥粒シリコンカーバイト
  • ガラポリPRO Φ125ベルクロ式 ST-TOOLS

    ガラポリPRO Φ125ベルクロ式

    ST-TOOLS(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
    用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。種別ベルクロ式適合材ガラス外径(mm)125
  • オービタルサンダー用紙サンダーセット サンフレックス

    オービタルサンダー用紙サンダーセット

    サンフレックス(3件のレビュー)
    169税込186
    1セット(6枚)
    当日出荷
    広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。仕様紙サンダーセット内容#60、#120、#240×各2枚材質紙サンダー寸法(mm)93×228適合材金属、木材
  • キョクメンアダプター BOSCH(ボッシュ)

    キョクメンアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    マジック式です。
    用途GDA280E用。適合機種GDA280E質量(g)6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×93
  • ミニサンダS-550M用ペーパー(75×140) 京セラインダストリアルツールズ

    ミニサンダS-550M用ペーパー(75×140)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途木工用適合本体S-550M、S-555M、S-5000砥粒WA
  • 研磨ペーパー 日東工器

    研磨ペーパー

    日東工器(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(25枚)
    当日出荷
    適合機種MAS-20B外径(inch[mm])2[50.8]
  • ベルトサンダー10用カーボンパット 神沢

    ベルトサンダー10用カーボンパット

    神沢(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合本体K-841
  • マジック式サンディングペーパー HiKOKI(ハイコーキ)

    マジック式サンディングペーパー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    外径(Φmm)150砥粒AA
  • セラミックフィルムディスク Sun Might

    セラミックフィルムディスク

    Sun Might
    2,098税込2,308
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
    用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
  • オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm BOSCH(ボッシュ)

    オービタルサンダーペーパー C470 93×186mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社93×186mmのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)93×186適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
  • マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-4 75×110mm 穴あき 日本研紙

    マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-4 75×110mm 穴あき

    日本研紙
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
    用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状四角砥材AAサイズ(mm)75×110
  • スカットディスク(N) Z イチグチ

    スカットディスク(N) Z

    イチグチ(1件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    砥材Z対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他砥粒ジルコニヤRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 研磨布シート 鷲印研磨布 KOVAX(コバックス)

    研磨布シート 鷲印研磨布

    KOVAX(コバックス)
    6,298税込6,928
    1箱(50枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。
    用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11
    379税込417
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • ディスクペーパーMG SK11

    ディスクペーパーMG

    SK11
    739税込813
    1セット(5枚)
    当日出荷
    マジック式のディスクペーパーです。直径150mmのマジック式ディスクペーパーです。
    用途ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。適合機種BDS-100N直径(Φmm)150
  • オービタルサンダー用 フェルトバフ EARTH MAN

    オービタルサンダー用 フェルトバフ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    用途金属の鏡面研磨に。寸法(mm)約93×228適合材金属
  • Cパット油膜取り用 SHINANO(信濃機販)

    Cパット油膜取り用

    SHINANO(信濃機販)
    4,298税込4,728
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途油膜とり液を塗布してのガラス磨き用トラスコ品番857-1747寸法(mm)83×105質量(g)70タイプマジック
  • #40/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #40/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KT-40A粒度40外径(Φmm)75
  • #60/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #60/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KS-60A粒度60外径(Φmm)50
  • #40/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ

    #40/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KS-40粒度40外径(Φmm)50
  • #120 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ

    #120 (31mm径) サンドペーパーディスク(10枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    465税込512
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819FJ-12粒度120外径(Φmm)31
  • 研磨ペーパ 日東工器

    研磨ペーパ

    日東工器
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途オービタルマイトン ・パームオービタルサンダー用研磨ペーパ仕様ベルクロ適合機種OMV-125B、APS-125SV
  • フェルト PDA BOSCH(ボッシュ)

    フェルト PDA

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    マジック式です。
    用途木材、金属仕上げ。
  • マジックタッチセット サンフレックス

    マジックタッチセット

    サンフレックス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
    セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)125mm外径(mm)125mm
  • マジック式パット 京セラインダストリアルツールズ

    マジック式パット

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    従来タイプ
    適合機種S-801M・S-801S寸法(mm)93×185
  • 研磨ペーパー 1インチ 日東工器

    研磨ペーパー 1インチ

    日東工器
    2,198税込2,418
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種MAS-20A、MAS-20B
  • ハイピッチシートタイプ S2-5P FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチシートタイプ S2-5P

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    339税込373
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
    用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×170適合材木工、金属RoHS指令(10物質対応)対応

マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクペーパー・サンダー用ペーパー