絞り込み
ベルト幅(mm)
- 11
- 4(5)
- 6(8)
- 8(41)
- 10(82)
- 12(35)
- 13(4)
- 15(3)
- 20(83)
- 25(10)
- 30(28)
- 50(53)
- 60(26)
- 75(23)
- 76(21)
- 85(4)
- 100(104)
- 100~150(7)
- 110(3)
- 160~200(7)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルト長さ(mm)
- 330(1)
粒度
- #60(1)
- #120(1)
- #150(1)
- #240(1)
- #320(1)
- #400(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
商品豆知識

キャンプサンダー 円筒先丸型
NSK(ナカニシ)¥5,198税込¥5,7181パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49755(軸径3)形状円筒先丸幅(mm)11品番【専用ホルダー】49755最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
キャンプサンダー 円筒先三角型
NSK(ナカニシ)¥5,198税込¥5,7181パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49770(軸径3)形状円筒先三角幅(mm)11品番【専用ホルダー】49770最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6