絞り込み
ベルト幅(mm)
- 25
- 4(5)
- 6(8)
- 8(41)
- 10(81)
- 11(3)
- 12(35)
- 13(4)
- 15(3)
- 20(83)
- 30(28)
- 50(53)
- 60(26)
- 75(23)
- 76(21)
- 85(4)
- 100(103)
- 100~150(7)
- 110(3)
- 160~200(7)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルト長さ(mm)
- 610(2)
- 1525(5)
- 3350(5)
粒度
- #40(1)
- #60(1)
- #80(1)
- #100(1)
- #120(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(7)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
商品豆知識

クロスベルト 957F
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781箱(50本)当日出荷から32日以内出荷セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
キュービトロンII クロスベルト 726A
3M(スリーエム)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50本)32日以内出荷<柔軟かつ持ちの良い仕上げ用>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。柔軟な基材で、曲面にも良く追従。用途整える仕上げ工程に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色紫基材J wt. コットン布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)
NSK(ナカニシ)¥2,798税込¥3,0781パック翌々日出荷高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49470(軸径6)用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)25品番【専用ホルダー】49470内径(Φmm)25
キュービトロンII クロスベルト 984F
3M(スリーエム)¥58,980~税込¥64,878~1箱(50本)5日以内出荷から45日以内出荷<重研削に適した高い研磨力>。3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 784F
3M(スリーエム)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50本)5日以内出荷から45日以内出荷<研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
トライザクトクロスベルト 307EA
3M(スリーエム)¥139,800~税込¥153,780~1箱(200本)32日以内出荷<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。用途曲面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色茶基材JE wt. レーヨン布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
トライザクトクロスベルト 237AA
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801箱(200本)32日以内出荷<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色茶基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
キュービトロンII クロスベルト 981F
3M(スリーエム)¥49,980税込¥54,9781箱(50本)35日以内出荷から45日以内出荷<アルミに適したスムーズな研磨特性>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。食いつきが良く、目詰まり防止剤を予め配合。用途柔らかい金属や軽金属の研磨に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
レジンクロスベルト
ヤナセ(柳瀬)¥73,980~税込¥81,378~1セット(200本)34日以内出荷研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。長さ(mm)610幅(mm)25砥材AZ最高使用周速度(m/min)2500
レジンクロスベルト
ヤナセ(柳瀬)¥73,980税込¥81,3781セット(200本)34日以内出荷研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。長さ(mm)610幅(mm)25砥材A最高使用周速度(m/min)2500