絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 50(2)
ベルト長さ(mm)
  • 100
  • 260(13)
  • 265(15)
  • 300(44)
  • 330(102)
  • 520(80)
  • 533(21)
  • 540(19)
  • 610(9)
  • 915(87)
  • 1010~1100(7)
  • 1110~1200(7)
  • 1210~1300(7)
  • 1310~1400(7)
  • 1410~1500(7)
  • 1510~1600(7)
  • 1525(8)
  • 1610~1700(7)
  • 1710~1800(7)
  • 1810~1900(7)
  • 3350(38)
粒度
  • #60(1)
  • #120(1)
  • #240(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • 木工(2)
ブランド
  • サンフレックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
プロの現場向け3M人気商品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンディングローラーセット サンフレックス

    サンディングローラーセット

    サンフレックス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    6日以内出荷
    弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー軸径(Φmm)6厚さ(mm)50直径(Φmm)100ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材
  • サンディングローラー 替ベルト サンフレックス

    サンディングローラー 替ベルト

    サンフレックス
    879税込967
    1袋(2枚)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)50砥材A材ベルト幅(mm)50入数(枚)2ベルト長さ(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材外径(mm)100
ベルト研磨