絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 60(11)
  • 100(2)
ベルト長さ(mm)
  • 260
  • 265(15)
  • 300(43)
  • 330(103)
  • 520(82)
  • 533(23)
  • 540(19)
  • 610(9)
  • 915(88)
  • 1010~1100(7)
  • 1110~1200(7)
  • 1210~1300(7)
  • 1310~1400(7)
  • 1410~1500(7)
  • 1510~1600(7)
  • 1525(8)
  • 1610~1700(7)
  • 1710~1800(7)
  • 1810~1900(7)
  • 3350(38)
粒度
  • #40(1)
  • #60(5)
  • #80(6)
  • #100(3)
  • #120(6)
  • #150(5)
  • #180(5)
  • #240(3)
  • #320(5)
  • #400(3)
  • #600(3)
  • #1000(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オフィスマイン(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • マイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ

    研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
    用途一般研磨用砥材WAベルト幅(mm)60基材コットン布ベルト長さ(mm)260適合材金属、木工、樹脂、塗面全般接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂販売区分業務用
  • ローラーミニコ用研磨布ベルトWA オフィスマイン

    ローラーミニコ用研磨布ベルトWA

    オフィスマイン(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途一般研磨用ベルト寸法(mm)60×260
  • RMB用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマイン

    RMB用CBNスケールベルト 5本入り

    オフィスマイン
    17,980税込19,778
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番755-0243材質砥材:CBN粒度60質量(g)130ベルト寸法(mm)60×260
  • マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入) オフィスマイン

    マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)

    オフィスマイン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。 ヘアーライン作業に最適です。 アラメよりさらに粗いものをご入用の方にオススメです。
    用途ヘアライン作業用トラスコ品番808-0134粒度#60グレー質量(g)340ベルト寸法(mm)60×260使用条件マインツールでご使用下さい。
  • マイン HLベルト(仕上目)(60X260mm)(10本入) オフィスマイン

    マイン HLベルト(仕上目)(60X260mm)(10本入)

    オフィスマイン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。 ヘアーライン作業に最適です。 ワークに合った粒度をお選び下さい。
    用途ヘアライン作業用トラスコ品番808-0135材質砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維、基材:布粒度1000ピンク質量(g)270ベルト寸法(mm)60×260
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    3,798税込4,178
    1箱(20個)ほか
    翌日出荷から25日以内出荷
    最高回転速度(m/min)2500
  • キレキュートベルト オフィスマイン

    キレキュートベルト

    オフィスマイン
    12,980税込14,278
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    高耐久性研磨ベルトです。高い研磨力が持続します。
    用途金属研削研磨強固なサビ取り、塗装剥がしステンレス研削研磨セット内容12本入、20本入材質布、セラミックベルト寸法(mm)60×260サイズ(mm)60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0553
  • キレキュートベルト マイン

    キレキュートベルト

    マイン
    9,998税込10,998
    1箱(20本)
    当日出荷
    高耐久性研磨ベルトです。 高い研磨力が持続します。
    用途金属研削研磨、強固なサビ取り、塗装剥がし、ステンレス研削研磨材質布、セラミックベルト寸法(mm)60×260
  • HLベルトSMタイプハード 10本入 オフィスマイン

    HLベルトSMタイプハード 10本入

    オフィスマイン
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    用途ヘアライン作業用材質ナイロン、砥材サイズ60×260mm質量(g)330
  • レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬)

    レジンダイヤベルト ハード

    ヤナセ(柳瀬)
    24,980税込27,478
    1箱(10本)ほか
    41日以内出荷
    ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
    適合材ガラス、石材など
  • ワイド100巾研磨ベルト オフィスマイン

    ワイド100巾研磨ベルト

    オフィスマイン
    5,398税込5,938
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)100×260RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤベルト ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    5,198税込5,718
    1個
    23日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着することにより、ベルトの寿命が長く、切削力・研磨力とも抜群です。
  • ワイド100巾HLベルト オフィスマイン

    ワイド100巾HLベルト

    オフィスマイン
    12,980税込14,278
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RMBサンダー100用HLベルト
    寸法(mm)100×260質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト研磨