絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 100(2)
ベルト長さ(mm)
  • 485
  • 260(13)
  • 265(15)
  • 300(44)
  • 330(101)
  • 520(79)
  • 533(21)
  • 540(19)
  • 610(9)
  • 915(83)
  • 1010~1100(7)
  • 1110~1200(7)
  • 1210~1300(7)
  • 1310~1400(7)
  • 1410~1500(7)
  • 1510~1600(7)
  • 1525(8)
  • 1610~1700(7)
  • 1710~1800(7)
  • 1810~1900(7)
  • 3350(38)
粒度
  • #24(1)
ブランド
  • レヂトン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
プロの現場向け3M人気商品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒皮サンダー レヂトン

    黒皮サンダー

    レヂトン
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!。スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)485定格電流(A)11定格時間(分)30無負荷ベルト周速(m/min)1100
  • 黒皮サンダー用ベルト レヂトン

    黒皮サンダー用ベルト

    レヂトン
    9,798税込10,778
    1箱(10本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    No.1・No.2・No.3
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削。
ベルト研磨