ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスベルト 957F 3M(スリーエム)

    クロスベルト 957F

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(50本)
    当日出荷から32日以内出荷
    セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
    用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
  • キュービトロン3 クロスベルト 1184F 3M(スリーエム)

    キュービトロン3 クロスベルト 1184F

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(50本)
    36日以内出荷
    <新たな時代の幕開け>。再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
    用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材YF wt. ポリエステル布砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
  • キュービトロンII クロスベルト 984F 3M(スリーエム)

    キュービトロンII クロスベルト 984F

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(50本)
    5日以内出荷から45日以内出荷
    <重研削に適した高い研磨力>。3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
    用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
  • キュービトロンII クロスベルト 947A 3M(スリーエム)

    キュービトロンII クロスベルト 947A

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(50本)
    35日以内出荷
    <軽いタッチでサクサク削る>。3M独自のセラミック砥粒を使用。基材の適度な柔軟性により、目消し、キズ取りの中間仕上げにも適合。
    用途スラック研磨に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
  • キュービトロンII クロスベルト 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロンII クロスベルト 784F

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(50本)
    5日以内出荷から45日以内出荷
    <研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
    用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
  • トライザクトクロスベルト 307EA 3M(スリーエム)

    トライザクトクロスベルト 307EA

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(50本)ほか
    32日以内出荷
    <深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
    用途曲面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材JE wt. レーヨン布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
  • トライザクトクロスベルト 237AA 3M(スリーエム)

    トライザクトクロスベルト 237AA

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(50本)ほか
    32日以内出荷
    <深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
    用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
  • キュービトロンII クロスベルト 726A 3M(スリーエム)

    キュービトロンII クロスベルト 726A

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(50本)
    32日以内出荷
    <柔軟かつ持ちの良い仕上げ用>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。柔軟な基材で、曲面にも良く追従。
    用途整える仕上げ工程に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材J wt. コットン布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
  • キュービトロンII クロスベルト 967F 3M(スリーエム)

    キュービトロンII クロスベルト 967F

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(50本)
    35日以内出荷
    <チタン合金・高ニッケル鋼も快削>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。快削剤を重点配合し、発熱を抑制。
    用途特殊鋼や難削材の重研削用。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
  • キュービトロンII クロスベルト 981F 3M(スリーエム)

    キュービトロンII クロスベルト 981F

    3M(スリーエム)
    169,800税込186,780
    1箱(50本)
    35日以内出荷から45日以内出荷
    <アルミに適したスムーズな研磨特性>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。食いつきが良く、目詰まり防止剤を予め配合。
    用途柔らかい金属や軽金属の研磨に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
  • 黒皮サンダー レヂトン

    黒皮サンダー

    レヂトン
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!。スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)485定格電流(A)11定格時間(分)30無負荷ベルト周速(m/min)1100
  • ロール12X50YD L41PCP3000PLSN ノートン(サンゴバン)

    ロール12X50YD L41PCP3000PLSN

    ノートン(サンゴバン)
    289,800税込318,780
    1箱(3本)
    75日以内出荷
  • 黒皮サンダー R500 レヂトン

    黒皮サンダー R500

    レヂトン
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    スパイラル溝入りのゴムローラーの駆動で滑らかな加圧で研削。
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNo.1×1本、スパナ×1個質量(kg)4電圧100V 6.5A 30分定格消費電力(W)620ベルト幅W×長さL(mm)50×550周速(m/min)(ベルト)2200
ベルト研磨