絞り込み
ベルト幅(mm)
- 10(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 100(7)
ベルト長さ(mm)
- 265(1)
- 330(1)
- 485(1)
- 915(4)
粒度
- #24
- #30(14)
- #36(24)
- #40(132)
- #50(10)
- #60(189)
- #80(197)
- #100(126)
- #120(171)
- #150(64)
- #180(110)
- #220(10)
- #240(106)
- #280(6)
- #320(81)
- #400(76)
- #600(48)
- #800(28)
- #1000(28)
- #1800(3)
- 粒度をもっと見る
適合材
- その他(1)
- アルミ(6)
- ステンレス(6)
- 木工(2)
- 樹脂(2)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- レヂトン(6)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- オフィスマイン(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 理研コランダム(1)
- マイト工業株式会社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
商品豆知識

リコーズベルト Z7
理研コランダム(12件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(5本)当日出荷から14日以内出荷タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(5本)当日出荷から13日以内出荷炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(10本)当日出荷優れた研削力と耐久性。用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
ユニベルト
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアラインベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ジルレジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)¥6,598税込¥7,2581箱(5本)当日出荷から22日以内出荷あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材ZA(ジルコニア)砥粒ジルコニア
RP-60E用研磨布ベルト
マイト工業株式会社¥3,698税込¥4,0681箱(10本)4日以内出荷適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト
レヂトン¥16,980税込¥18,6781箱(25本)翌日出荷から5日以内出荷一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。幅(mm)50適合材ステンレス、アルミなど
ベルトNO.1/R500
レヂトン¥12,980税込¥14,2781箱(25個)3日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途かなり粗目粒度24使用砥石C
ベルトNO.1/R1000
レヂトン¥9,898税込¥10,8881箱(10個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途かなり粗目粒度24使用砥石C
重研削用レジンクロスベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥6,398税込¥7,0381箱(50本)13日以内出荷から19日以内出荷切削性能を重視した製品です。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材ジルコニア適合材鉄、ステンレス
HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト
レヂトン¥10,980税込¥12,0781箱(10本)5日以内出荷から8日以内出荷一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。幅(mm)100適合材ステンレス、アルミなど