絞り込み
ベルト幅(mm)
- 10(3)
- 12(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(2)
- 60(1)
- 76(1)
- 100(11)
ベルト長さ(mm)
- 265(1)
- 330(3)
- 520(1)
- 533(1)
- 540(2)
- 910(1)
- 915(10)
- 3350(2)
粒度
- #36
- #24(14)
- #30(14)
- #40(132)
- #50(10)
- #60(189)
- #80(197)
- #100(126)
- #120(170)
- #150(64)
- #180(110)
- #220(10)
- #240(106)
- #280(6)
- #320(81)
- #400(76)
- #600(48)
- #800(28)
- #1000(28)
- #1800(3)
- 粒度をもっと見る
適合材
- その他(1)
- アルミ(8)
- ガラス(2)
- ステンレス(8)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(4)
- 樹脂(5)
- 石材(2)
- 鉄(7)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- ベルスター研磨材工業(3)
- 理研コランダム(3)
- マイト工業株式会社(3)
- 光陽社(2)
- ノートン(サンゴバン)(2)
- オフィスマイン(1)
- TRUSCO(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
商品豆知識

リコーズベルト Z7
理研コランダム(12件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081箱(5本)当日出荷から14日以内出荷タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(5本)当日出荷から13日以内出荷炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(10本)当日出荷優れた研削力と耐久性。用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10本)当日出荷から翌々日出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
エンドレスベルト(36号Aベルト)
理研コランダム(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)当日出荷から7日以内出荷作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプ36号砥粒A接着剤G/G
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10本)当日出荷から翌々日出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。幅W×全長(mm)20×520
レジンボンドクロスベルト 984F
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781セット(10本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥7,798税込¥8,5781箱(10枚)翌々日出荷から9日以内出荷粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用適合BG-100/BGH-100用幅(mm)100周長(mm)910
レジボンエンドレスベルト
光陽社(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤R/R(レジンボンド)
ユニベルト
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアラインベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ジルレジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)¥5,998税込¥6,5981箱(5本)当日出荷から22日以内出荷あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材ZA(ジルコニア)砥粒ジルコニア
RP-60E用研磨布ベルト
マイト工業株式会社¥3,500税込¥3,8501箱(10本)4日以内出荷適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
ベアテックス ディスクブラシ 100 1P
ノートン(サンゴバン)¥49,980税込¥54,9781箱(50個)3日以内出荷シリコンカーバイド砥粒をナイロン地の不織布に塗布したベアテックスRをディスクブラシ状に成型しました。砥粒密度が高いので軽いストロークで高い研磨力を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックの表面処理。粒度#36、120適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックトラスコ品番825-2540材質不織布砥材:シリコンカーバイド砥粒色オレンジ質量(g)90穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])4200最高使用周速度(m/s[m/min])70(4200)外径(Φmm)100
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 36#
ノートン(サンゴバン)¥54,980税込¥60,4781セット(10個)7日以内出荷粒度36ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番852-9654質量(g)380砥粒SGブレイズ砥粒
重研削用レジンクロスベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥6,198税込¥6,8181箱(50本)13日以内出荷から19日以内出荷切削性能を重視した製品です。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材ジルコニア適合材鉄、ステンレス