絞り込み
ベルト幅(mm)
- 10(1)
- 20(68)
- 40(1)
ベルト長さ(mm)
- 520
- 260(11)
- 265(15)
- 300(40)
- 330(87)
- 533(23)
- 540(14)
- 915(75)
- 1010~1100(7)
- 1110~1200(7)
- 1210~1300(7)
- 1310~1400(7)
- 1410~1500(7)
- 1510~1600(7)
- 1610~1700(7)
- 1710~1800(7)
- 1810~1900(7)
- 1910~2000(7)
- 2010~2100(7)
- 3350(9)
- ベルト長さ(mm)をもっと見る
粒度
- #36(2)
- #40(24)
- #50(2)
- #60(34)
- #80(33)
- #100(17)
- #120(23)
- #150(4)
- #180(13)
- #200(1)
- #240(11)
- #280(1)
- #320(10)
- #400(9)
- #600(6)
- #800(3)
- #1000(3)
適合材
- アルミ(16)
- ガラス(6)
- ステンレス(25)
- セラミックス(2)
- チタン・ニッケル(10)
- 木工(2)
- 樹脂(2)
- 石材(3)
- 超硬合金(1)
- 鉄(18)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(9)
- エスコ(8)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- TRUSCO(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- 王冠印(5)
- イチグチ(4)
- ベルスター研磨材工業(4)
- ニューレジストン(3)
- NCA(3)
- 日東工器(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- 日本研紙(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ベッセル(1)
- 室本鉄工(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- TACT(タクト)(1)
- DEERFOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
商品豆知識

ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)
日東工器(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(20本)当日出荷適合B-20N/EBS-20/EB-20Aベルト幅W×長さL(mm)20×520
セラミックベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(20本)当日出荷セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。寸法(mm)20×520砥材セラミックベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(20本)当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm
3M(スリーエム)¥6,898~税込¥7,588~1セット(20本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)520幅(mm)20
レジンボンドクロスベルト 984F
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1セット(20本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。幅W×全長(mm)20×520
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1セット(20本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
ジルレジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)当日出荷砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。寸法(mm)20×520砥材ZAベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥粒ジルコニア適合材金属全般
セラミック砥粒研磨ベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
AC ミニベルト・セラミック
イチグチ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
スコッチブライト仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5本)当日出荷不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。仕様不織布ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合材ステンレス、アルミナ等
ジルコニア研磨ベルト 20X520
DEERFOS(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(20本)当日出荷最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。寸法(mm)20×520砥材ジルコニアベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
EB40ベルト
ベルスター研磨材工業¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)520幅(mm)40砥材アルミナ砥粒周長(mm)520
スモールベルト 20X520
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,698~税込¥1,868~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)20×520砥粒Z
スコッチブライト仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1箱(5本)当日出荷スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
スモールベルト
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(20本)当日出荷から翌々日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
レジンクロスベルト
ヤナセ(柳瀬)¥3,298~税込¥3,628~1箱(20個)5日以内出荷から34日以内出荷研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
スモールベルト 20X520 80#
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8392粒度#80寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 60#
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8384粒度#60寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 120#
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とりトラスコ品番284-8414粒度#120寸法(mm)20×520質量(g)約500ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
ハッピーベルト 20X520-セラミック#40
ヤナセ(柳瀬)¥3,398税込¥3,7381セット(20本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
セラックベルト赤
ニューレジストン¥3,298~税込¥3,628~1箱(5本)ほか4日以内出荷【高性能・耐久性重視 高い満足度】 研削焼けを抑制します。 研削熱を軽減します。 優れた耐久性です。 ステンレスに圧倒的な研削スピード用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
レジンクロスベルト
日本研紙¥3,298~税込¥3,628~1箱(20本)当日出荷から24日以内出荷耐熱性、耐湿性、耐久性に優れているので連続機械研磨に適しています。自動車補修作業における凹面研磨、研磨ディスクサンダーが使用しにくい部分の研磨作業等、ワイドな作業分野に用いられています。なじみ性がよく、手研磨でも使いやすくなっています。用途ステンレス、チタンなどの難削材の研削研磨に適します。砥材AZ基材補強加工した綾織綿布接着剤R/R
レジンダイヤベルト ハード
ヤナセ(柳瀬)¥52,980税込¥58,2781箱(10本)41日以内出荷ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。適合材ガラス、石材など
ユニロンベルト
ヤナセ(柳瀬)¥5,298税込¥5,8281箱(10個)5日以内出荷から34日以内出荷ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。適合材ステンレス等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000
ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)
王冠印¥2,898~税込¥3,188~1箱(20本)4日以内出荷から6日以内出荷ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。 素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。寸法(mm)20×520砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥粒ジルコニア適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等接着剤R/R(レジン)
レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)22日以内出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)20×520砥材AA(アルミナ)
ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE
NCA¥1,598~税込¥1,758~1箱(10本)当日出荷ステンレス用にステンレスを研磨するときの快削性能に特化して開発した製品です。抜群の切れ味のジルコニアベルトです。用途ステンレスの粗研磨~中仕上げに砥材Z
”ファブリックベルト”(不織布ベルト)
NCA¥14,980税込¥16,4781箱(50本)25日以内出荷小型電動・エアベルトサンダー用で金属製品の微少バリ取り、面取りに最適です。弾力性に富み、素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途機械加工後の目つぶし、バリ取りに。ステンレス製品のヘアライン加工に。サビ、塗膜はがしに。材質基材:ナイロン不織布、砥材:アランダム砥粒(A)砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用ベルト(ERH)
王冠印¥3,500税込¥3,8501箱(20本)4日以内出荷用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。粒度600寸法(mm)20×520砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材一般金属、ガラス接着剤R/R(レジン)