絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
粒度
適合材
- その他(1)
- アルミ(85)
- ガラス(30)
- コンクリート(2)
- ステンレス(103)
- セラミックス(17)
- チタン・ニッケル(22)
- 木工(39)
- 樹脂(15)
- 石材(5)
- 超硬合金(17)
- 鉄(96)
- 銅・真鍮(18)
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(44)
- 3M(スリーエム)(38)
- NSK(ナカニシ)(38)
- ベルスター研磨材工業(28)
- ヤナセ(柳瀬)(24)
- ミニター(22)
- オフィスマイン(21)
- TRUSCO(20)
- NCA(20)
- FUJI STAR(三共理化学)(19)
- 王冠印(16)
- 日東工器(15)
- レヂトン(15)
- マイト工業株式会社(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- マキタ(13)
- ノートン(サンゴバン)(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

BP710ベルト
ベルスター研磨材工業¥7,498~税込¥8,248~1箱(20本)24日以内出荷から35日以内出荷普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)710幅(mm)50砥材アルミナ砥粒周長(mm)710
BP12ベルト
ベルスター研磨材工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(50本)24日以内出荷普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)330幅(mm)12砥材アルミナ砥粒周長(mm)330
ハッピーベルト 10X330-セラミック#60
ヤナセ(柳瀬)¥6,498税込¥7,1481セット(50本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 100X915-セラミック#60
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット(10本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 100X915-セラミック#40
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット(10本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 100X915-セラミック#80
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット(10本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 20X520-セラミック#80
ヤナセ(柳瀬)¥3,398税込¥3,7381セット(20本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 20X520-セラミック#40
ヤナセ(柳瀬)¥3,398税込¥3,7381セット(20本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 20X520-セラミック#60
ヤナセ(柳瀬)¥3,398税込¥3,7381セット(20本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ダイヤモンドベルト
永興電機工業¥5,198~税込¥5,718~1パック3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を使用した柔軟性のある研削用ベルトです。超硬合金、セラミックス、ガラス、石材等の難削材に適しています。1パック3本入りです。幅(mm)8周長(mm)300入数3
ジルコニアベルト
永興電機工業¥4,498~税込¥4,948~1パック3日以内出荷ジルコニア砥石を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたベルトです。アルミ、真鍮、ステンレスや高炭素鋼用の研削用ベルトです。1パック30本入りです。幅(mm)8周長(mm)300適合材アルミ、真鍮、ステンレス、高炭素鋼入数30
サンドベルト
永興電機工業¥3,298~税込¥3,628~1パック3日以内出荷一般鋼材用の研削用ベルトです。木材から樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなベルトです。ベルト幅は4mm、6mm、8mmの3種類です。1パック30本入りです。周長(mm)300適合材一般鋼材、木材、樹脂入数30
4mm専用ベルトアーム
永興電機工業¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷狭小部加工用のベルト幅4mm専用のベルトアームです。ベルトサンダー先端部でも加工が可能で狭小エリアの加工に最適です。適応ベルト幅は4mmです。適応ベルト周長は300mmです。1パック1本入りです。周長(mm)300幅W(mm)4入数1
ゼットベルト青
ニューレジストン¥2,698~税込¥2,968~1箱(5本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷【価格重視で安定した仕上り】 重研削から軽研削、研磨に対応しております。 安定した使用感です。 軽い負荷でも高性能を発揮します。 ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
セラックベルト白
ニューレジストン¥3,298~税込¥3,628~1箱(5本)ほか4日以内出荷【アルミの溶着にきく】 市場汎用品比研削量約60%増 高い研削力を維持します。 目詰まりを抑制します。 溶着を軽減させます。 グリスフリー、オイルフリーです。用途アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材アルミや非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮サンダー
レヂトン¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!。スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)485定格電流(A)11定格時間(分)30無負荷ベルト周速(m/min)1100
グラインディング用ジルコニアベルト
リューター(日本精密機械工作)¥3,490~税込¥3,839~1セット(5本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷グラインディングサンダーL-JB用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。用途アルミニウム、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで幅広い用途幅(mm)10砥材Z(ジルコニア)周長(mm)330適合材一般金属や合金鋼など
MB用研磨布ベルト
マイン¥6,998税込¥7,6981箱(50本)当日出荷用途成形加工品等の仕上げ研磨作業に。トラスコ品番808-0143材質アランダム砥粒幅(mm)50粒度(#)320全長(mm)235色茶砥材WA320RoHS指令(10物質対応)対応
研磨研削用ダイヤモンドベルト
KGS¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。長さ(mm)520幅(mm)20砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
レジンボンドクロスベルト 984F #36 30X540mm
3M¥38,980税込¥42,8781箱(100本)当日出荷一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。 重研磨に適しており、高荷重で高い研磨力を発揮します。 総研磨量が大きく長寿命です。トラスコ品番124-1976
エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)3日以内出荷HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用。 WA…木材用、AA…鋼材用、CC…非鉄金属・コンクリート用 粒度の目安 荒仕上…30~40、中間仕上げ…40~100、仕上げ…80~240、上仕上げ…180~400用途SB10V2用粒度40寸法(mm)幅100×周長610砥粒WAアズワン品番64-8322-12
20x520mm レジンベルト(# 80/10本)
エスコ¥1,950税込¥2,1451パック翌日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)20×520入数10本
20x520mm レジンベルト(# 50/10本)
エスコ¥2,080税込¥2,2881パック翌日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#50幅×長さ(mm)20×520入数10本
レジンボンドクロスベルト 981F
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1箱(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています スムーズな研磨感覚があり、アルミ等軽金属の研磨に適しています 目詰まり防止剤を配合しています 丈夫な基材により、耐エッジほつれ性が向上しています用途アルミ鋳造の湯口除去、パーティングライン除去。真鍮、他軽金属の粗研磨。適合材アルミ鋳造、真鍮、他軽金属
サンディングベルト 64mm
TRITON¥468税込¥5151個ほか翌日出荷Triton パームサンダー(TCMB)、64×406mmのベルトサンダー全機種対応主要材質アルミナベルト寸法(mm)サンディング:64表面仕上げクローズドコート
セラミックベルト L-JB用
リューター(日本精密機械工作)¥5,598~税込¥6,158~1パック(20本)3日以内出荷グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。用途抜群の研削力です。一般金属から特殊合金まで優れた研削力と耐久力があります。形状ベルト型砥材セラミックベルト幅(mm)10周長(mm)330適合材一般金属から特殊合金まで
サンドベルト L-JB用
リューター(日本精密機械工作)¥3,198税込¥3,5181パック(20本)翌日出荷から8日以内出荷グライディングサンダー(L-JB)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。用途一般金属、合金鋼、非鉄金属などレジンベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。形状ベルト型砥材A(かっ色アルミナ)ベルト幅(mm)10周長(mm)330適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
サンドベルトセット L-JB用
リューター(日本精密機械工作)¥6,998税込¥7,6981セット(25本)3日以内出荷金属などの研磨作業に適したサンドベルトです。用途リューター グライディングサンダー(L-JB)専用の研磨ベルトセット内容E6060、E6080、E6120、E6180、E6320 〈各5本〉幅(mm)10粒度#60、80、120、180、320セット数25本入周長(mm)330適合材金属ベルト寸法(mm)10×330
エンドレスベルトEBB#70(Z)
ベルスター¥5,998税込¥6,5981ケース(10本)翌々日出荷各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。 100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。 広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど、100×915mmタイプのベルトサンダーに取り付けて研磨作業をしますトラスコ品番175-2754長さ(mm)915幅(mm)100粒度70砥材ジルコニア砥粒(Z)質量(g)125