絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 10(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 100(6)
ベルト長さ(mm)
  • 265(1)
  • 330(1)
  • 485(1)
  • 915(3)
粒度
  • #24
  • #30(14)
  • #36(25)
  • #40(128)
  • #50(9)
  • #60(182)
  • #80(189)
  • #100(122)
  • #120(163)
  • #150(61)
  • #180(102)
  • #220(5)
  • #240(102)
  • #280(6)
  • #320(75)
  • #400(75)
  • #600(46)
  • #800(28)
  • #1000(25)
  • #1800(3)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(5)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • (4)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • レヂトン(6)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • オフィスマイン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(5本)
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10本)
当日出荷
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
ローラーミニコ用研磨布ベルト(ジルコニア) オフィスマインローラーミニコ用研磨布ベルト(ジルコニア)オフィスマイン(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(25枚)
当日出荷
用途一般研磨用
ベルト レヂトンベルトレヂトン
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研削仕上げ作業。
ジルレジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)ジルレジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)
5,498税込6,048
1箱(5本)
当日出荷から22日以内出荷
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材ZA(ジルコニア)砥粒ジルコニア
RP-60E用研磨布ベルト マイト工業株式会社RP-60E用研磨布ベルトマイト工業株式会社
3,698税込4,068
1箱(10本)
4日以内出荷
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニベルト ヤナセ(柳瀬)ユニベルトヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアラインベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
黒皮サンダー用ベルト レヂトン黒皮サンダー用ベルトレヂトン
8,998税込9,898
1箱(10本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
No.1・No.2・No.3
用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削。
ベルトNO.1/R500 レヂトンベルトNO.1/R500レヂトン
11,980税込13,178
1箱(25個)
翌日出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途かなり粗目粒度24使用砥石C
ベルトNO.1/R1000 レヂトンベルトNO.1/R1000レヂトン
9,898税込10,888
1箱(10個)
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途かなり粗目粒度24使用砥石C
重研削用レジンクロスベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)重研削用レジンクロスベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
5,998税込6,598
1箱(50本)
13日以内出荷から19日以内出荷
切削性能を重視した製品です。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材ジルコニア適合材鉄、ステンレス
HL-105用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトンHL-105用ヘアーラインサンダー用ベルトレヂトン
14,980税込16,478
1箱(25本)
翌日出荷から5日以内出荷
一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)50適合材ステンレス、アルミなど
HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトンHL-103用ヘアーラインサンダー用ベルトレヂトン
9,998税込10,998
1箱(10本)
5日以内出荷から8日以内出荷
一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm)100適合材ステンレス、アルミなど
ベルト研磨