絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(6)
  • ステンレス(5)
  • 真鍮(5)
  • 鋼線(12)
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 35(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(13)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 90(5)
  • 100(4)
  • 150(2)
ねじの呼び
  • M10(13)
  • M16(5)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • 鉄(2)
  • 銅・真鍮(2)
線径(Φmm)
  • 0.27
  • 0.03(4)
  • 0.1(4)
  • 0.15(18)
  • 0.18(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(27)
  • 0.3(56)
  • 0.35(29)
  • 0.38(5)
  • 0.45(3)
  • 0.5(50)
  • 0.55(6)
  • 0.7(2)
  • 0.75(2)
  • 0.9(5)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(8)
  • 1.25(2)
毛丈(mm)
  • 20(3)
  • 30(1)
20・30
ブランド
  • SK11(2)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(1)
  • バーテック(3)
  • 錦(11)
SK11・TRUSCO・エスコ・バーテック・錦
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(ブラシ部)」から絞り込む
スチール(6)
ステンレス(5)
真鍮(5)
鋼線(12)
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • エアー工具用カップブラシ TRUSCO

    エアー工具用カップブラシ

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
  • ミニカップブラシ SK11

    ミニカップブラシ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
    用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5対応機種ディスクグラインダー材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ線径(mm)0.27
  • スーパーカップ SN型 錦

    スーパーカップ SN型

    錦
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • カップワイヤー SK11

    カップワイヤー

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。
    用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
  • カップブラシ AH型 錦

    カップブラシ AH型

    錦
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • カップワイヤー 錦

    カップワイヤー

    錦
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
    用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)75・金具径:72・毛丈:20線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
  • スーパーカップ SH型 錦

    スーパーカップ SH型

    錦
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ワイヤーブラシ (カップ型) エスコ

    ワイヤーブラシ (カップ型)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    カップ型。電動工具専用。高い汎用性と低コストで大量使用におすすめ。
    材質硬鋼線 メッキヨリ形最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27毛丈(mm)20砥石径(Φmm)100金具径(mm)71外径(mm)80ねじサイズM10×1.5
  • スーパーロッドワイヤー 錦

    スーパーロッドワイヤー

    錦
    ¥589税込¥648
    1個
    翌々日出荷
    コーナー研磨にジャストフィットします。コーナー部分・狭所のバリ取り、錆取り等に最適です。メッキした硬鋼線採用で丈夫で長持ちです。電動工具専用です。
    用途100mm電気ディスクグラインダー用ワイヤーブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10P=1.5外径(mm)16・金具径:15・毛丈:28線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)・5本・0.27
  • カップワイヤー 錦

    カップワイヤー

    錦
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    汎用性が高く、経済的です。平面錆落とし、塗装剥離に適しています。メッキ前の下地処理、溶接箇所の仕上げ処理に適しています。金属一般クリーニングができます。電動工具専用です。
    用途125mm、150mm電気ディスクグラインダー用カップブラシ。材質線:スチールヨリ線最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500ねじ径M16外径(mm)90・金具径:86・毛丈:30線径(mm)線種:スチールヨリ線(メッキ)5本・0.27
  • スーパーカップ LN型 錦

    スーパーカップ LN型

    錦
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • カップブラシェアー用75X16 バーテック

    カップブラシェアー用75X16

    バーテック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼線質量(g)300穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.27外径(Φmm)75
  • カップブラシ AN型 錦

    カップブラシ AN型

    錦
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ バーテック

    ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ

    バーテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
    用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
  • 電動工具用カップブラシCW75-C25 バーテック

    電動工具用カップブラシCW75-C25

    バーテック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線金具径(Φmm)71
  • スーパーカップ LH型 錦

    スーパーカップ LH型

    錦
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(30個)
    当日出荷
    バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番471-4482材質真鍮メッキ鋼線質量(kg)9.15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.27ねじ径(mm)10外径(Φmm)75毛材真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属など金具径(Φmm)71
  • スーパーカップ MN型 錦

    スーパーカップ MN型

    錦
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10ねじ径(M×P)10×1.5

『研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ