絞り込み
外径(Φmm)
  • 85(1)
ねじの呼び
  • M10(1)
線径(Φmm)
  • 0.25(1)
毛丈(mm)
  • 13
  • 0(1)
  • 15(1)
  • 20(19)
  • 21(1)
  • 22(6)
  • 23(2)
  • 25(24)
  • 30(7)
  • 35(8)
ブランド
  • アークランドサカモト(1)
価格
価格で絞り込む
カップブラシとは、電動工具や空圧工具に取り付けて回転させながら被研磨物の平面を研磨する研磨材です。全体的に円形カップ状の形状を成し外周端に沿って内側全体にブラシが設けられています。用途としては、錆落とし、バリ取り、スラッグ・スケールの除去、ペイントの剥離、溶接後の仕上げ等に最適。ブラシの線材は、さまざまな被研磨物に対応するように、ステンレスやワイヤ、真鍮などがあります。使用する電動工具は、汎用のハンディ電動ディスクグラインダなどが可能です。ブラシは汎用のスパナを使用することで簡単に取り外せます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
  • ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモト

    ベベルワイヤーブラシ

    アークランドサカモト
    619税込681
    1個
    当日出荷
    凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
    用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としナット径M10×P1.5外径(Φmm)85線径(mm)0.25毛丈(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ
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
カップブラシ 【通販モノタロウ】 研磨ブラシ(グラインダー用)