絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(9)
外径(Φmm)
- 3
- 5(58)
- 6(21)
- 8(40)
- 10(57)
- 12(23)
- 13(56)
- 14(28)
- 15(98)
- 19(19)
- 20(108)
- 22(48)
- 23(37)
- 25(132)
- 30(47)
- 38(17)
- 40(47)
- 50(104)
- 65(54)
- 75(69)
- 100(38)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(5)
- ガラス(2)
- ステンレス(5)
- セラミックス(2)
- 樹脂(3)
- 超硬合金(2)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(4)
ブランド
- ミニター(4)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ジーベックテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。

マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
毛ブラシ エンド軸径3.0mm
ミニター¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カッティングファイバーブラシ(エンド型)
ジーベックテクノロジー¥2,798税込¥3,0781本当日出荷長さ(mm)30色ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなし直径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
軸付エンド型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~1セット翌々日出荷から8日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし軸径(Φmm)3厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数(本)3
精密セラミックファイバーブラシ エンド(赤)
ヤナセ(柳瀬)¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。粒度#1200相当全長(mm)120色赤軸長(mm)70毛丈(mm)50砥粒セラミック毛材セラミック線径(mm)0.5
精密セラミックファイバーブラシ エンド(青)
ヤナセ(柳瀬)¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。粒度#800相当全長(mm)120色青軸長(mm)70毛丈(mm)50砥粒セラミック毛材セラミック線径(mm)0.8
精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,898税込¥4,2881本34日以内出荷最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15材質(線材)セラミック
クリストンブリッスル 交差穴用
リューター(日本精密機械工作)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から6日以内出荷毛材にクリストンマトリックスを採用したブラシです。クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材でこれまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研摩に最適です。ピンポイント用は回転を与えてもブラシが広がらず、まさにピンポイント用です。交差穴用は回転でブラシが広がり、交差穴などの側面のバリの除去が可能です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000毛丈(mm)50
毛ブラシ エンド軸径2.34mm
ミニター¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)