絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.5
- 0.6(2)
- 1.2(3)
- 1.6(4)
- 2(5)
- 2.3(13)
- 2.34(103)
- 2.35(10)
- 3(417)
- 3.2(8)
- 4(7)
- 6(418)
- 6.35(74)
- 6.4(4)
- 8(5)
- 10(6)
- 13(4)
- 16(6)
- 19(4)
- 25(9)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- コーワ(2)
- ジーベックテクノロジー(1)
- LESSMANN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。

小径・細孔・微細孔清掃ブラシ
コーワ¥359税込¥3951本欠品中極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)80線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3ブラシ寸法(mm)45
小径・細孔・微細孔清掃ブラシ
コーワ¥259税込¥2851本16日以内出荷Φ2程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)68線径(Φmm)0.09外径(Φmm)2.3ブラシ寸法(mm)25
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
ジーベックテクノロジー¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から6日以内出荷シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。 穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。全長L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン
LESSMANN¥3,398税込¥3,7381本当日出荷細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン









![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)