カテゴリ
絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
適合材
- その他(1)
- アルミ(350)
- ガラス(63)
- サイディング(1)
- ステンレス(326)
- セラミックス(97)
- チタン・ニッケル(3)
- 木工(38)
- 樹脂(177)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
- 貝殻(1)
- 貴金属(4)
- 超硬合金(67)
- 鉄(335)
- 銅・真鍮(73)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(320)
- ミニター(258)
- NSK(ナカニシ)(87)
- 高島産業(73)
- リューター(日本精密機械工作)(70)
- コーワ(69)
- ヤナセ(柳瀬)(69)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
- TRUSCO(68)
- サンフレックス(60)
- PFERD 馬印(59)
- バーテック(57)
- SK11(22)
- ジーベックテクノロジー(20)
- LESSMANN(20)
- クロダブラシ(13)
- オズボーン(10)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- RELIEF(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

六角軸 筒型ブラシ
RELIEF¥849~税込¥934~1個当日出荷砥粒入りナイロン線。安全で研磨面をキズつけません。用途狭い場所、カドやすみ、煙道部内面、底部などの金属のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としなどに大変便利です。
軸付カップブラシ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1373
工業用ブラシ クリンプトエンド
オズボーン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000毛材スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1381
ステンレスワイヤーブラシ
NSK(ナカニシ)¥4,898~税込¥5,388~1パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。幅(mm)1.5軸長(mm)43毛材SUS304
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
NSK(ナカニシ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)6全長(mm)100砥粒種類GC毛材GC砥粒入りナイロン
ロビンソンブラシ(軸径2.34mm) エンド型
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から5日以内出荷細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。寸法(mm)5×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルワイヤブラシ
マキタ¥3,998税込¥4,3981個欠品中凹凸の激しい面や溝の底などの仕上げに最適です。適合機種100mmディスクグラインダ、サンダ全機種外径(Φmm)85ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,298~税込¥5,828~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)35寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線
LESSMANN¥479~税込¥527~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
スーパーエンド SG型
錦¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15
軸付エンドブラシ 羊
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681パック(5個)欠品中白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途艶出。研磨用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付カップブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ホイールブラシ 真鍮
リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り適合材真鍮、銅など
軸付ホイールブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:鋼線軸径(Φmm)6毛材ワイヤ鋼線
ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ20
ミニター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラスコ品番499-3772軸径(Φmm)6全長(mm)67高さ(mm)15質量(g)38対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ8
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷トラスコ品番853-0417軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)8ブラシ長(mm)50
白毛ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)17
精密毛ブラシ 筆型
サンフレックス¥499税込¥5491本8日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。材質豚毛軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)5
軸付ホイルワイヤー 50Φ (ステン線)
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)6形状軸付ホイール型厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])7000外径(mm)50線径(mm)0.3
鋼線ブラシ 3種セット
サンフレックス¥799税込¥8791袋(3本)4日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質鋼線軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
鋼線軸付ホイールブラシ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)75適合材鋼板など金具径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブラシ 2種セット
PROXXON(プロクソン)¥1,798税込¥1,9781セット(2本)当日出荷用途金属、貴金属などのみがき適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン(柔・固)最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
平型ブラシ グリットナイロン
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。トラスコ品番272-7137軸径(Φmm)3摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3外径(Φmm)23毛材砥粒入ナイロン#320適合材金属
ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒径(Φmm)5筒長(mm)9
鋼線メッキ線傘型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付傘型ブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3![5mm[3mm軸]ナイロンブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616487-131010-02.jpg)
5mm[3mm軸]ナイロンブラシ
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷エスコ品番EA819AN-3軸径(Φmm)3直径(Φmm)5高さ(mm)8線径(Φmm)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])15000![12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615902-150518-02.jpg)
12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ
エスコ¥590税込¥6491個当日出荷エスコ品番EA819AJ-21軸径(Φmm)3直径(Φmm)12線径(Φmm)0.08最大回転数(min-1[r.p.m])16000![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562897-260813-02.jpg)
六角軸ワイヤーブラシ
トップマン[工具・金物]¥769税込¥8461セット3日以内出荷金属のサビ落としやペンキ等塗装剥がしに最適セット内容ホイールブラシ50mm、カップワイヤーブラシ50mm、ペン型ブラシ25mm六角対辺(mm)シャンク:6.35
六角軸ワイヤーブラシセット
東安¥479税込¥5271セット3日以内出荷用途インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしが出来ます寸法(mm)線形:0.3タイプエンドワイヤー:狭い箇所の作業に最適!、カップ:平面、側面の研磨に最適!、ホイール:凹み部・スミ部の作業に最適!サイズ(mm)六角軸:太さ6、長さ25
軸付ブラシ (エンド型/スチール製)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷材質鉄 (真鍮メッキ)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)54毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)22線径(mm)0.3
六角軸 軸付ブラシ (砥粒付ナイロン)
エスコ¥2,220~税込¥2,442~1個翌々日出荷砥粒付き。材質アブラッシブナイロン軸径(Φmm)1/4” (6.35)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)ブラシ:1.4
カップ型軸付ブラシ (真鍮製)
エスコ¥290~税込¥319~1本翌日出荷材質真鍮軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)6.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])37000直径(mm)16




































![5mm[3mm軸]ナイロンブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616487-131010-02.jpg)
![12mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615902-150518-02.jpg)
![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562897-260813-02.jpg)






![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)