34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 六角軸ワイヤーブラシセット モノタロウ

    六角軸ワイヤーブラシセット

    モノタロウ(43件のレビュー)
    519税込571
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
    用途サビ落としや塗装剥がしに。材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35軸径(Φmm)6.35販売区分業務用
  • 六角軸 5pc ワイヤーブラシセット 高芝ギムネ製作所

    六角軸 5pc ワイヤーブラシセット

    高芝ギムネ製作所(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
    用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25質量(g)410許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸(mm)六角軸6.35アズワン品番64-3243-42線径(mm)0.3
  • クリーニングブラシ セット モノタロウ

    クリーニングブラシ セット

    モノタロウ(55件のレビュー)
    539税込593
    1セット(9本)
    当日出荷
    金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
    用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)販売区分業務用
  • 六角軸ワイヤーブラシセット E-Value

    六角軸ワイヤーブラシセット

    E-Value(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
    用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
  • クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬)

    クリーニングブラシセット

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    739税込813
    1箱(9本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品などセット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ブラシ3種セット サンフレックス

    真鍮ブラシ3種セット

    サンフレックス
    799税込879
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質真鍮線許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • ワイヤーブラシセット PROXXON(プロクソン)

    ワイヤーブラシセット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(3個)
    当日出荷
    鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
    シャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付き適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)最高回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨ブラシ 2種セット アーバー付 PROXXON(プロクソン)

    研磨ブラシ 2種セット アーバー付

    PROXXON(プロクソン)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途つや出し、研磨前の汚れ落としシャフト径(Φmm)2.35仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン最高回転数(min-1[r.p.m])20000バフサイズ(Φmm)15、18
  • ナイロンブラシセット PROXXON(プロクソン)

    ナイロンブラシセット

    PROXXON(プロクソン)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120/240番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10
  • 六角軸ワイヤーブラシセット 東安

    六角軸ワイヤーブラシセット

    東安
    479税込527
    1セット
    3日以内出荷
    用途インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしが出来ます寸法(mm)線形:0.3タイプエンドワイヤー:狭い箇所の作業に最適!、カップ:平面、側面の研磨に最適!、ホイール:凹み部・スミ部の作業に最適!サイズ(mm)六角軸:太さ6、長さ25
  • ミニモ 金属ブラシセット ミニター

    ミニモ 金属ブラシセット

    ミニター
    5,398税込5,938
    1組(9本)
    当日出荷
    適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
  • ナイロンブラシ 2種セット PROXXON(プロクソン)

    ナイロンブラシ 2種セット

    PROXXON(プロクソン)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途金属、貴金属などのみがきシャフト径(Φmm)2.35適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ナイロン(柔・固)最高回転数(min-1[r.p.m])20000サイズ(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトロールサンダーセット リューター(日本精密機械工作)

    ソフトロールサンダーセット

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    8日以内出荷
    各種金属研削用の手巻きのペーパーです。8000回転以下でお使い下さい。
    用途各種金属の研削用としてセット内容S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 〈各1本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材各種金属
  • 軸付ホイール型ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイール型ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,498税込6,048
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
    セット内容B1511・B1515・B1517・B1519・B1520軸径(Φmm)3セット数5本入
  • 精密ワイヤーブラシセット(鋼線) サンフレックス

    精密ワイヤーブラシセット(鋼線)

    サンフレックス
    2,798税込3,078
    1セット(3本)
    8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入
    用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34セット内容ホイール型、カップ型、筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5アズワン品番64-1165-43
  • 鋼線ブラシ 3種セット サンフレックス

    鋼線ブラシ 3種セット

    サンフレックス
    799税込879
    1袋(3本)
    4日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 白毛ブラシ3種セット サンフレックス

    白毛ブラシ3種セット

    サンフレックス
    799税込879
    1セット(3本)
    16日以内出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするセットです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ19mmホイール型×各1材質白毛許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付フラワー型ブラシ お試し3本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付フラワー型ブラシ お試し3本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容B6519、B6619、B6719×各1本軸径(Φmm)3
  • 軸付傘型ブラシセット お試し3本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付傘型ブラシセット お試し3本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容B6118、B6218、B6318×各1本軸径(Φmm)3
  • 軸付カップ型ブラシ お試し5本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップ型ブラシ お試し5本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    3,798税込4,178
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容B3215、B3218、B3219、B3220、B3221軸径(Φmm)3
  • 軸付ブラシセット 31本入 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ブラシセット 31本入

    リューター(日本精密機械工作)
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容軸付ホイール型B1318~B1321、B1418~B1421、B1518~B1521、B7322、B7326×各1本、軸付カップ型B3218~B3221、B7331×各1本、軸付エンド型B4219~B4221、B7341×各1本、軸付ベベル型B5118~B1521、B7351×各1本、スパイラルB8520~B8540×各1本、ケースTS-03軸径(Φmm)3
  • 3本組 ホイール型軸付きブラシ(2.35mm軸) エスコ

    3本組 ホイール型軸付きブラシ(2.35mm軸)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    材質鋼線・真鍮・豚毛軸径(Φmm)2.35直径(Φmm)20
  • 3本組 カップ型軸付きブラシ(2.35mm軸) エスコ

    3本組 カップ型軸付きブラシ(2.35mm軸)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    材質鋼線・真鍮・豚毛軸径(Φmm)2.35直径(Φmm)10.0
  • 3本組 軸付きブラシ(2.35mm軸) エスコ

    3本組 軸付きブラシ(2.35mm軸)

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質鋼線・真鍮・豚毛軸径(Φmm)2.35直径(Φmm)5.0
  • サンダーセット リューター(日本精密機械工作)

    サンダーセット

    リューター(日本精密機械工作)
    79,980税込87,978
    1セット(122本)
    翌々日出荷
    各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
    用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
  • 軸付ベベル型ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    軸付ベベル型ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,998税込6,598
    1セット(5本)
    8日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
    セット内容B5117・B5118・B5119・B5120・B7351軸径(Φmm)3セット数5本入
  • 研磨用軸付ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    研磨用軸付ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    39,980税込43,978
    1セット(39本)
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
    セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)3セット数39本入
  • 軸付ブラシセット リューター(日本精密機械工作)

    軸付ブラシセット

    リューター(日本精密機械工作)
    34,980税込38,478
    1セット(30本)ほか
    3日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。
  • ミニモ 毛ブラシセット ミニター

    ミニモ 毛ブラシセット

    ミニター
    4,198税込4,618
    1組(10本)
    6日以内出荷
    適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
  • 精密ワイヤーブラシ3本セット 真鍮線 サンフレックス

    精密ワイヤーブラシ3本セット 真鍮線

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1箱(3本)
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
    用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。セット内容No.H-302、No.H-312、No.H-322許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 軸付きブラシ エスコ

    軸付きブラシ

    エスコ
    2,320税込2,552
    1セット(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA819WM-3
  • 10本入[3mm軸]ブラシセット エスコ

    10本入[3mm軸]ブラシセット

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819-8
  • 研磨セットEX PROXXON(プロクソン)

    研磨セットEX

    PROXXON(プロクソン)
    8,098税込8,908
    1個
    翌日出荷
    バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。
    用途マイクロ・ポリッシャー用にトラスコ品番207-0285質量(g)85品名研磨セット(エクステンションバー全長80mm)パッド寸法(mm)30アズワン品番64-8360-82
  • ワイヤレス曲面ブラシセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ワイヤレス曲面ブラシセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    セット内容ワイヤレス曲面ブラシ赤・青、パッド大・小、ブッシュ(各1)
ブラシセット