絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.35(1)
- 3(2)
- 6(1)
適合材
- アルミ(2)
- ガラス(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(2)
- セラミックス(3)
- 樹脂(7)
- 石材(3)
- 貴金属(4)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(2)
粒度・番手
- 200
- 100(3)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(15)
- 300(2)
- 400(8)
- 600(4)
- 800(2)
- 1000(2)
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)(7)
- ツボサン(4)
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.35(1)
3(2)
6(1)

Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ
ツボサン¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)
ツボサン¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
電着ダイヤモンドヤスリ 楕円錐
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
電着ダイヤモンドヤスリ 三角錐
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
電着ダイヤモンドヤスリ 円錐
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
電着ダイヤモンドヤスリ 平形
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から6日以内出荷リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
CBN エアーファイル 半丸
ツボサン¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
CBN エアーファイル 平
ツボサン¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系