絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.35(1)
- 3(4)
- 5(4)
- 6(1)
適合材
- アルミ(4)
- ガラス(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(4)
- セラミックス(3)
- 樹脂(5)
- 石材(1)
- 鉄(4)
粒度・番手
- 100(2)
- 200(4)
- 300(2)
- 400(1)
- 600(1)
ブランド
- ツボサン
- 東京オートマック(12)
- リューター(日本精密機械工作)(11)
- マキタ(8)
- 日東工器(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- サンフレックス(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- ファンテック(1)
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.35(1)
3(4)
5(4)
6(1)

Φ3 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥2,898~税込¥3,188~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ
ツボサン¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から4日以内出荷硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から4日以内出荷切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
ブライト900 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。軸径(Φmm)5形状平全長(mm)105タイプ平刃長(mm)60柄径(Φmm)5.0刃幅(mm)7刃厚(mm)3適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
スタンダード エアーファイル 平
ツボサン(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)
ツボサン¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
ブライト900 スーパーソーヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。用途金型および精密部品の研磨加工全長(mm)105刃長(mm)60目の粗さ中目柄径(Φmm)5.0適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
ブライト900 エアーファイル 半丸
ツボサン¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
スタンダード エアーファイル 半丸
ツボサン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
CBN エアーファイル 半丸
ツボサン¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷から5日以内出荷スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
CBN エアーファイル 平
ツボサン¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
ブライト900 エアーファイル 平
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
チタンスーパーソー ヤスリ
ツボサン¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から5日以内出荷耐磨耗性・耐熱性に優れた高速度鋼SKH-51種を業界で初めて採用し、TIN をコーティングしています。 耐久性が飛躍的にアップしました。 柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能です。用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。 金型および精密部品の研磨加工に。材質高速度鋼(SKH-51種)全長(mm)150刃長(mm)100目の粗さ中目柄径(Φmm)5.0コーティングチタン(TIN)