絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 3(4)
  • 5(4)
  • 6(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(3)
  • 樹脂(5)
  • 石材(1)
  • (4)
ブランド
  • ツボサン
  • ミニター(1,204)
  • エスコ(1,169)
  • NSK(ナカニシ)(371)
  • サンフレックス(339)
  • ヤナセ(柳瀬)(335)
  • リューター(日本精密機械工作)(310)
  • イチグチ(267)
  • TRUSCO(205)
  • スーパーツール(170)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
  • SK11(99)
  • PFERD 馬印(89)
  • リューター(85)
  • TAG(76)
  • ビアックス(76)
  • ムラコ(73)
  • 高島産業(73)
  • コーワ(69)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーソーヤスリ ツボサン

    スーパーソーヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能です。 電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう5種類の形状をラインナップしました。
    用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。 金型および精密部品の研磨加工に。全長(mm)105刃長(mm)60柄径(Φmm)5材質SKS-8
  • Φ3 スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    2,898税込3,188
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    1,698税込1,868
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
    用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具全長(mm)85軸径Φ3刃長(mm)45
  • ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
    軸径(Φmm)5形状柄径(Φmm)5.0全長(mm)105タイプ刃長(mm)60刃幅(mm)7刃厚(mm)3適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
  • ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン

    ブライト900 スーパーソーヤスリ

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
    用途金型および精密部品の研磨加工目の粗さ中目全長(mm)105刃長(mm)60柄径(Φmm)5.0適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
  • スタンダード エアーファイル 平 ツボサン

    スタンダード エアーファイル 平

    ツボサン(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
  • ブライト900 エアーファイル 半丸 ツボサン

    ブライト900 エアーファイル 半丸

    ツボサン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
  • チタンスーパーソー ヤスリ ツボサン

    チタンスーパーソー ヤスリ

    ツボサン
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐磨耗性・耐熱性に優れた高速度鋼SKH-51種を業界で初めて採用し、TIN をコーティングしています。 耐久性が飛躍的にアップしました。 柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能です。
    用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。 金型および精密部品の研磨加工に。全長(mm)150刃長(mm)100柄径(Φmm)5.0材質高速度鋼(SKH-51種)目の粗さ中目コーティングチタン(TIN)
  • CBN エアーファイル 半丸 ツボサン

    CBN エアーファイル 半丸

    ツボサン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
  • CBN エアーファイル 平 ツボサン

    CBN エアーファイル 平

    ツボサン
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系
  • ブライト900 エアーファイル 平 ツボサン

    ブライト900 エアーファイル 平

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
  • スタンダード エアーファイル 半丸 ツボサン

    スタンダード エアーファイル 半丸

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
    全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系
  • 電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン

    電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1セット(3本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
軸付研磨